カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 物流用品(30)
  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • バイク純正部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 空圧工具(13)
  • 電気材料(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 自転車部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 電動工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 安全標識(6)
  • 溶接用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-15」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレートASSY45480/HB-15 日東工器

    プレートASSY45480/HB-15

    日東工器
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • チップ12.7角Assy HB-15用 日東工器

    チップ12.7角Assy HB-15用

    日東工器
    33,980税込37,378
    1シート(12個)
    当日出荷
    スローアウェイ式で、4面使用可能。
    適合機種HB-15外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)12.7×12.7×3.18
  • プレート A/HB-15 日東工器

    プレート A/HB-15

    日東工器
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • フアン/HB-15 日東工器

    フアン/HB-15

    日東工器
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • プレートAssyパイプ用 HB-15用 日東工器

    プレートAssyパイプ用 HB-15用

    日東工器
    46,980税込51,678
    1組
    翌々日出荷
  • プレート C/HB-15 日東工器

    プレート C/HB-15

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • プレート B/HB-15 日東工器

    プレート B/HB-15

    日東工器
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • スイッチ ASSY/HB-15 日東工器

    スイッチ ASSY/HB-15

    日東工器
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • Tハンドル ASSY/HB-15 日東工器

    Tハンドル ASSY/HB-15

    日東工器
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
  • ジクウケナット AN03/HB-15 日東工器

    ジクウケナット AN03/HB-15

    日東工器
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • チップホルダー A ASSY/HB-15 日東工器

    チップホルダー A ASSY/HB-15

    日東工器
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • フアンカバーASSY/HB-15 日東工器

    フアンカバーASSY/HB-15

    日東工器
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • ジクウケナット Uナット/HB-15 日東工器

    ジクウケナット Uナット/HB-15

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • チップホルダー B ASSY/HB-15 日東工器

    チップホルダー B ASSY/HB-15

    日東工器
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • Tガタレンチ 3/HB-15 日東工器

    Tガタレンチ 3/HB-15

    日東工器
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
  • プリントキバン ASSY/HB-15 日東工器

    プリントキバン ASSY/HB-15

    日東工器
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • ボックス グローブ (HB15) MAZDA(マツダ)

    ボックス グローブ (HB15)

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • HB15M0FZRE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HB15M0FZRE

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 5MΩ ±1%, HB15M0FZRE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 5MΩ ±1%, HB15M0FZRE

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHB定格電力(W)1抵抗5MΩ許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最小動作温度(℃)-55
  • 耐熱抗菌まな板 パール金属

    耐熱抗菌まな板

    パール金属(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    食器洗浄・乾燥機が使えます。 変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 熱湯消毒OK 塩素漂白OK 両面使用OK
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90食器洗浄機家庭用
  • 抗菌まな板 パール金属

    抗菌まな板

    パール金属(9件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 塩素漂白OK 両面使用OK
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70食器洗浄機×
  • 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ

    液晶保護フィルム 反射防止

    モノタロウ(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式反射防止
  • バッテリーターミナル 清和工業

    バッテリーターミナル

    清和工業(59件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー用付属品ボルトナット
  • アクリル透明バー 光

    アクリル透明バー

    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
    長さ(mm)1000
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 低型油圧ジャッキ マサダ製作所

    低型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

    HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシートグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
  • スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所

    スタンドバーナー(火口付)

    阪口製作所
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    HB15火口付のスタンドバーナーです。
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用15使用吹管スタンドバーナー
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。 主成分はポリオレフィンです。
    適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物
  • ボールポイントレンチ ANEX

    ボールポイントレンチ

    ANEX
    519税込571
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • はしご兼用脚立ブラック 長谷川工業

    はしご兼用脚立ブラック

    長谷川工業
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    はしご兼用脚立ブラック 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ規格JIS、SGマーク、Aマーク構造中折れ表面処理カラーアルマイト最大使用質量(kg)100
  • 光るブレーカー付コード フジマック

    光るブレーカー付コード

    フジマック(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
    用途事務所内・家庭内での作業向き。オレンジ/ネイビーコンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯保護機能過負荷(使いすぎ)15A
  • ハンドストッパー式静音樹脂台車 金沢車輌

    ハンドストッパー式静音樹脂台車

    金沢車輌(7件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。 人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。
    用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適材質(車輪)ゴムタイプギアロック式ブレーキ有無ありキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付ハンドル高さ(mm)905材質(台)樹脂ブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音、ギアロック式ハンドルタイプ折りたたみ
  • ハンドベベラー 日東工器

    ハンドベベラー

    日東工器
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    電動式開先・面取機
    付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本トラスコ品番116-6387電源(V)AC200三相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)本体質量(kg)15定格出力(kW)0.4面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)面取り角度(°)15~45
  • バッテリーターミナル 亜鉛合金製 清和工業

    バッテリーターミナル 亜鉛合金製

    清和工業
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安定した導電性と耐久性を備えた、亜鉛合金製バッテリーターミナルです。亜鉛合金は鉛を含まず、環境負荷を軽減し、耐腐食性に優れ、長期間安定した性能を維持します。真鍮製に比べて軽量で作業性も良好。普通車・軽自動車をはじめ、幅広い車種に対応し、修理用や予防交換にも最適です。整備工場での常備品としてもおすすめです。
    素材亜鉛合金
  • ツールホースバランサー 遠藤工業

    ツールホースバランサー

    遠藤工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
    ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
  • ネオイーシス ステンレステーブルポット パール金属

    ネオイーシス ステンレステーブルポット

    パール金属(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    保温、保冷OK 180℃回転で締まるスクリュー栓。軽い力で締めやすい。 レバーを完全にロックするのでこぼれない。だからボトルのように持ち歩けます。
    材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム口径(Φmm)55
  • JIS 警告標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 警告標識 タテ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
  • 発泡ブレードホース TRUSCO

    発泡ブレードホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
    用途冷却チラー用の循環ホースなど。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用圧力(MPa)1.0特性結露防止