カテゴリ
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 空圧工具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 自転車部品(11)
- 物流用品(10)
- 電動工具(9)
- 電気材料(8)
- 農業機械(8)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 測定用品(6)
- 作業工具(5)
- 溶接用品(4)
- 建築金物(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工器(17)
- CKD(15)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ネグロス電工(5)
- 本多電子(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- Dell Technologies(5)
- エスコ(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- パール金属(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 光(3)
- ユニセイキ(3)
- ヨドノ(3)
- 阪口製作所(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hb-15」の検索結果

チップ12.7角Assy HB-15用
日東工器¥33,980税込¥37,3781シート(12個)当日出荷スローアウェイ式で、4面使用可能。適合機種HB-15外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)12.7×12.7×3.18
HB15M0FZRE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱抗菌まな板
パール金属(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷食器洗浄・乾燥機が使えます。 変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 熱湯消毒OK 塩素漂白OK 両面使用OK材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90食器洗浄機家庭用
液晶保護フィルム 反射防止
(16件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式〇反射防止〇
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
スタンドバーナー(火口付)
阪口製作所¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷HB15火口付のスタンドバーナーです。ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用15使用吹管スタンドバーナー
ボールポイントレンチ
ANEX¥329~税込¥362~1本当日出荷から翌日出荷使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
光るブレーカー付コード
フジマック(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。用途事務所内・家庭内での作業向き。色オレンジ/ネイビーコンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯保護機能過負荷(使いすぎ)15A
ハンドベベラー
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷電動式開先・面取機付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本トラスコ品番116-6387電源(V)AC200三相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)本体質量(kg)15定格出力(kW)0.4面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)面取り角度(°)15~45
ネオイーシス ステンレステーブルポット
パール金属(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷保温、保冷OK 180℃回転で締まるスクリュー栓。軽い力で締めやすい。 レバーを完全にロックするのでこぼれない。だからボトルのように持ち歩けます。材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム口径(Φmm)55
電話機用充電池
ELPA¥1,899税込¥2,0891個当日出荷安全装置内蔵仕様ニッケル水素充電池適合機種パイオニア:TF-BT08・TF-BT12定格電圧(V)2.4適合機種メーカーパイオニア:TF-BT08、TF-TB12定格容量700mAhバッテリー容量(mAh)700
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)
ヨドノ(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)
ヤマト特殊鋼¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。材質SS400形状フランジ色黒最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
水銀灯700W相当LED高天井用照明器具
マキテック(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)150電源本体内蔵全光束(Lm)24000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
サインプレート ポスト表札
光¥3,598~税込¥3,958~1箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途玄関や郵便受けの近くに。材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ横(mm)150テープ粘着テープ付き