カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 機構部品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • バイク部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-80」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
    用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン パール金属

    ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン

    パール金属(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応
    材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
  • ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業)

    ホットスティック 6本入

    goot(太洋電機産業)
    749税込824
    1セット
    4日以内出荷
    HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。
    用途少量接着のスピード作業に最適。寸法(mm)約Φ11×200タイプ一般用危険物の類別非危険物入数(本)6
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • グリップ手袋 ハンドバリア#80 シモン

    グリップ手袋 ハンドバリア#80

    シモン
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から8日以内出荷
    タッチパネル対応手袋(指先だけでなく全面対応)甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
    入数(双)1機能タッチパネル対応材質(甲)ポリエステルメッシュ材質(掌側)ポリウレタン合成皮革メーカー商品コード4142408袖口仕様パイルゴムマジック止め式
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電動ドリル用ヘクスビット トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビット

    トップ工業
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TRUSCO

    溶剤洗浄用刷毛型ブラシ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
    用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色玉厚(mm)26刷毛幅(mm)802018年トラスコ掲載ページ7 0195
  • ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属

    ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋

    パール金属
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。オール熱源対応
    材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • 大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70) 信和自動車工業

    大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70)

    信和自動車工業(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1組(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ECE部品認証(ECE R70)取得商品。 トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
    用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
  • シザイ タイトホルダー KANA(片山チエン)

    シザイ タイトホルダー

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
    用途チェーンの伸びの調整に。
  • ニューフォア ふっ素加工IH対応玉子焼 パール金属

    ニューフォア ふっ素加工IH対応玉子焼

    パール金属(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応
    材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(g)334寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×135×55表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
  • ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付片手鍋 パール金属

    ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付片手鍋

    パール金属(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用
    材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • パーフェクトヘラはがし刃 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラはがし刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    パーフェクトヘラシリーズはがし専用替刃
    用途パーフェクトヘラはがし替刃
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • ファイブHタイプユニオンニップル 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンニップル

    千代田通商
    569税込626
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋 パール金属

    ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋

    パール金属
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用
    材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • ファイブHタイプシングルバンジョー 千代田通商

    ファイブHタイプシングルバンジョー

    千代田通商
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付ミルクパン パール金属

    ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付ミルクパン

    パール金属(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用
    材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼質量(g)501サイズ(cm)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×150×125深さ(mm)73表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンワイ 10mm

    千代田通商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商

    ファイブHタイプスピードコントローラα

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ

    千代田通商
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ハブボルト SUN

    ハブボルト

    SUN
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
  • バヨネットフード Nikon(ニコン)

    バヨネットフード

    Nikon(ニコン)
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
    バヨネット式フードです。かぶせ式レンズキャップ LC-K102を装着したままレンズへの取り付け、レンズからの取り外しが可能です。
    適合機種AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED取付方式バヨネット式
  • ニューフォア ふっ素加工IH対応いため鍋 パール金属

    ニューフォア ふっ素加工IH対応いため鍋

    パール金属
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応
    材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(g)698寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×295×105深さ(mm)75表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
  • ファイブHタイプユニオンティ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンティ 10mm

    千代田通商
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)70シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
  • 太物結束用しめしめ80本体セット黒 仁礼工業

    太物結束用しめしめ80本体セット黒

    仁礼工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フリーサイズで結束出来、無駄も出ないです。
    用途太物ケーブルの結束に、パイプ等の束ねに、梱包作業に仕様ベルト50mクリップ250ヶ・セット品・耐候性仕様トラスコ品番815-7695材質66ナイロン質量(kg)1
  • ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属

    ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋

    パール金属(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。オール熱源対応
    材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(g)957サイズ(cm)20表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×205×135
  • ファイブHタイプロングメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプロングメイルエルボ

    千代田通商
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • ガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ガス用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
    用途バンド用支持金具材質ユニクロメッキ寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
  • ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    デッキプレートを楽に貫通できます。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
  • 太物結束用しめしめ80スペアベルト白 仁礼工業

    太物結束用しめしめ80スペアベルト白

    仁礼工業
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    しめしめ80用スペアベルト(白)です。
    用途しめしめ80用スペアベルト(白)仕様キャリーケース入りトラスコ品番815-7692材質66ナイロン質量(g)765適合ベルト幅(mm)8ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒 仁礼工業

    太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

    仁礼工業
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    しめしめ80用スペアベルト(黒)です。
    用途しめしめ80用スペアベルト(黒)仕様キャリーケース入り・耐候性仕様トラスコ品番815-7691材質66ナイロン質量(g)765適合ベルト幅(mm)8ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工

    高さ一定丸形防振ゴム KHB

    倉敷化工
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスガス用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
    用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16