工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)406×250×196
フタなし
ネスティング高さ(mm)104
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
外寸法・奥行(mm)-
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
【洗濯OK】【省エネ】
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。
コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。
室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
家庭で手軽に干物が作れます!!
風通しバツグン!
細かいメッシュで害虫をシャットアウト!
干し野菜できます!!
材質アミ:ポリエチレン、枠:鉄(焼付塗装)
材質スチール
適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×130×100
質量(g)131
収納枚数(枚)3
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
HB19火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8
火口HB用19
使用吹管スタンドバーナー
1本
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
底面の厚さ(mm)2.6
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×75×60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンプッシュで手軽に注げるハンドルプッシュ式。開・閉がひと目でわかるシグナルせん。フリー回転底
容量(L)1.85
材質本体銅版
質量(kg)1.2
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×185×330
保冷温度7℃以下(10時間)
保温温度61℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
TKG品番9-0878-0101
TKG品番(2017)6-0788-0101
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
色黒
特性結露防止
使用温度範囲(℃)0~60
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
カッターなどの収納に適した工具ホルダーです。
材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ
色ブラック
トラスコ品番488-0552
幅(mm)40
高さ(mm)190
質量(g)36
奥行(mm)30
ベルト通し幅(mm)約50
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
鍋やフライパンを引出し内にすっきり収納。約14~28cm位の鍋・フライパンに使用できます。
コンパクトだから、シンク上でも大活躍。毎日使う調理器具がサッと取り出せます。
連結可能。仕切り4本付。
持ち手が上になって出し入れしやすい。下に収納するスペースもできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×230×155
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×205×140
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
対辺(mm)19
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)27.8
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
豊富なサイズラインアップ。
ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
寸法L(mm)100
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
鍋やフライパンを引出し内にすっきり収納。約14~28cm位の鍋・フライパンに使用できます。
引出し内で自由な向きで使えます。連結可能。
持ち手が上になって出し入れしやすい。下に収納するスペースもできます。
仕切り5本付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×155
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
・ステンレス製のボール芯ホルダー。・ベルトキャッチャーなどに取り付けが可能になります。
用途ボール芯ホルダー
糸入り
耐油性、耐圧性に優れています。
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
1セット(10個)
¥259
税込¥285
3日以内出荷
大型アメリカン&クルーザーに相応しい大容量サイズ。容量22L。
付属品合皮固定ベルト、ナイロン固定ベルト、緩み防止アジャスター、ひも、レインカバー、ドリンクホルダー
容量(L)22
最大積載量(kg)5
本体質量(kg)2.8(付属品込)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×160×320
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1900
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)25
耐圧(MPa)8(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-10
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
仕様切味重視刃設計
材質高級刃物鋼
形状薄刃(フラット)
全長(mm)190
色ブラック
質量(g)272
切断能力【鉄鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ
刃部硬度HRC62以上
生産国日本
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
特性耐油
エスコ品番EA125HB-19B
材質PVC、ポリエステル糸
長さ(m)20
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-19A
長さ(mm)1000
寸法(mm)19×19
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
積み重ねOK。
キャスター付だから、隙間に収納しても簡単に引き出せます。
シンク下で調理器具もスッキリと収納できます。
耐荷重(kg)10(1個使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×320×210
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
特性耐油
エスコ品番EA125HB-19A
材質PVC、ポリエステル糸
長さ(m)10
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
1個
¥8,390
税込¥9,229
翌日出荷
材質(カバー)(保護)PC
寝室をより機能的で心地よい空間にできる伸縮式の後付けヘッドボード。98cm~158cmの間で無段階で調節でき、シングルサイズからクイーンサイズまで対応しています。ヘッドボードや宮棚のないベッドと合わせて使えます。天板は、枕元に置いておきたいメガネやスマホ、ティッシュなどの置き場所に。二口コンセントが二箇所に付いているので、複数のデバイスを同時に充電もできます。リビング収納、デスク横、ベッド横など、ヘッドボード以外に、棚としての使い方も!ライフスタイルに合わせて使い方を変えられます。ブラウン・ナチュラル・ホワイトの3色からお選びください。
用途ベッド、ベッド用部品・メンテナンス用品として。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
備考〇組立式〇2口コンセント×2個付〇スライド伸縮
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98~158×20×80
寝室をより機能的で心地よい空間にできるシングルサイズ対応の後付けヘッドボード。ヘッドボードや宮棚のないベッドと合わせて使えます。天板は、枕元に置いておきたいメガネやスマホ、ティッシュなどの置き場所に。二口コンセントもあるので充電もできます。棚板は、1cm間隔で調節が可能なので、本や雑誌などお好みの配置で収納できます。リビング収納、デスク横、ベッド横など、ヘッドボード以外に、棚としての使い方も!ライフスタイルに合わせて使い方を変えられます。ブラウン・ナチュラル・ホワイトの3色からお選びください。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
外寸(cm)(約)幅98×奥行20×高さ80
関連キーワード
1
2
3
4
次へ