155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 仕様ビニールグリップ付 爪形状曲爪 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
用途工具や部材類の管理、保管に。 スタッキング可能 材質耐衝撃ポリプロピレン 付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギガ・セレクションパーツコンテナ
ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。
材質ポリプロピレン フタなし
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
1丁
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
刃長l1(mm)20 材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

用途重荷重用 材質ゴム 荷重種別重荷重 型式HB型 材質(車輪)ゴム(B入)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


鉄筋カッターDBC-16Wのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D16までの切断に トラスコ品番805-3024 材質 質量(g)25
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷


鉄筋カッターDBC-16VとDBC-16XXのハウジング側(固定刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D16までの切断に トラスコ品番805-3023 材質 質量(g)20
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷














繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:97.5 サイズ230 タイプ本体側 シリーズKHB 外径(Φmm)192 本体質量(kg)6.11 繰返し精度(mm)±0.003 インターフェース空気:10本 トルク(N・m)連結時:1900 ポート密着確認用:2本 連結軸力(N)27650 モーメント(N・m)連結時:880 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
332,500 税込365,750
14日以内出荷

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:97.5 サイズ230 タイプツールアダプタ側 シリーズKHB 外径(Φmm)192 本体質量(kg)2.39 繰返し精度(mm)±0.003 インターフェース空気:10本 トルク(N・m)連結時:1900 ポート密着確認用:2本 連結軸力(N)27650 モーメント(N・m)連結時:880 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
95,000 税込104,500
14日以内出荷

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
シリーズKHB
1個
107,350 税込118,085
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

リングマウント RM 倉敷化工 動画あり
倉敷化工リングマウント RM
RoHS
低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。
形状丸形 材質(ゴム)天然ゴム 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性安定性 適合用途除振
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKCPFT CP調質ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



KANA(片山チエン)SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)