カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- バイク部品(38)
- 作業工具(35)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 電気材料(16)
- 自動車補修部品(15)
- 事務用品(15)
- 機構部品(14)
- 切削工具(14)
- 研磨材(14)
- 家電(14)
- 制御機器(13)
- 物流用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 農業機械(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 厨房用品(7)
- 清掃用品(7)
- 測定用品(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 安全保護具(6)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(4)
- 介護用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 自転車部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハリケーン(28)
- CKD(20)
- エスコ(17)
- 千代田通商(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- Nikon(ニコン)(8)
- ネグロス電工(8)
- パール金属(8)
- ANEX(7)
- イチグチ(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- TRUSCO(6)
- NOK(6)
- KHD(6)
- omron(オムロン)(5)
- ムラテックKDS(5)
- ダイキン工業(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- 北川鉄工所(4)
- ブランドをもっと見る
「hb10」の検索結果

鉛筆HB(10本入)
nusign¥459税込¥5051箱(10本)3日以内出荷HB アソート5色 各2本 計10本。黒木×カラフル。映えるHB鉛筆。濃く書けて、5色選べる。六角形の軸で、しっかりフィット。滑りにくく、快適なグリップ感。芯のなめらかさ、軸の削りやすさ。書く・削る、どちらも快適。セット内容5色アソート/10本入り形状軸:六角形色芯:黒、軸:5色アソート質量(g)1本:約5、セット:約53入数(枚)10本硬度HB寸法(縦×横×奥行)(mm)176×7×7(1本)
液晶保護フィルム 反射防止
(16件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式〇反射防止〇
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にベルト色黒タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
ネイル&ハンドブラシ
KTC(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置、下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製、台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。材質(台材部)PP、(上部)白豚毛、(下部)パキン寸法(mm)(台材部)100×20×38、(上部/爪用)90×5×18、(下部/手のひら用)88×15×23タンピコトラスコ品番807-0921質量(g)65繰り返し・詰め替え対応
ヘキサゴンソケット インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。差込角(mm)12.7全長L(mm)50仕様インチサイズ
ペイントヨウフタツキバケツ #10
JEJアステージ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。仕様ペイントヨウフタツキバケツ#10トラスコ品番835-6550質量(kg)0.6材質(本体)ポリエチレン(PE)容量(L)10外径×高さH(Φmm×mm)280×2732018年トラスコ掲載ページ7 0181
ハイパーブラック
レヂトン¥6,698税込¥7,3681箱(5枚)当日出荷見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる! 研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現 カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。 溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。 鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。仕上がり相当番手#120厚さ(mm)約12外径×穴径(Φmm)100×15使用機器電気、エアーグラインダー最高使用周速度(m/s)72
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷毛材ワイヤー鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)
ダイキン工業¥479~税込¥527~1セット(4個)当日出荷から翌日出荷スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
アングルホルダー
篠原電機¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷から7日以内出荷1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
サンドブラスタ
AIRREX(アネスト岩田)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
カットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面
住化プラステック(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
ボルトフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)2
ボルトナット
ダイキン工業¥2,598税込¥2,8581セット(4本)当日出荷スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。 取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。材質構造用合金鋼(SCM435)表面処理黒色酸化皮膜ねじピッチ並目
棒ヤスリ(ナイフシャープナー)
ツボサン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープーです。包丁などが、簡単に切れるようになります。砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。用途包丁、ナイフ等の刃先修正に。トラスコ品番852-8800形状丸型全長(mm)390刃長(mm)255刃幅(mm)11.5
ハブボルトインサータープリングソケットセット
KOTO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質鉄全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)
トップ工業¥859税込¥9451個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
刃物用オイル
BOLL¥779税込¥8571箱(100mL)当日出荷刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。対応材質鉄主な用途サビ止め、ツヤ出し危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
HB型ヒステリシスブレーキ
小倉クラッチ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から5日以内出荷正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
耐熱セラミック砥石
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#800相当色青研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
デイズキッチン ステンレス製つぼ型ミルクパン
パール金属¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム21%)、取手:フェノール樹脂サイズ(cm)14仕様目盛付質量(g)348本体寸法(幅W×全長×高さH)155×295×110底面の厚さ(mm)0.8
ハンドトラックボックス 保冷タイプ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等)仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cmトラスコ品番277-6928材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP質量(kg)2.7間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”
TOYOX(トヨックス)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から10日以内出荷【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチ12本組マグキャッチ付
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット(12本組)当日出荷使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。先端形状ボールポイント付形状L型仕様12本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/0.71/0.89/1.27(精密六角レンチ)
ハンドトラックボックス フタ付タイプ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様取手付、三ツ折りフタ色グリーン芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)