カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hb154」の検索結果

電話機用充電池
ELPA¥1,899税込¥2,0891個当日出荷安全装置内蔵仕様ニッケル水素充電池適合機種パイオニア:TF-BT08・TF-BT12定格電圧(V)2.4適合機種メーカーパイオニア:TF-BT08、TF-TB12定格容量700mAhバッテリー容量(mAh)700
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷から5日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)ほか9日以内出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フラット4型 ハンドル
ハリケーン¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。仕様ホンダ系及びヤマハ系のスイッチ穴加工済色クロームメッキ内径(Φmm)21全幅(mm)730外径(Φmm)25.4主な適合車種シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ジョーカー・シャドウ50/90・ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・デスペラード400/800・イントルーダー400/800/クラシック・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・バルカン900カスタム/クラシック・エリミネーター250V・スカイウェイブ250SS/400SS 他