リンクパイプチタン ローマウント L-B12SO8TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-B12SO8T販売備考:取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19規格表示:EC/ECEタイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.0重量[キログラム]:2.5材質[素材]:チタン集合方式:1-1備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:75.09kW/7650rpm最大出力:76.71kW/7800rpmSTD 最大トルク:107Nm/6500rpm最大トルク:107.3Nm/6650rpm関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン質量(kg)2.5、STD:8色チタン区分オプションパーツ備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。タイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)76.71/7800rpm、STD:75.09/7650rpm