5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)24(×2個) 形式HB4(HB3) 消費電力(W)55 明るさ(W)110
1箱(2個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)BZパワー HIDライトキット
エコ商品
高輝度HIDフルキット
用途HB3/HB4兼用 電圧(V)12、起動:8.0~16 仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応 適合12V国産車専用 型式HB3/HB4 消費電力(W)35 色温度(K)6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

取付スルーホール 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 パッケージDIP 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)4ac 医療規格認定あり 鉄道用途向けに承認済みなし
1個ほか
5,198 税込5,718
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブ
エコ商品
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式HB3/HB4 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)65 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

LEDバルブ<輝> データシステム 動画あり
データシステムLEDバルブ<輝>
エコ商品
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-40~80 定格電圧(V)12/24 色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時) 寿命30000 防塵防水性能IP67準拠 光束(Lm)6000(車一台分) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)