カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 機構部品(9)
- 厨房用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業工具(8)
- バイク部品(7)
- 研磨材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 梱包用品(6)
- 接着剤・補修材(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 電気材料(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商(10)
- パール金属(8)
- ハリケーン(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 仁礼工業(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- goot(太洋電機産業)(5)
- 南電機(5)
- イチグチ(4)
- AC[研磨材](3)
- アーム[作業工具](2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- オーム電機(2)
- 倉敷化工(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TRUSCO(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hb80」の検索結果

ホットボンド
goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン
パール金属(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
グリップ手袋 ハンドバリア#80
シモン¥999税込¥1,0991双当日出荷から8日以内出荷タッチパネル対応手袋(指先だけでなく全面対応)甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。入数(双)1機能タッチパネル対応材質(甲)ポリエステルメッシュ材質(掌側)ポリウレタン合成皮革メーカー商品コード4142408袖口仕様パイルゴムマジック止め式
ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋
パール金属¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。オール熱源対応材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ホットスティック 6本入
goot(太洋電機産業)¥749税込¥8241セット4日以内出荷HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。用途少量接着のスピード作業に最適。寸法(mm)約Φ11×200タイプ一般用危険物の類別非危険物入数(本)6
溶剤洗浄用刷毛型ブラシ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。刷毛幅(mm)80毛丈(mm)45玉厚(mm)26トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色2018年トラスコ掲載ページ7 0195
大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70)
信和自動車工業(3件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381組(4枚)当日出荷から翌々日出荷ECE部品認証(ECE R70)取得商品。 トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
ニューフォア ふっ素加工IH対応玉子焼
パール金属(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(g)334寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×135×55表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
シザイ タイトホルダー
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。用途チェーンの伸びの調整に。
ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付片手鍋
パール金属(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ファイブHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプユニオンニップル
千代田通商¥569税込¥6261個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオンニップル使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋
パール金属¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から4日以内出荷お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥589~税込¥648~1個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプシングルバンジョー
千代田通商¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から5日以内出荷形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付ミルクパン
パール金属(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼質量(g)501サイズ(cm)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×150×125深さ(mm)73表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ
千代田通商¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
バヨネットフード
Nikon(ニコン)¥3,490税込¥3,8391個5日以内出荷バヨネット式フードです。かぶせ式レンズキャップ LC-K102を装着したままレンズへの取り付け、レンズからの取り外しが可能です。適合機種AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED取付方式バヨネット式
ファイブHタイプユニオンワイ 10mm
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ニューフォア ふっ素加工IH対応いため鍋
パール金属¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(g)698寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×295×105深さ(mm)75表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
ファイブHタイプユニオンティ 10mm
千代田通商¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
太物結束用しめしめ80本体セット黒
仁礼工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フリーサイズで結束出来、無駄も出ないです。用途太物ケーブルの結束に、パイプ等の束ねに、梱包作業に仕様ベルト50mクリップ250ヶ・セット品・耐候性仕様トラスコ品番815-7695材質66ナイロン質量(kg)1
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷刃長l1(mm)25全長L(mm)70材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋
パール金属(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。オール熱源対応材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(g)957サイズ(cm)20表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×205×135
太物結束用しめしめ80スペアベルト黒
仁礼工業¥6,698税込¥7,3681個当日出荷しめしめ80用スペアベルト(黒)です。用途しめしめ80用スペアベルト(黒)仕様キャリーケース入り・耐候性仕様トラスコ品番815-7691材質66ナイロン質量(g)765適合ベルト幅(mm)8ベルト長さ(m)50ベルト色黒
太物結束用しめしめ80スペアベルト白
仁礼工業¥6,198税込¥6,8181個当日出荷しめしめ80用スペアベルト(白)です。用途しめしめ80用スペアベルト(白)仕様キャリーケース入りトラスコ品番815-7692材質66ナイロン質量(g)765適合ベルト幅(mm)8ベルト長さ(m)50ベルト色白
ガス用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個4日以内出荷タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。用途バンド用支持金具材質ユニクロメッキ寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
ファイブHタイプロングメイルエルボ
千代田通商¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ハンマービット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷デッキプレートを楽に貫通できます。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。材質刃部:超硬チップ適合機種ハンマードリル
高さ一定丸形防振ゴム KHB
倉敷化工¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガス用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥489税込¥5381個4日以内出荷タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
バタフライ弁
KITZ(キッツ)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から翌々日出荷RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ




















![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893802-150415-02.jpg)