ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー
付属品ディンプルシリンダーキー5本
トラスコ品番131-8003
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)790
適合扉厚(mm)25~40
鍵[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)
適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
記号(フロント)HBZSP-3
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
関連キーワード