仕様論理回路:HC、74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
タイプロジック:NOR
入力種類CMOS
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)5.2
高レベル出力電流(mA)(Max)5.2
最大伝播遅延時間@最大CL113ns
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
1箱(55個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
論理回路 = HC。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ, 非反転バッファ。回路数 = 1。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120ns。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 10pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様AVX 2225シリーズ. AVX C0G誘電体セラミックコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。C0Gセラミックは、最も安定したコンデンサ誘電体の1つです。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 ℃ → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。C0Gセラミックの容量ドリフト又はヒステリシスは±0.05 %未満で、無視できる値です。. 特長. 高い値 低漏洩 小型 高周波で低ESR. 用途. 高周波電源のスナバ コンバータ SMPSの共振器 高電圧カップリング / DCブロック
長さ(mm)5.72
寸法(mm)5.72×6.35×2.54
高さ(mm)2.54
奥行(mm)6.35
許容差±10%
静電容量15nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2225 (5664M)
電圧(kV)3dc
最小動作温度(℃)-55
1セット(500個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-2.6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135ns●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:2.6mA
出力方式電流
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
ロジックファミリーHC
ロジック機能NAND
エレメント数1
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
1リール(3000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 265 ns @ 2 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm動作供給電圧 Min = 2 V74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(57個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様HC49及びHC49U IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準4
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)100
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±20
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:30pF
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)2.4577
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性HC49及びHC49U IQD
パッケージHC49
実装タイプスルーホール
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±20
最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:800Ω●負荷キャパシタンス:30pF
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)1.8432
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性HC49及びHC49U IQD
パッケージHC49
実装タイプスルーホール
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±20
最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:20pF
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性HC49及びHC49U IQD
パッケージHC49
実装タイプスルーホール
周波数偏差(ppm)±100
周波数許容性(ppm)±50
最大動作温度(℃)50
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様HC49及びHC49U IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準5
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)100
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±20
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
仕様●シリーズ抵抗:150Ω●負荷キャパシタンス:12pF
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)3.277
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性HC49及びHC49U IQD
パッケージHC-49
実装タイプスルーホール
周波数偏差(ppm)±30
周波数許容性(ppm)±20
最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:35Ω●負荷キャパシタンス:30pF
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)14.7456
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性HC49及びHC49U IQD
パッケージHC-49
実装タイプスルーホール
周波数偏差(ppm)±30
周波数許容性(ppm)±20
最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様HC49及びHC49U IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準3.6864
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)150
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
幅(mm)6.4
入力シングルエンド
ピン数(ピン)14
出力信号差動
トリガー正エッジ
極性反転, 非反転
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最大】6
1チップ当たりのエレメント数2
最大伝播遅延時間@最大CL150 ns @ 2 V
ロジック機能D タイプ
1袋(5個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
仕様●標準周波数 : 12MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 50Ω●動作温度 Min : -20℃●HC49S Raltron
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様●標準周波数 : 3.5795MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 180Ω●動作温度 Max : 70℃●HC49S Raltron
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
仕様●標準周波数 : 4.9152MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 130Ω●動作温度 Max : 70℃●HC49S Raltron
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
標準周波数 = 6.144MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準周波数 = 12MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 11.5 x 5.0 x 3.5mm。周波数許容性 = ±20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
標準周波数 = 10MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
標準周波数 = 18.432MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 11.4 x 4.7 x 3.3mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
標準周波数 = 18MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 11.5 x 5.0 x 3.5mm。周波数許容性 = ±20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
標準周波数 = 28.63636MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
高さ(mm)1.5
寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm
入力シングルエンド
ピン数(ピン)20
出力信号シングルエンド
トリガー正エッジ
極性非反転
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数8
最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 V
ロジック機能D タイプ
出力タイプ3ステート
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
寸法(mm)11.4×4.7×3.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)18.432
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージHC-49/US
実装タイプ表面実装
負荷キャパシタンス(pF)18
周波数許容性(ppm)±30
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:60Ω●負荷キャパシタンス:18pF
長さ(mm)10.7
幅(mm)4.3
寸法(mm)10.7×4.3×3.5
高さ(mm)3.5
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性HC49S MERCURY
パッケージHC-49-US
実装タイプスルーホール
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
¥440
税込¥484
7日以内出荷
仕様●標準周波数 : 10MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 50Ω●動作温度 Max : 70℃●HC49S Raltron
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
仕様●標準周波数 : 16MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±50ppm●周波数偏差 : ±100ppm●シリーズ抵抗 : 40Ω●動作温度 Max : 85℃●HC49S Raltron
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様●標準周波数 : 25MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 40Ω●動作温度 Max : 70℃●HC49S Raltron
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●標準周波数 : 8MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 60Ω●動作温度 Max : 70℃●HC49S Raltron
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様●標準周波数 : 20MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 40Ω●動作温度 Min : -20℃●HC49S Raltron
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
標準周波数 = 4MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 11.5 x 5.0 x 3.5mm。周波数許容性 = ±20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ