カテゴリ

  • 制御機器(173)
  • バイク部品(150)
  • 自動車純正部品(99)
  • メカニカル部品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 作業工具(12)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 厨房用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「hc-100」の検索結果

672件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーレベル HC100 クランプ HO HSING(ホーシン)レーザーレベル HC100 クランプHO HSING(ホーシン)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
HS-110L用のクランプです。
ホスピタルクリップ ES-HC100TYシリーズ eastsidemedホスピタルクリップ ES-HC100TYシリーズeastsidemed
3,398税込3,738
1袋(10個)
6日以内出荷
マジック部にチューブ・カテーテル・コードなどを固定しクリップでシーツ・ドレープ・患者様のガウン等に挟めます。複数のチューブをまとめて固定できます。マジックとクリップの間は丈夫なプラスチックでつながっており左右どちらにも回転します。
仕様オレンジ 10個入材質ナイロン、プラスチック、ステンレスオレンジサイズ90×25mm耐熱温度(℃)121アズワン品番60-4441-76
スプリング(HC100) BIGM(丸山製作所)スプリング(HC100)BIGM(丸山製作所)
2,788税込3,067
1個
7日以内出荷
部品名称スプリング(HC100)関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.68MB)図解NoMF-653 オプション部品_No.13、MF-651 オプション(ステップシート,スプレー)部品_No.13
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス)マグネットハイブリッドクリップMagX(マグエックス)(3件のレビュー)
359税込395
1パック(1個)
当日出荷
クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石仕様マグネット式
ハンドクランプ(金属製) E-Valueハンドクランプ(金属製)E-Value(21件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー中部高圧ホース
3,898税込4,288
1本
当日出荷から12日以内出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)中部高圧ホース(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から24日以内出荷
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]セロハン粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1,598税込1,758
1箱(10巻)
当日出荷
基材のフィルムはパルプを原料とした天然素材、粘着剤は天然ゴムなので、自然に優しく、環境を汚しません。静電気が起こらないテープです。
透明基材セロハンフィルムテープ長さ(m)35粘着剤ゴム系総厚(mm)0.05
錠剤はさみお薬チョッキン 大同化工錠剤はさみお薬チョッキン大同化工
2,298税込2,528
1個
当日出荷
短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。
材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS全長(mm)151アズワン品番8-9888-01松吉医科器械コード22-2217-00
マルチ穴あけカッター 石黒金属マルチ穴あけカッター石黒金属(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。 マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。 刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。
材質ステンレス特殊鋼(高周波焼入)高さ(mm)95(梱包寸法)材質(カバー)ポリプロピレン樹脂
配管キャップ 未来工業配管キャップ未来工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
スパッと開く! ポリ袋 20枚 半透明 20L ストリックスデザインスパッと開く! ポリ袋 20枚 半透明 20Lストリックスデザイン
159税込175
1冊(20枚)
当日出荷
指がすべりにくく、スパっと開くポリ袋です。取り出し口つき。
用途お部屋のお掃除中や書類の整理した際に出たゴミを捨てるのに最適。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0012半透明容量(L)20寸法(横×縦)(mm)約600×500
水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース) モレスコ(MORESCO)水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース)モレスコ(MORESCO)
23,980税込26,378
1缶(18L)
6日以内出荷
グラフェースHC-100は、オイルベースの亜鉛ダイカスト用離型剤です。 使用条件により、水または灯油いずれでも希釈可能な離型剤です。 各種添加剤の効果により金型へのスラッジの堆積が少なく、作業環境が改善されます。
用途カバー類などの肉薄製品に最適容量(L)18引火点(℃)250外観淡黄色透明流動点(℃)-2.5危険等級動粘度(mm2/s)79.04危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.9危険物の性状非水溶性
ハイステップコーナー(サイドコーナー) MISUGI(ミスギ)ハイステップコーナー(サイドコーナー)MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から6日以内出荷
プラスチックタイプの汎用品
材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料付属品ボルト、ナット、ワッシャー
セロハン粘着テープ 12mm×35m ミリオン(共和)セロハン粘着テープ 12mm×35mミリオン(共和)
159税込175
1巻
当日出荷
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。軽包装の用途全般に適しています。
用途封緘、梱包、包装用に材質基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.05透明長さ(m)35
ラチェットハンディクランプ tradラチェットハンディクランプtrad(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
材質本体:ナイロン
ステン ホールカッター 石黒金属ステン ホールカッター石黒金属(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
マルチやビニールの穴あけ作業に花苗・野菜苗・球根植え時の穴掘り作業に手を汚さないワンタッチ開閉式サビにくいステンレス製。
材質ステンレス幅(mm)145(梱包寸法)材質(ハンドル)ポリプロピレン
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30全長(mm)108材質(本体)ナイロン材質はさみ部:PE樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂
フォトロッドケース マイゾックスフォトロッドケースマイゾックス
6,298税込6,928
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽くて丈夫なABS製です。 フォトロッドの巻き取りがスピーディーに行えます。
用途フォトロッド用
ハンディクランプ TRUSCOハンディクランプTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
水引アソートセット Piece水引アソートセットPiece
489税込538
1袋(90cm×15本)
当日出荷から5日以内出荷
セット内容水引3種類(90cm)×5本計15本、リーフレット材質和紙
キャッチクール トライ・カンパニーキャッチクールトライ・カンパニー(7件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
用途食品の保冷に。材質ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
レンジでつくる 温野菜メーカー パール金属レンジでつくる 温野菜メーカーパール金属(1件のレビュー)
429税込472
1個
翌々日出荷
レンジで加熱するだけで野菜を簡単に蒸して温野菜を作れます。
材質ポリプロピレンベージュ質量(g)129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×80
T型ホローレンチ 差替式 ミトロイT型ホローレンチ 差替式ミトロイ
9,398税込10,338
1セット
当日出荷から7日以内出荷
サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)300
立割ガード (小) 共和化学工業所立割ガード (小)共和化学工業所
4,198税込4,618
1箱(20個)
翌々日出荷
電球を保護します
材質ポリプロピレン適合ソケットベークソケット用
クックサイド 角型ザル・ボウル2点セット パール金属クックサイド 角型ザル・ボウル2点セットパール金属
449税込494
1組
翌々日出荷
角型のザルとボウルがセットになっており、調理の下ごしらえに便利。四角い形状なので、冷蔵庫やシンクでスペースを有効活用できる
材質ポリプロピレンベージュ質量(g)ザル:115、ボウル:133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ザル:245×225×80、ボウル:240×225×80
ステンレス ロングホールカッター 石黒金属ステンレス ロングホールカッター石黒金属
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
立ったまま楽に作業できるサイズ 刃部保護カバー付き サビにくいステンレス製
用途マルチやビニールを使った花苗・野菜苗・球根植え付け時の穴あけ作業に。全長(mm)730
エレット アルマイト加工アルミ行平鍋 パール金属エレット アルマイト加工アルミ行平鍋パール金属
989税込1,088
1個
翌々日出荷
表面を保護して腐食しにくいアルマイト加工。
材質表面加工/アルマイト、アルミニウム合金、取っ手:天然木(ゴムの木)
クックサイド 角型ザル・ボウル4点セット パール金属クックサイド 角型ザル・ボウル4点セットパール金属
449税込494
1組
翌々日出荷
角型ザル2個+角型ボウル2個のセット。交互に積み重ねでき、省スペースで収納可能。野菜の水切り、麺類の湯切り、多用途に使える。ボウルに目盛付で計量が簡単で、料理の下ごしらえに便利
材質ポリプロピレンベージュ質量(g)ボウル:80、ザル浅:64、ザル深:76、ふた:57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボウル:185×185×75、ザル浅:185×185×50、ザル深:185×185×75、ふた:195×195×10収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×105
レンジでつくる すき焼き・寄せ鍋 パール金属レンジでつくる すき焼き・寄せ鍋パール金属
699税込769
1個
翌々日出荷
材料を入れてレンジで加熱するだけで、すき焼きや寄せ鍋が簡単に作れる。付属のレシピ付きで初心者でも安心。一人鍋や少人数用に最適
材質ポリプロピレンベージュ質量(g)247寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×100
エレット アルマイト加工アルミ行平鍋(内面ふっ素加工) パール金属エレット アルマイト加工アルミ行平鍋(内面ふっ素加工)パール金属
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
外面は表面を保護して腐食しにくいアルマイト加工。内面はお手入れ簡単なふっ素樹脂加工
材質表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:アルマイト、アルミニウム合金、取っ手:天然木
T型ホローレンチ 差替式 本体 ミトロイT型ホローレンチ 差替式 本体ミトロイ
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から7日以内出荷
サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)17先端形状六角
レンジでつくる ラーメン・焼きそば鍋 パール金属レンジでつくる ラーメン・焼きそば鍋パール金属
429税込472
1個
翌々日出荷
インスタントラーメンや焼きそばを材料と水を入れてレンジで加熱するだけ。蒸し皿付きで麺と一緒に野菜を蒸して栄養バランスの良い食事が作れる
材質ポリプロピレンベージュ質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×100
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(200本)
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3) アクアシステム防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3)アクアシステム
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
溶剤用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途引火性のある溶剤をドラム缶から小分けする際に。トラスコ品番509-7363材質本体:アルミ、パッキン:テフロン、フッ素ゴム、ホース:SUS(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:60cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(60HZ/50HZ)
ホースカバー YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースカバーYOKOHAMA(横浜ゴム)
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。 特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン長さ(m)10厚さ(mm)0.5使用環境温度(℃)-40~110
...