カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-115」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
カートリッジヒーター汎用型 加島カートリッジヒーター汎用型加島(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500関連資料図面(0.22MB)取扱説明書(0.37MB)
耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器 パール金属耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器パール金属
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。深型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。
材質本体:耐熱ガラス製器具、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム・ロック:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
ミル セラミック IH対応軽量いため鍋 パール金属ミル セラミック IH対応軽量いため鍋パール金属
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
超耐久と耐食性に優れた内面セラミック加工。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)712寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500(全長)×290×95寸法(cm)28
ミル セラミック IH対応軽量フライパン パール金属ミル セラミック IH対応軽量フライパンパール金属
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
超耐久と耐食性に優れた内面セラミック加工。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
ミル セラミック IH対応軽量深型フライパン パール金属ミル セラミック IH対応軽量深型フライパンパール金属
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
超耐久と耐食性に優れた内面セラミック加工。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
手元操作用手動パルス発生器 東京測定器材手元操作用手動パルス発生器東京測定器材
64,980税込71,478
1個
当日出荷
薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。 軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。 BOXは密閉構造(IP67相当)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)スイッチ単純切替スイッチコード長さ(m)(カールコード)3パルス数(1回転)100電源電圧(V)5表示LED緑色表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
ブチルゴム製曲面対応ハンドクリーナー audio-technicaブチルゴム製曲面対応ハンドクリーナーaudio-technica
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
曲面対応のハンドクリーナー、効率的な異物除去が可能。サイズ150×Φ35mm、110タックの中粘着ローラー。独自技術により曲面の異物除去が可能球面ベアリングで滑らかな曲面追従を実現極めて少ない成分転写で異物除去可能
材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)150×35粘着力中粘着 (110タック)色(ローラー)ダークブラウン硬度(°)【ゴム】30
15x15mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ15x15mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
8,950税込9,845
1組(10本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー1辺(角)(mm)15アズワン品番64-2209-76入数10
バランサウエイトギアコンプリ-ト 2HC-11530-00 YAMAHA(ヤマハ)バランサウエイトギアコンプリ-ト 2HC-11530-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブNACHI(不二越)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
ブラシ,100/115V サービスキットF/HC-300,450 RIDGID(日本エマソン)ブラシ,100/115V サービスキットF/HC-300,450RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
HC-300などに適用するブラシアッセンブリー。
用途100/115V用
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブラシ・ホルダーセット RIDGID(日本エマソン)ブラシ・ホルダーセットRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
仕様HC-300、HC-400、918-I用、ブラシ・ホルダーセット(100/115Vサービスキット)トラスコ品番835-6113適合機種HC-300(76792)、HC-450(57602)、918-I(64982)質量(g)45
プレ-ト 2HC-15113-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト 2HC-15113-00YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
ヒヤシンスバスケット cottaヒヤシンスバスケットcotta
4,698税込5,168
1個(1個)
4日以内出荷
天然素材を使った手作りのため、色またサイズ表記が異なる場合がございます。 天然素材特有の跡がございますが風合いとしてご了承願います。
材質ウォーターヒヤシンス
Eシリーズ 片面(メッシュ)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 片面(メッシュ)連結三洋スーパースタンド
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
Eシリーズ 両面(メッシュ)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 両面(メッシュ)連結三洋スーパースタンド
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
Eシリーズ 両面(ボード)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 両面(ボード)連結三洋スーパースタンド
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
Eシリーズ 片面(ボード)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 片面(ボード)連結三洋スーパースタンド
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
開見(あけみ)ちゃん 卓上型受信機セット HCS-115(T) TAKEX(タケナカエンジニアリング)開見(あけみ)ちゃん 卓上型受信機セット HCS-115(T)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、 100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。セット内容卓上型受信機セット:HCT-115+HC-350種別1扉セット電波到達距離(m)約100
サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド)椿本チエイン
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプヘリカルギヤヘッド軸配置出力軸中実
Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ nexperiaNexperia シフト レジスタ 74HCシリーズnexperia
749税込824
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
NXP シフト レジスタ HCシリーズ nexperiaNXP シフト レジスタ HCシリーズnexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)3.6幅(mm)2.6寸法(mm)3.6×2.6×0.95ピン数(ピン)16モード【動作/操作モード】シリアルtoシリアル/パラレル動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応パッケージVQFN実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6ロジックファミリーHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8
Nexperia シフト レジスタ HCシリーズ nexperiaNexperia シフト レジスタ HCシリーズnexperia
69,980税込76,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷