カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 厨房用品(4)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「hc-117」の検索結果

穴埋め・成形用 エポキシパテ
セメダイン(77件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(45g)ほか当日出荷から翌々日出荷エポキシパテシリーズは、接着力の高いエポキシ樹脂を主成分とした「成形・補修・穴埋め用パテ」シリーズです。 パテ状のため、割れ・欠け・穴あき部分に押し付けて形を作るだけで補修できるのが特長で、DIYから設備の応急補修まで幅広く使われています。 硬化後は塗装・研磨(ヤスリがけ)などが可能です。用途1.金属・木・プラスチック・コンクリートなど、日常で破損しやすい部位の欠け補修や穴埋めに適しています。 例:金属フェンス・手すりの欠け補修、ドア・家具の釘穴・ビス穴の穴埋め、プラスチック部品やカバーの割れ・欠損補修 2.住宅まわりの補修用途に適しています。 例:家具の傷補修、洗面台・浴室まわりの部材補修(応急補修)、玄関・ベランダ・階段などのコンクリート欠け補修、室内ドアや巾木の釘穴・ビス穴補修 3.欠損部を成形して元の形に近づける用途に適しています。 例:模型・DIY作品の成形・肉盛り補修、接着剤では固定できない欠損部の造形補修、家具角・部材端部の形状復元補修 【対応材質】 以下素材に使用可能です。 金属・木材・硬質プラスチック・コンクリート・モルタル・陶磁器・タイル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・軟質塩化ビニル・ナイロン・ゴム類・高価格品・貴金属類・接着面積が狭いもの
ヒートアップネオ ステンレス製笛吹きケトル
パール金属¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷沸騰したら笛の音でお知らせ。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.5mm)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン(耐熱温度180℃)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
アロマチックネオ ステンレス製ドリップポット
パール金属¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷細くて注ぎやすいドリップパック対応の注ぎ口。オール熱源対応材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)寸法(mm)(幅×マチ×高さ)300×140×185質量(g)399容量(L)1.4適合容量(mL)900
デイトナネオ ステンレス製広口笛吹きケトル
パール金属¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷沸騰したら笛の音でお知らせ。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.5mm)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン(耐熱温度180℃)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
レジョイネオ ステンレス製笛吹きケトル
パール金属¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷沸騰したら笛の音でお知らせ。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.5mm)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン(耐熱温度180℃)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
ハンドル CJH型(キャップのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個当日出荷ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応