パール金属
デイトナネオ ステンレス製広口笛吹きケトル
沸騰したら笛の音でお知らせ。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.5mm)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン(耐熱温度180℃)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
適合容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81009805
HC-1177
(幅×マチ×高さ)240×190×235
617
2.7
1.7
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81009839
HC-1176
(幅×マチ×高さ)205×165×230
520
1.9
1.2
¥
3,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81009848
HC-1179
(幅×マチ×高さ)270×230×285
821
5
3.9
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
81009796
HC-1178
(幅×マチ×高さ)250×205×260
695
3.7
2.7
¥
4,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください