パール金属
ヒートアップネオ ステンレス製笛吹きケトル
沸騰したら笛の音でお知らせ。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.5mm)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン(耐熱温度180℃)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
適合容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81009830
HC-1173
(幅×マチ×高さ)200×165×220
478
1.6
1
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81009891
HC-1174
(幅×マチ×高さ)215×185×235
566
2.4
1.7
¥
3,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください