カテゴリ

  • 自動車純正部品(359)
  • 制御機器(153)
  • 切削工具(38)
  • メカニカル部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • バイク純正部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • バイク部品(15)
  • オフィス家具(15)
  • 電気材料(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 照明(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 住設機器(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • 医療(4)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-20」の検索結果

889件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEAD ASSY.  12000HC0020 ホンダHEAD ASSY. 12000HC0020ホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
CM Series(CM2HC20) SMCCM Series(CM2HC20)SMC
5,298税込5,828
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし
マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス)マグネットハイブリッドクリップMagX(マグエックス)(3件のレビュー)
449税込494
1パック(1個)
当日出荷
クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石仕様マグネット式
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT最高使用温度(流体温度)℃90
ホットカーペット アイリスオーヤマホットカーペットアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
8,590税込9,449
1個
翌々日出荷
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
コンパクトミラー 堀内鏡工業コンパクトミラー堀内鏡工業
900税込990
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)ホールキャップTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HC20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HC20SMC
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
Hホース中間継手 TOYOX(トヨックス)Hホース中間継手TOYOX(トヨックス)
319税込351
1個
当日出荷
【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます
用途ホースの延長・補修用途接続方式ホース-ホース使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~0.7[0~7]耐熱温度(℃)60
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC20) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC20)SMC
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
ボルト用保護カバー マサル工業ボルト用保護カバーマサル工業(3件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
錠剤はさみお薬チョッキンミニ 大同化工錠剤はさみお薬チョッキンミニ大同化工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。
材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS全長(mm)118アズワン品番8-5173-01松吉医科器械コード22-2217-01
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HC20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HC20SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
7,098税込7,808
1台
当日出荷から4日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
キャッチクール トライ・カンパニーキャッチクールトライ・カンパニー(7件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
用途食品の保冷に。材質ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
排水特殊継手 排水キャップ HC 前澤化成工業排水特殊継手 排水キャップ HC前澤化成工業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
形状キャップ
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
949税込1,044
1個
当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
口金GZ10q定格寿命(時間)16000バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯
USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付きサンワサプライ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ
DHホルダー 篠原電機DHホルダー篠原電機
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
キッチンメイト ふっ素加工IH対応フライパン パール金属キッチンメイト ふっ素加工IH対応フライパンパール金属
829税込912
1枚
3日以内出荷
表面はこびりつきにくく少しの油で調理可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂質量(g)388サイズ(cm)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×205×70表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ヒナカS/Sサムターンキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)ヒナカS/Sサムターンキャップヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
DHホルダー 日東工業DHホルダー日東工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板仕様取付金具付表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
保護カバー取付タイプ 篠原電機保護カバー取付タイプ篠原電機
289税込318
1個
当日出荷
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカレジンA HC-Uタイプ(打込み型)ユニカ(2件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様打込み型
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から7日以内出荷
金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
(12279)クランクシャフト R ニッサン(12279)クランクシャフト Rニッサン(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EILug Nut 21HEX 貫通KYO-EI(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(20個)
当日出荷
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
並片パス SK(新潟精機)並片パスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途端面からの寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
引越し荷造り用 PP便利ひも(極太) 宮島化学工業引越し荷造り用 PP便利ひも(極太)宮島化学工業
529税込582
1巻
当日出荷
柔らかく軽いため、作業効率が良い幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません
発泡逆R面木 プラテック発泡逆R面木プラテック
37,980税込41,778
1箱(50本)
3日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡木(逆Rタイプ)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
萩原 人工芝HCターフ 萩原工業萩原 人工芝HCターフ萩原工業(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
簡易的に簡単にベランダなどに施工ができます。製品がポリプロピレン主体でできており、軽いです。色がGREENで、天然芝に近い色です。
用途工事現場の歩行者通路の確保。建築現場の周囲歩行通路。塗装、土木現場での安全識別通路の確保。グリーン厚さ(mm)6材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社ハケ用電解液(AC専用)マイト工業株式会社
99,980税込109,978
1本(20L)
当日出荷から4日以内出荷
TEFEN PPタケノコ継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 ユニオンストレートアズワン
159税込175
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ東芝ライテック(3件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷から3日以内出荷
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10qランプの種類蛍光ランプ
LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯口金GZ10q電流(A)0.215管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
安心鎖(足場チェーン) タカミヤ安心鎖(足場チェーン)タカミヤ
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋パール金属
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金。取っ手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
...