カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み

「hc-5001」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブキャップ OHNO(大野ゴム工業)ハブキャップOHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHCシリーズ  2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHCシリーズ 2.54mmピッチASSMANN WSW
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
放熱パッド HC5.0 BERGQUIST放熱パッド HC5.0BERGQUIST
35,980税込39,578
1枚ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
熱伝導率に非常に優れております。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコン長さ(mm)406幅(mm)203硬度35(ASTMD2240)難燃性V-0(UL94)熱伝導率(W/mk)5危険物の類別非危険物