5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードケース 硬質 モノタロウ 動画あり
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質硬質塩化ビニール
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


圧着加工で抜群の保持力のハードタイプです。
トラスコ品番567-3432 厚さ(mm)0.9 タイプハード 縦(mm)216 横(mm)309 用紙サイズA4 内寸法(横×縦)(mm)303×213
欠品中

古河電工(古河電気工業)小型光ファイバ融着接続機
固定V溝型光ファイバ融着接続機。広く作業しやすい風防内構造。光ファイバ癖取り機能標準搭載(カールリムーブ機能)。ドロップケーブル接続に適した高トルクモータ採用。融着接続&加熱補強が100回可能な大容量バッテリ。優れた耐環境性能
適合光ファイバ:SMF(G.652、G.657A1、G.657A2)、MMF(G.651)、DSF(G.653)、NZDSF(G.655)、BIF/UBIF(Bend Insensitive Fiber G.657B3) 線径(μm)光ファイバ:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×161×64.5(衝撃緩衝材含まず)、139×176×71(衝撃緩衝材含む) 質量(g)970(バッテリ含む) モニタ3.5インチLCDモニタ 通信ポートUSB ver. 2.0 mini-B 電源AC:100 ~ 240V(50/60Hz)、DC:11 ~ 17V 連続使用回数100回(加熱補強含む) 使用環境条件高度:(A)0 ~ 5000m (M4)0 ~ 2000m、温度:ー 10 ~+50℃、湿度:0 ~ 95%(結露なきこと)、風速:15m/sec 保管環境温度:ー 40 ~ +60℃、湿度:0 ~ 95%(結露なきこと)
取扱い終了

古河電工(古河電気工業)多芯光ファイバ融着接続機
多芯光ファイバ融着接続機 S124Mシリーズ。融着接続13秒、加熱補強14秒の高速動作。単独操作が可能なファイバクランプで、確実接続。軸ズレ自動矯正支援機構で、確実接続。ファイバガイドV溝が外れて、簡単清掃
線径(μm)光ファイバ:125 切断長(mm)光ファイバ:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×209×113(衝撃緩衝材:無)、179×246×131(衝撃緩衝材:有) 質量(kg)1.8(バッテリ含む) モニタ4.3インチワイドLCDモニタ、タッチスクリーン付き 通信ポートUSB ver.2、2ポート(mini-B×1、A×1) 電源AC:100 ~ 240V(50/60Hz)、DC:11 ~ 24V 連続使用回数170回 使用環境条件高度:0 ~ 2000m、温度:-10 ~+50℃、湿度:0 ~ 95%(結露なきこと)、風速:15m/sec 保管環境温度:-40 ~+60℃、湿度:0 ~ 95%(結露なきこと)
取扱い終了

関連キーワード