カテゴリ
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hcd001」の検索結果

ハンディクリーナー 別売排気フィルター
アイリスオーヤマ¥990税込¥1,0891台当日出荷ハンディクリーナー(HCD-21、HCD-B1、HCD-22M、HCD-B2M、他)に使用する別売排気フィルターです。質量(g)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×50
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業¥9,990税込¥10,9891個5日以内出荷ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15
クリーナー用排気フィルター
アイリスオーヤマ¥959税込¥1,0551個当日出荷クリーナー専用の別売排気フィルターです。材質フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM寸法(mm)53×53×57質量(g)11対応機種SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
バッテリー急速充電器
アイリスオーヤマ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷充電式クリーナーのバッテリーCBL10820専用の急速充電器です。 通常4時間から5時間程かかる充電が、約1.5時間に短縮できるので長い時間待つことがありません。 スタイリッシュなデザインで、棚の上や床の上でも邪魔になることなく充電をすることができます。色ブラック質量(g)122(充電台)/117(充電アダプター)対応機種SCD-120P・SCD-160P・SCD-180・SCD-181P・SCD-L1P・SCD-P1P・SCD-R1P・HCD-A1M 他外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×69(充電台)/41×70×52(充電アダプター(※充電コードは除く)保証期間お買い上げ日より1年間充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電アダプタ)充電時間(分)約90(室温・バッテリーの使用状況などにより、充電時間が異なることがあります)充電出力電源(V)DC15/1.5A(充電アダプタ)
六角軸面取りカッタ 零式 斬光
SK(新潟精機)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
フッククランプ(Dタイプ)
ニューストロング販売¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から翌々日出荷スプリングを内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。用途NC機械などのクランプ。セット内容単品材質本体:スチール(S45C)黒染仕上げ、キャップボルト:スチール(SCM440)、焼き入れ(HRC38~42)2018年トラスコ掲載ページ1 1101
非常用一次送り回路付(ドア付)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
16in1 USB-Cゲーミングドッキングステーション
Feeltek¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷USB3.1(Gen1)入力対応のドッキングステーションを使用することで、3台のモニターすべてにデスクトップ画面を拡張または複製することができます。HDMIは最大解像度8K@30Hzをサポート、作業効率を大幅に向上させます。USB-C PD 100W出力は、USB-C PDポートを備えたノートパソコン/タブレット、またはスマートフォンに対応しています。傷のつきにくい表面、底面の滑り止めゴム足で安定した設置が可能です。仕様●DP:8K@30Hz Max●PD:20V5A 100W Max寸法(mm)幅105×奥行130×高さ50質量(g)620±5出力SD x1, TF x1, USB 2.0 x4, USB 3.0 x2, USB-C 3.1 Gen1 x1PD x1, DP x1, HDMI x2, Audio x1,RJ45 x1入力USB3.1Gen1 5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1/2:8K@30Hz Maxイーサネット対応10/100/1000Mbpsオーディオ3.5mmミニジャックUSB2.0:480Mbps、3.0、USB3.1Gen1:5Gbps
油冷却器(HCDシリーズ)
神威産業¥319,800~税込¥351,780~1台46日以内出荷から61日以内出荷冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はHCシリーズと同一です。用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応