カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(905)
  • 科学研究・開発用品(200)
  • 制御機器(194)
  • 保管用品(186)
  • メカニカル部品(84)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(77)
  • 厨房用品(65)
  • 電気材料(36)
  • 機構部品(35)
  • 空調・電設資材(33)
  • バイク部品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • オフィス家具(19)
  • 建築金物(19)
  • 測定用品(18)
  • 切削工具(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 農業機械(10)
  • マスク(9)
  • 日用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 家電(7)
  • 照明(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 物流用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「hci」の検索結果

関連キーワード
2,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインドガードグローブHCI ラフアンドロードウインドガードグローブHCIラフアンドロード
4,598税込5,058
1双
4日以内出荷
”タッチパネル&グリップヒーター対応”3レイヤーのウインドガードで防風&保温ハンドルカバーとの併用に最適内装をフリースボンディングを施したウインドガードにすることで防風と保温を一人二役でこなします。指先タッチパネルはもちろん、てのひらを一枚革仕上げにしグリップヒーターの熱伝導を妨げないグリップヒーター対応。3レイヤー(三層)構造をうまくグローブに生かした、通勤通学、バイク以外のシーンでもおすすめのデイリーグローブです。ハンドルカバーとの相性も抜群です。
用途MATERIAL: 甲側/ウインドガードフリース 掌側/牛革、スマートタッチレザーFUNCTION: 両手タッチパネル対応、グリップヒーター対応ブラック/ホワイト
ウインドガードグローブ HCI ラフアンドロードウインドガードグローブ HCIラフアンドロード
4,798税込5,278
1双
4日以内出荷
内装をフリースボンディングを施したウインドガードにすることで防風と保温を一人二役でこなします。 指先タッチパネルはもちろん、てのひらを一枚革仕上げにしグリップヒーターの熱伝導を妨げないグリップヒーター対応。 3レイヤー(三層)構造をうまくグローブに生かした、通勤通学、バイク以外のシーンでもおすすめのデイリーグローブです。 ハンドルカバーとの相性も抜群です。
仕様両手タッチパネル対応、グリップヒーター対応材質甲側/ウインドガードフリース 掌側/牛革、スマートタッチレザー
HCI-TC70W/830/WDL/PB/N オスラムHCI-TC70W/830/WDL/PB/Nオスラム
12,980税込14,278
1箱(2個)
8日以内出荷
三菱電機照明 HCI-TC70W/WDL,HCI-TC70W/WDL/PB/BUH/N と同等品
消費電力(W)70口金G8.5色温度(K)2910ランプ寿命15000h定格光束(Lm)7200
Cat6A用 モジュラージャック ( HCI-C6A-J ) 関西通信電線Cat6A用 モジュラージャック ( HCI-C6A-J )関西通信電線
5,198税込5,718
1セット(1個)
8日以内出荷
外径(Φmm)5.0~9.0適合サイズAWG22~24RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A用 モジュラープラグ ( HCI-RJ-45 ) < 現地成端用 > 関西通信電線Cat6A用 モジュラープラグ ( HCI-RJ-45 ) < 現地成端用 >関西通信電線
4,898税込5,388
1セット(1個)
8日以内出荷
外径(Φmm)6.0~8.5適合サイズAWG23~26RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-HCI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-HCIWURTH ELEKTRONIK
349税込384
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCIWURTH ELEKTRONIK
349税込384
1個ほか
7日以内出荷
コットンインナーマスク 30枚入 橋本クロスコットンインナーマスク 30枚入橋本クロス
1,198税込1,318
1箱(30枚)
当日出荷
マスク内側にコットン100%不織布を使用した、非常にソフトで肌あたりの良いマスクです。吸湿性の高いコットン不織布がマスク内部の不快な結露を防ぎます。口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。耳ゴムには幅5mmの伸びの良い柔らかい平ゴムを使用しています。コットン部分がマスクと一体の為、インナーシートのように使用中にズレる事がありません。
用途かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。トラスコ品番363-3816材質本体(表面):ポリプロピレン不織布、本体(肌面):コットン不織布、フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布、ノーズフィッター:ポリエチレン寸法(mm)95×175構造3層細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%
REVTECH OIL-GRADE60-CASE 1クォート REVTECH(レブテック)REVTECH OIL-GRADE60-CASE 1クォートREVTECH(レブテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エンジンオイル ショベルヘッド以前(夏場向け)
サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
モバイルモニター ITPROTECHモバイルモニターITPROTECH
21,980税込24,178
1個
当日出荷
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz質量(g)約260(本体のみ)表面処理グレア入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMIコントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1600視野角160°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、USB Type-C(給電)、mini HDMI(HDMI入力)、3.5mmイヤホン端子出入力端子イヤホンバックライトLEDアスペクト比16:10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×142×10(突起部含まず)モニターサイズ8.9型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
iPhone16e対応 ハードケース クリア エムディーエスiPhone16e対応 ハードケース クリアエムディーエス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
薄く 軽く 端末表面の傷防止に!スタンダードハードケース。
REVTECH TRANSMISSION LUBE REVTECH(レブテック)REVTECH TRANSMISSION LUBEREVTECH(レブテック)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トランスミッションオイル BIG TWIN用
粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
アイマスク 温冷両用ジェルパック ツボ押しシート付 電子レンジ加熱可 冷蔵庫冷却可 エレコムアイマスク 温冷両用ジェルパック ツボ押しシート付 電子レンジ加熱可 冷蔵庫冷却可エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマホやパソコンなどで頑張りすぎた目元をリラックス&リフレッシュ。ホット・クール・ツボ押しの3Wayで疲れた目元を癒やすエクリア ジェル&ツボアイマスクです。温・冷どちらでも使用可能なジェルパックと、ツボ押し専用のシートで、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげます。
セット内容本体カバー×1、ジェルパック×1、ツボシート×1寸法(幅W×高さH)(mm)約740×90混率(%)本体:ナイロン78/ポリウレタン22頭囲(cm)約65まで
デュアル液晶モニター ITPROTECHデュアル液晶モニターITPROTECH
53,980税込59,378
1個
当日出荷
フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
付属品USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-C to Type-Cケーブル×2、USB Type-A to Type-Cケーブル質量(g)約1585(本体のみ)使用温度(℃)動作温度5~35表面処理ノングレア(非光沢)面積表示:344×193mm(1画面あたり)入力信号Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMIコントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色1677万色解像度1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170度入力端子mini HDMI、USB Type-C外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)画面展開時:約 横360x縦440x厚さ7/9(突起部除く)収納時:約 横360x縦220×厚さ16(突起部除く)コントラスト800:1発色数:1,677万色バックライトLED画面仕様画面数:2画面使用湿度(%RH)湿度20~80 ※結露なきことアスペクト比16:9パネルタイプ:15.6型、IPS液晶、ノングレア(非光沢)モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
遮光アイマスク 立体3D 睡眠用 光漏れにくい 横向き・寝返り対応 ピタッとベルト チクチクしにくい ECLEAR エレコム遮光アイマスク 立体3D 睡眠用 光漏れにくい 横向き・寝返り対応 ピタッとベルト チクチクしにくい ECLEARエレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
光が気になる場所でも、目元だけ消灯。遮光率100%でわずかな光も通さない素材を採用した、エクリア 遮光アイマスクです。顔のラインに沿う立体形状とフィット構造で、横向きや寝返りでも光が漏れにくく、真っ暗な空間を作り出して深い眠りやリラックスタイムをサポート。面ファスナーのチクチク感がない肌に優しい「ピタッとベルト」を採用し、重ねるだけで簡単に装着できます。 ※遮光率100%は素材(JIS L 1055 A法準拠)の測定値です。製品全体の遮光率を表すものではなく、製品の完全遮光を保証するものではありません。
用途わずかな光も通さない遮光率100%の素材で、朝の光などちょっとした明るさもシャットアウト。真っ暗な空間を作り出し、深い眠りやリラックスタイムをサポートします。 ※遮光率100%は素材(JIS L 1055 A法準拠)の測定値です。製品全体の遮光率を表すものではなく、製品の完全遮光を保証するものではありません。 顔のラインにぴったり沿う立体形状と、アイマスクの上部と下部に空洞機構を設けたフィット構造で、横向きや寝返りなど姿勢を変えてもしっかり光を遮ります。 ベルトには生地を軽く重ねるだけでくっつき、長さ調節がしやすく簡単に装着できる「ピタッとベルト」を採用。やわらかい肌触りの素材を組み合わせ、面ファスナーのチクチクした痛みがなく肌に優しい使用感です。 ゴムバンドのような圧迫感がない、やわらかくフィットするベルトを採用。髪に跡が残りにくく、顔や頭部への負担も軽減します。 やわらかい素材だけで作られているので、金具が当たる心配がなく、就寝中の違和感や肌トラブルを防いで朝まで快適に眠れます。 おやすみ前はしっかり遮光して深い眠りへ。リラックスタイムは、少し目を閉じたいときなど短時間のリフレッシュにも活躍します。旅行や移動中の仮眠にも手軽に装着できて便利です。 ベルト部分は枕やシーツに色移りしにくいグレーカラーを採用しているので、お手入れの手間も減らせます。 手洗いできるので、汗や皮脂が気になったらサッと洗ってすっきり。いつでも清潔に使えます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
マルチハンガー付属品 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機マルチハンガー付属品 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
779税込857
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
639税込703
1個ほか
5日以内出荷
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304) 南電機マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304)南電機
999税込1,099
1個ほか
5日以内出荷
材質SUS304
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウpH試験紙 ロールタイプモノタロウ(180件のレビュー)
676税込744
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォート REVTECH(レブテック)REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォートREVTECH(レブテック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
MTPエンジン/ミッション/プライマリーに使用可能 100%化学合成
粘度20W50サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
iPhone 8/7/6s/6カバー エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバーエアージェイ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
カール・ラガーフェルドから新作iPhoneケースが登場。サングラスを掛けたカールの愛猫シュペットちゃんが下からひょっこりと顔を出した愛らしいケース。
用途iPhone 8/76s/6ケース対応機種iPhone 8/76s/6タイプケース型材質PC+TPU仕様ハードケースメーカーカール・ラガーフェルドRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone XR用 カバー エアージェイiPhone XR用 カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。シンプルなデザインなのでビジネスにも最適。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単です
用途iPhone Xrカバー対応機種iPhone XRタイプケース型材質本革+PC+TPU仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone XR用 カバー エアージェイiPhone XR用 カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。ケース右下に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。フレーム部分には柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneの着脱が簡単です。しっかりとしたパッケージなのでプレゼントにもオススメ。
用途iPhone Xrカバー仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone 8/7/6s/6カバー エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
マセラティ公式ライセンス品 iPhone8 / iPhone7 / iPhone6s / iPhone6 専用本革+TPU素材のハードケースです使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。落ち着いた色味のネイビーが、洗練された大人の雰囲気を演出します。中央下部には輝きのある立体的なマセラティのロゴ入り。フレーム部分は柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone 8/7/6s/6ケース仕様ハードケースネイビーメーカーマセラティRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone 8/7/6s/6カバー エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。定番なブラックに加え、バーガンディー(ごく暗い紫みの赤)の落ち着いた色味が、洗練された大人の雰囲気を演出します。また表面に2本のラインがパンチング加工されていて、可愛げのあるデザインになっており、女性にもお勧めです。
用途iPhone X /Xsケース対応機種iPhone 8/7/6s/6特性ポケットタイプ手帳型材質本革+TPU仕様内側ポケット×3 マグネット無しバーガンディーメーカーマセラティRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone XR用 カバー エアージェイiPhone XR用 カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。シンプルなデザインなのでビジネスにも最適。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単です
用途iPhone Xrカバー対応機種iPhone XRタイプケース型材質本革+PC+TPU仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
PH試験紙 ロールタイプ ADVANTECPH試験紙 ロールタイプADVANTEC(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
pH試験紙スティックタイプ モノタロウpH試験紙スティックタイプモノタロウ(20件のレビュー)
749税込824
1箱(100枚)
当日出荷
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。pH測定有効範囲1.0~14.0幅(mm)6長さ(mm)80変色切片数4タイプスティック使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学残留塩素試験紙(アクアチェック)日産化学(24件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
iPad A16・第10世代対応 手帳型レザーフラップケース(360度)ブラック エムディーエスiPad A16・第10世代対応 手帳型レザーフラップケース(360度)ブラックエムディーエス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
縦/横 両アングルに対応した手帳型iPadフラップケース。
REVTECH GEAR/CHAINCASE LUBE REVTECH(レブテック)REVTECH GEAR/CHAINCASE LUBEREVTECH(レブテック)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
スポーツトランスミッションオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
pH試験紙(ロールタイプ) アズワンpH試験紙(ロールタイプ)アズワン(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート REVTECH(レブテック)REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォートREVTECH(レブテック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
エンジンオイル ショベルヘッド以前
サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
pH試験紙(スティックタイプ) アズワンpH試験紙(スティックタイプ)アズワン(16件のレビュー)
699税込769
1箱(100枚)
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
iPad Air(第5・4世代)10.9対応 フラップケース(360度)ブラック エムディーエスiPad Air(第5・4世代)10.9対応 フラップケース(360度)ブラックエムディーエス
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
縦/横 両アングルに対応した手帳型iPadフラップケース。
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HC-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HC-iシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
A&D製の個数計HC-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HC-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HC-04i-JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HC-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HC-04i-JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)適合機種HC-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
PH試験紙 ブックタイプ ADVANTECPH試験紙 ブックタイプADVANTEC(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(200枚)
当日出荷から翌日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
iPad Pro 12.9(第5世代)対応 手帳型レザーフラップケース(360度)ブラック エムディーエスiPad Pro 12.9(第5世代)対応 手帳型レザーフラップケース(360度)ブラックエムディーエス
4,898税込5,388
1個
欠品中
縦/横 両アングルに対応した手帳型iPadフラップケース。
関連キーワード
...