カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(9)
  • 測定用品(8)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「hcsa」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーハンドル HCSA138型(空錠) LAMP(スガツネ工業)

    レバーハンドル HCSA138型(空錠)

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
    付属品ストライク、専用工具適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別空錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金
  • レバーハンドル HCSA138型(玄関錠) LAMP(スガツネ工業)

    レバーハンドル HCSA138型(玄関錠)

    LAMP(スガツネ工業)
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
    付属品ストライク、専用工具適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別玄関錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金適合扉厚(mm)最大:45、最小:35
  • HCSA A型天板側面手摺り(片側) ナカオ

    HCSA A型天板側面手摺り(片側)

    ナカオ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 布製工具ケース フジ矢

    布製工具ケース

    フジ矢(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    大きく開いて中身が見やすい布製工具ケースです
    材質(本体)
  • アルコールチェッカー 検知器 吹きかけ式 半導体ガスセンサー 小型 ポケットサイズ 業務用 エレコム

    アルコールチェッカー 検知器 吹きかけ式 半導体ガスセンサー 小型 ポケットサイズ 業務用

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
    用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。仕様【表示装置】LCDセット内容本体×1ブラック質量(g)約41(電池含まず)タイプ吹きかけ式電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0~1.00型番HCS-ACS01BK寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×20×125寿命【センサー寿命】購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)最小表示単位0.01mg/L保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方)電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)保管環境0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)対応ソフトウェア専用アプリ「ALSmart」
  • 作業用踏台A型用オプション品 ナカオ

    作業用踏台A型用オプション品

    ナカオ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
  • アルコールチェッカー 高精度 燃料電池式センサー マウスピース5個付属 エレコム

    アルコールチェッカー 高精度 燃料電池式センサー マウスピース5個付属

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Bluetooth(R)通信機能付き燃料電池式アルコールチェッカー HCS-AC03BTWH専用の交換用マウスピースです。
    用途Bluetooth(R)通信機能付き燃料電池式アルコールチェッカー HCS-AC03BTWH専用の交換用マウスピースです。 。交換用のマウスピースの10個セットです。 。マウスピースは、強いにおいや汚れがある場合に交換してください。適合型番:HCS-AC03BTWHセット内容アルコールチェッカー HCS-AC03BTWH専用の交換用マウスピース×10
  • アルコールチェッカー 燃料電池式 (圧力式) 個体識別機能付き 小型 検知器 ストラップホール付き エレコム

    アルコールチェッカー 燃料電池式 (圧力式) 個体識別機能付き 小型 検知器 ストラップホール付き

    エレコム
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    働き方にフィットする、コンパクト×高精度。改正道路交通法施行規則に対応した、小型アルコールチェッカーです。高精度センサー搭載かつポケットに収まる小ささで、直行直帰・出張時にも便利。スマホアプリ(無料)で測定結果を簡単に記録・蓄積でき、常時有効保持義務にも対応可能です。
    用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。※国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器) 。※J-BAC(アルコール検知器協議会)の定めるアルコール検知器です。(【認定番号】JB10004-81 【技術規格番号】JB10003-2024) 。アルコール以外に反応しにくい、独自の高精度燃料電池センサーを開発。±0.01mg/Lレベルの精度で、より正確な判定が可能です。 。呼気検知には圧力センサーを搭載。必要な呼気流量を正しく検知し、測定できます。吸気や音などの検知による誤作動を防ぎます。 。先端ノズルは取り外し可能。衛生的に使えます。 。ポケットにも収まるオイルライターサイズで、携帯にぴったりです。1人1台の所持がしやすく、直行直帰・出張時にも便利。事務所でまとめて管理しても場所を取りません。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。見やすいOLEDパネルで、暗い車中から明るい屋外までどんな場所でも数字がはっきり見えます。 。※測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。操作はボタンを押すだけ。誰でも簡単に使えます。 。Bluetooth(R)機能付きで専用アプリ「ALSmart」に対応。測定結果はスマートフォンの専用アプリに連動して表示され、メールやチャットアプリで簡単に送信できます。 。Bluetooth 5.0の安定した接続で、忙しいときも測定結果をスムーズにスマートフォンに連動できます。 。製品本体の個体識別番号もALSmartアプリに送信可能。ALSmartアプリには使用期限がわかるアラート機能があり、使用状況の管理に便利です。 。ALSmartアプリでは、前回使用した機器と違う機器を接続した場合も、アプリがアラートを発します。複数人が近くで同時に使用した場合などにおける誤接続を防止します。 。アプリ内で過去記録の検索・抽出ができ、常時有効保持義務にも対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストールしたらすぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 。多数の運行管理・勤怠管理・アルコール検知専用システムと連携。ご利用状況に合わせたソリューションをご提供いたします。 。連携システムと組み合わせることで、製造年月と個体を識別できるシリアル番号をデータ連携。使用者と紐づけ管理可能です。 。本体には耐久性の高いポリカーボネートを採用。業務中に持ち運んでも壊れにくく安心です。 。持ち運びに便利なストラップホール付き。ストラップを付けて管理できます。 。信頼性の高い電池を同梱しているため、動作が安定。開封後すぐに使えます。 。専用マウスピースを5個付属しているため、衛生的に使えます。 。付属の5個以上必要な場合は、別売のマウスピース10個セット(HCS-ACMP03WH)をご使用ください。セット内容本体×1、専用マウスピース×5、ストラップ×1、収納袋×1ホワイト測定範囲呼気中アルコール濃度:0~2.500mg/L質量(g)約55(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×1本表示ディスプレイ(OLED)/LED(赤・青・緑)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約68.3.0×約16.5(マウスピース除く)センサーアルコール測定:燃料電池センサー、呼気流量検知:圧力式通信方式Bluetooth(R) LE寿命センサー:使用期限の範囲内で購入後1年経過または、センサー使用回数が2000回以上になった場合(どちらか早い方) ※使用期限最小表示単位0.001mg/L保証期間使用期限の範囲内で購入後1年間または、2000回測定(「OVER」表示)するまで(どちらか早い方) ※使用期限商品タイプマウスピース式
  • ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3DK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
  • サドルエース 日動電工

    サドルエース

    日動電工
    379税込417
    1個
    翌日出荷
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅

    ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー

    (1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
  • アルコールチェッカー アルコール検知器 業務用 法令対応 アプリ記録 小型 非接触型 吹きかけ式 エレコムヘルスケア

    アルコールチェッカー アルコール検知器 業務用 法令対応 アプリ記録 小型 非接触型 吹きかけ式

    エレコムヘルスケア
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    毎日の安全管理をもっとラクに。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できる、コンパクトサイズのアルコールチェッカーです。無料のスマホアプリで測定結果をスムーズに記録・管理できます。
    用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会規則で定める要件に対応したアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトサイズで持ち運びやすく、直行直帰や出張時にも便利。まとめて管理しても場所を取りません。 。センサーカバーをスライドすると電源が入り、センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。呼気判別センサーで「ちゃんと息が入っているか」を判定し、呼気流量検知センサーで「息の量(流量)が足りているか」を確認。息が弱い・短いなどによる測定エラーや誤測定を抑え、なりすましなどの不正な行為も防止する設計で、適切なチェック運用をサポートします。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。息を吹きかけてから約2秒で測定結果を表示します。 。測定結果がアルコール閾値を超えると、警告音と「Danger」の画面表示でお知らせする安心のサポート機能です。 。測定時は安全運転管理者と直接対面または電話など、通話が可能なアプリを併用してください。 。使用開始後1年経過した場合、もしくはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)までご使用可能です。 。バックライト付きの画面で、車内や部屋が暗くても測定結果がしっかり確認できます。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」が測定結果をOCRで読み取り、データをペーパーレスで記録・管理。アプリから測定結果を簡単にメール転送できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体のストラップホールに付属ストラップを取り付けて、スマートに携帯できます。出し入れしやすく、外出先や車内でもサッと使えます。 。信頼性の高い電池を同梱しているため、開封後すぐに使えます。仕様●呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00mg/L~0.50mg/L(0.05mg/L未満の場合は0.00mg/L表示)●表示装置:バックライト付きLCDセット内容本体、ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2ホワイト質量(g)約40タイプ吹きかけ式電源単4形アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×約18.6×約102センサーアルコール測定:半導体式センサー、呼気判別:温度センサー、呼気流量検知:マイクセンサー通信方式なし ※付属アプリでOCR読み取り可能寿命センサー:使用開始後1年経過、またはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)最小表示単位0.01mg/L保証期間購入後1年間、または1,000回測定するまで(どちらか早い方)
  • アルコールチェッカー アルコール検知器 業務用 法令対応 アプリ記録 小型 非接触型 吹きかけ式 エレコムヘルスケア

    アルコールチェッカー アルコール検知器 業務用 法令対応 アプリ記録 小型 非接触型 吹きかけ式

    エレコムヘルスケア
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    毎日の安全管理をもっとラクに。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できる、コンパクトサイズのアルコールチェッカーです。無料のスマホアプリで測定結果をスムーズに記録・管理できます。
    用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会規則で定める要件に対応したアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトサイズで持ち運びやすく、直行直帰や出張時にも便利。まとめて管理しても場所を取りません。 。センサーカバーをスライドすると電源が入り、センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。呼気判別センサーで「ちゃんと息が入っているか」を判定し、呼気流量検知センサーで「息の量(流量)が足りているか」を確認。息が弱い・短いなどによる測定エラーや誤測定を抑え、なりすましなどの不正な行為も防止する設計で、適切なチェック運用をサポートします。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。息を吹きかけてから約2秒で測定結果を表示します。 。測定結果がアルコール閾値を超えると、警告音と「Danger」の画面表示でお知らせする安心のサポート機能です。 。測定時は安全運転管理者と直接対面または電話など、通話が可能なアプリを併用してください。 。使用開始後1年経過した場合、もしくはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)までご使用可能です。 。バックライト付きの画面で、車内や部屋が暗くても測定結果がしっかり確認できます。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」が測定結果をOCRで読み取り、データをペーパーレスで記録・管理。アプリから測定結果を簡単にメール転送できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。持ち運びや保管に便利な収納袋付き。車への常備や複数台をまとめて保管しやすく、管理の手間を減らします。 。本体のストラップホールに付属ストラップを取り付けて、スマートに携帯できます。出し入れしやすく、外出先や車内でもサッと使えます。 。信頼性の高い電池を同梱しているため、開封後すぐに使えます。仕様表示装置:バックライト付きLCD付属品本体、収納袋、ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2ホワイト測定範囲呼気中アルコール濃度:0.00mg/L~0.50mg/L(0.05mg/L未満の場合は0.00mg/L表示)質量(g)約40タイプ吹きかけ式電源単4形アルカリ乾電池×2本センサーアルコール測定:半導体式センサー、呼気判別:温度センサー、呼気流量検知:マイクセンサー通信方式なし ※付属アプリでOCR読み取り可能寿命センサー:使用開始後1年経過、またはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)最小表示単位0.01mg/L保証期間購入後1年間、または1,000回測定するまで(どちらか早い方)サイズ(mm)幅約33×奥行約18.6×高さ約102
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 0.1秒~12秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰方式限時復帰復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オフディレー許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
  • シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし) INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓 ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし)

    INAX(LIXIL)
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
    用途洗面器・手洗器用水栓タイプ排水栓なし呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地・寒冷地吐水口長さ(mm)143グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ デュアラ(排水栓なし) INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓 ベッセル用ロングタイプ デュアラ(排水栓なし)

    INAX(LIXIL)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
    用途洗面器・手洗器用水栓タイプ排水栓なし呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)151グリーン購入法適合
  • QUIK-LOK(TM) ポールソーアタッチメント ミルウォーキーツール

    QUIK-LOK(TM) ポールソーアタッチメント

    ミルウォーキーツール
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
  • ISデスクシステム用立上げ配線カバー コクヨ

    ISデスクシステム用立上げ配線カバー

    コクヨ
    3,698税込4,068
    1個
    22日以内出荷
    多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
    ホワイト質量(g)583内形寸法(幅W×奥行D)(mm)カバー有効:46×43
  • ラッチセット2285396型 LAMP(スガツネ工業)

    ラッチセット2285396型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。
    仕上シルバー材料アルミ合金
  • ラッチセット LAMP(スガツネ工業)

    ラッチセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。
    材質アルミニウム合金仕上シルバー
  • SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ bolle

    SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ

    bolle
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。屋内屋外問わず使用できます。明る過ぎず暗過ぎず最適な視界を確保します。青い光を軽減し、コントラストを上げ緑色が綺麗に見える茶色系レンズです。車両の運転時にも最適でトンネルに入っても跳ね上げる必要がなく、夜の対向車のハイビームや雨天時の反射にも最適です。
    用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9800材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)38レンズ色カッパー適合規格EN/ANSIフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • S25C 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイント

    S25C 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)

    日本ジョイント
    629税込692
    1個
    翌日出荷
    材質S25CスケジュールSCH80
  • Renesas Electronics 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 7.8mA, 2~6 V, 20-Pin SOP RENESAS

    Renesas Electronics 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 7.8mA, 2~6 V, 20-Pin SOP

    RENESAS
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 11チップ当たりのチャンネル数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 90 ns @ 2 V動作温度 Min = -40 ℃HD74HC シリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:2.0 to 6.0VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HC彩色筆セット ハンディ・クラウン

    HC彩色筆セット

    ハンディ・クラウン
    939税込1,033
    1セット(3本組)
    3日以内出荷
    毛幅(mm)(平・彩・面)12、5.5、2毛丈(mm)(平・彩・面)16.5、24、14セット内容平筆10号、彩色筆 中、面相筆 極少全長(mm)(平・彩・面)210、198、178毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • S25CSW-HC S25C 差込 高圧 ハーフカップリング ヤマト特殊鋼

    S25CSW-HC S25C 差込 高圧 ハーフカップリング

    ヤマト特殊鋼
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    種類鋼管用継手形状カップリング材質S25C
  • マルチデッキ HCサラドリルビス 4×45 フクビ化学

    マルチデッキ HCサラドリルビス 4×45

    フクビ化学
    1,598税込1,758
    1ケース(50本)
    4日以内出荷
    束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
    材質SUS寸法(mm)M4×45
  • Demi YG2022(SATAⅢ/USB3.0) YEC

    Demi YG2022(SATAⅢ/USB3.0)

    YEC(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    高速データ転送 36GB/分SATA理論値。 接続するデバイスの性能により異なります。 SATA、USB3.0インタフェース対応 SATA 6Gb/sに対応 さらにUSB3.0インタフェース標準装備 オプション追加で様々インタフェースに対応 SAS、M.2(NVMe,AHCI,SATA)、U.2 NVMe、ATA、SCSI、FC対応、SAS 6Gb/s対応/ M.2(NVMe,AHCI,SATA)対応/ U.2 NVMe対応/ UltraDMA対応 SCSI 320MB/s対応/ FC 4Gb/s対応 各種規格に準拠した消去機能 NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。消去回数(1~99)、消去データパターンを任意に設定可能。NIST(米国国立標準技術研究所) SP 800-88 Clear・Purgeに対応。 消去報告書作成機能 USBメモリへの実行ログ保存機能 本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能。保存したログをもとに、消去報告書の作成が可能。 消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。 クロスコピー対応 異なるインタフェース間でのコピーが可能。 例)SASからSATAへのコピーするなど。 簡易診断機能 シーク/ベリファイ/リード/リードコンペア/S.M.A.R.Tチェック
    インターフェースSATA、USB、SAS、M.2(NVMe,SATA)、U.2 NVMe、SCSI※3、FC (SATA/USB以外は別売りオプションが必要)主な機能ミラーコピー&コンペア機能(ベンダー相違でも使用可能) 、CLIP機能(HPA,DCO,AMA) 、クロスコピー機能 、大容量ドライブ対応(LBA 48bit対応) 最大144PB 、NSA(米国家安全保障局)推奨 、DoD(米国防総省)準拠方式(DoD5220.22-M) 、NIST(米国国立標準技術研究所)SP 800-88 Clear・最大接続台数【HDD】消去時/2台
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6675アズワン品番65-7561-11
  • 基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6681アズワン品番65-7682-81
  • IRONHEAD(アイアンヘッド) INDIAN CHIEF(インディアン チーフ) HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IRONHEAD(アイアンヘッド) INDIAN CHIEF(インディアン チーフ) HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    149,800税込164,780
    1セット
    47日以内出荷
    用途バイク用適合INDIAN CHIEFTAIN 2015-2024年式INDIAN ROADMASTER 2015-2024年式INDIAN SPRINGFIELD 2015-2024年式材質ステンレスAISI304長さ(mm)【サイレンサー】約670形状ラウンド質量(kg)【サイレンサー】約4タイプマフラータイプ:HC2-1C適合車種INDIAN CHIEFTAIN 2015-2020年式INDIAN ROADMASTER 2015-2020年式INDIAN SPRINGFIELD 2015-2020年式コンプリートクロームメッキ
  • IRONHEAD(アイアンヘッド) INDIAN DARK HORSE (インディアン ダークホース) HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IRONHEAD(アイアンヘッド) INDIAN DARK HORSE (インディアン ダークホース) HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    149,800税込164,780
    1セット
    47日以内出荷
    エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。 エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
    適合INDIAN DARK HORSE(RIGHT+LEFT MUFFLER)材質ステンレスAISI304長さ(mm)670(サイレンサ―1本のみ)形状ラウンド質量(kg)4(サイレンサ―1本のみ)タイプマフラー:HC2-1Cコンプリートクロームメッキ
  • IRONHEAD(アイアンヘッド) TRIUMPH BOBBER/BOBBER BLACK(ボバー) HC1-2C 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IRONHEAD(アイアンヘッド) TRIUMPH BOBBER/BOBBER BLACK(ボバー) HC1-2C 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    99,980税込109,978
    1セット
    47日以内出荷
    エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。 エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
    適合TRIUMPH BOBBER/BOBBER BLACK(RIGHT+LEFT MUFFLER )'17-'18材質ステンレスAISI304長さ(mm)470(サイレンサ―1本のみ)形状ラウンド質量(kg)2.8(サイレンサ―1本のみ)タイプマフラー:HC1-2Cコンプリートクロームメッキ
  • IRONHEAD(アイアンヘッド) TRIUMPH BONNEVILLE/T120(ボンネビル) HC1-2C 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IRONHEAD(アイアンヘッド) TRIUMPH BONNEVILLE/T120(ボンネビル) HC1-2C 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    97,980税込107,778
    1セット
    47日以内出荷
    エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。 エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
    適合TRIUMPH BONNEVILLE/T120(RIGHT+LEFT MUFFLER) 2016材質ステンレスAISI304長さ(mm)470(サイレンサ―1本のみ)形状ラウンド質量(kg)2.8(サイレンサ―1本のみ)タイプマフラー:HC1-2Cコンプリートクロームメッキ
  • IRONHEAD(アイアンヘッド) BMW R18 2020 HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IRONHEAD(アイアンヘッド) BMW R18 2020 HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    159,800税込175,780
    1セット
    49日以内出荷
    適合BMW R18 2020材質ステンレスAISI304長さ(mm)670形状ラウンド質量(kg)4.6コンプリートクロームメッキ
  • IRONHEAD(アイアンヘッド) BMW R18 CLASSIC 2020 HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IRONHEAD(アイアンヘッド) BMW R18 CLASSIC 2020 HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    159,800税込175,780
    1セット
    49日以内出荷
    適合BMW R18 CLASSIC 2020材質ステンレスAISI304長さ(mm)670形状ラウンド質量(kg)4.6コンプリートクロームメッキ
  • 作業用踏台用 オプション ナカオ

    作業用踏台用 オプション

    ナカオ
    取扱い終了
    取り付けには加工が必要片側の価格です。
  • アルコールチェッカー マウスピース式 記録可能 携帯用 小型 検知器 スマホ連携 アプリ対応 ホワイト エレコム

    アルコールチェッカー マウスピース式 記録可能 携帯用 小型 検知器 スマホ連携 アプリ対応 ホワイト

    エレコム
    取扱い終了
    改正道路交通法施行規則に対応した、小型アルコールチェッカーです。ポケットに収まるオイルライターサイズで、持ち運びにも便利。スマホアプリ(無料)で測定結果を簡単に記録・蓄積でき、常時有効保持義務にも対応可能です。
    測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0~2.000タイプマウスピース式検知方式燃料電池センサー通信方式Bluetooth(R) LE電源単4形アルカリ乾電池×1本寿命【センサー寿命】使用期限の範囲内で購入後1年経過または、センサー使用回数が2000回以上になった場合(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年最小表示単位0.001mg/Lホワイトセット内容本体×1、専用マウスピース×5、ストラップ×1、収納袋×1保証期間使用期限の範囲内で購入後1年間または、2000回測定(「OVER」表示)するまで(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年間仕様【表示装置】ディスプレイ(OLED)/LED(赤・青・緑)質量(g)約35(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×47×19.3(マウスピース除く)認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-56)対応ソフトウェア専用アプリ「ALSmart」
  • レバーハンドル HCSA138型(表示錠) LAMP(スガツネ工業)

    レバーハンドル HCSA138型(表示錠)

    LAMP(スガツネ工業)
    取扱い終了
    マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
    仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別表示錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金
  • レバーハンドル HCSA138型(間仕切錠) LAMP(スガツネ工業)

    レバーハンドル HCSA138型(間仕切錠)

    LAMP(スガツネ工業)
    取扱い終了
    マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
    仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別間仕切錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金