曜日別特売

レバーハンドル HCSA138型(表示錠)

レバーハンドル HCSA138型(表示錠) - LAMP(スガツネ工業)

マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。
肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。
扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)
オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。
縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。
開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。
アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。
ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。

仕様
扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)
扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)
ガラス厚:5、6mm
扉質量:40kg以下(扉1枚当り)
アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。
適合
(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm
種別
表示錠
種類
レバーハンドル
仕上
シルバーアルマイト処理/サンドブラスト
材料
アルミ合金
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37870131HCSA138SF11H
19,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする