カテゴリ
- 清掃用品(96)
- バイク部品(92)
- パソコン/周辺機器(61)
- 研磨材(27)
- 農業機械(25)
- 制御機器(24)
- 切削工具(16)
- 建築金物(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 作業工具(8)
- 測定用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(83)
- KITACO(46)
- NEC(34)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(23)
- アサダ(13)
- ハリケーン(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- エスコ(9)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- アトムリビンテック(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- DEUTSCH(8)
- CKD(5)
- はくでん(5)
- イーグルクランプ(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- KEMET(4)
- DEEN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hd-13」の検索結果

HDPE密閉タンクSCC 13L HD-13シリーズ
アズワン¥9,590税込¥10,5491個当日出荷フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム容量(L)13外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ276×高さ266内寸(mm)上部内径Φ285×下部内径Φ270×高さ250
パイプクリーニンクグノズル クアトロ HD 13/35
ケルヒャー¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷パイプクリーニングノズルです。吐出口=前方1か所、後方3か所。ノズルサイズ:050、耐圧:350bar (35MPa)。適合機種:HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz/60Hz)
FRI50用ノズル for HD13/35
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷サーフェスクリーナー用ノズルセット。HD 13/35 Ge 用。 耐圧 350 bar(35 MPa)。
HDPE密閉タンク
アズワン(14件のレビュー)¥3,270税込¥3,5971個当日出荷フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。上部外径(Φmm)302
六角シャンクドリル
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)全長(mm)280タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)溝長(mm)140有効長(mm)140使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)
DID(44件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から14日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
H4カプラ延長ハーネス
ハリケーン¥969税込¥1,0661個当日出荷ハンドル交換等で届かなくなった電装系コードをワンタッチで延長可能です。 オートバイでよく使われるハーネスをご用意しました。仕様H4バルブ用カプラ 300mmロング 1本入
3/8逆噴射ノズルM型 30/100GS用
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷全長が短く、曲がりに強い形状です。用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース寸法(mm)Φ24×25穴数5(後方)アズワン品番64-6750-18
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
HD203用リモコン
オムロンセンテック¥7,998税込¥8,7981台欠品中カメラ背面のピンジャックと接続し、オンスクリーン表示での各種設定が可能になります。仕様Φ3.5ステレオピンジャック対応機種DVI/SDI全般
ホットドライヤ(熱生機)
スイデン¥203,980税込¥224,3781台当日出荷から7日以内出荷クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。仕様デジタル電子温度制御型周波数(Hz)50/60最高温度(℃)350(一方吐出)温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置
HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AメスーVGAメス)
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。色ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー)消費電流(mA)150(平均)アダプター型式アクティブオーディオ機能なしアズワン品番64-0875-43対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hzオス形状-メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン変換タイプメス - メスコネクタ1HDMIタイプAコネクタ2ミニD-sub15pinHDCP対応非対応HDR対応非対応
鉄工ドリル13PCSセット
Power sonic¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×13、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W87×H135×D20本体質量(g)240シャンク形状丸サイズ(mm)ドリル:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5
高圧洗浄機13/150G
アサダ¥319,800税込¥351,7801個当日出荷エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)29.4タイプ洗管仕様出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HD13SA
brembo¥6,998税込¥7,6981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HD13SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
高圧洗浄機13/100GS
アサダ¥429,800税込¥472,7801個当日出荷高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
インナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド
サンワサプライ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷軽くて丈夫なABS+PC素材のハードシェルケースです。ケースから出さずにそのままパソコンが使えます。ハンドルは不要な時はケース内に収納できます。底部にはコーナーガードを装備しています。内側にはケーブルなどの小物を収納できるポケット付きです。材質(表装)ABS、PC色ブラック質量(g)約555内寸(mm)(参考収納寸法)W320×D20×H225*パソコン収納部対応機種13.3型ワイド~13.6型ワイドまでのノートパソコン*一部の14型ワイドにも対応します。対応キャリーサポーター:なし撥水加工なし





























![5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195538-170405-02.jpg)