カテゴリ
- パソコン/周辺機器(61)
- 切削工具(23)
- 農業機械(16)
- 制御機器(9)
- カー用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(5)
- 防犯用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- NEC(18)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- SUPRA(15)
- サンドビック(11)
- KENWOOD(6)
- StarTech.com(6)
- JAPANNEXT(5)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- CKD(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 協進電機(3)
- アドビ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 二村機器(2)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- JAPPY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hd-32」の検索結果

DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
携帯防獣ガードライト
センター商事¥3,698税込¥4,0681台当日出荷本製品は、アウトドアやキャンプなどで活躍する多機能撃退器です。害獣や野生動物を遠ざけるために、超音波 (25kHz) と大音量の銃声 (110dB) を。発します。効果範囲は最大約 15m です。また、LED フラッシュライト機能を搭載しており、夜間や暗い場所での。照明にも使用できます。※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。 予めご了承ください用途セット内容。・本体 ×1。・USB Type-C 充電ケーブルx1。・ストラップx1。・取扱説明書材質ABS寸法(mm)(約)直径 47× 長さ 146電源リチウムバッテリー内蔵 3.7V 2000mAh超音波出力(W)約 25kHz/0.11LED25 ルーメンモード銃声音/超音波/ LED フラッシュライト充電方式USB Type-C ケーブル(DC5V)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)銃声音:110動作電流(mA)約 350
超音波レベル計
本多電子¥59,980税込¥65,9781個欠品中2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:10秒電圧(V)DC24±10%消費電力(W)0.6出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±18.8mm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH取付ねじ(旧JIS):G2(PF2)測定対象液体分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.25~7.5指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct
ミニター¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ステンドグラス Dサイズ
セブンホーム¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷住まいを彩るちょっとしたアクセントに用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズDサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×18
変換アダプタ_HDMI-DisplayPort
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hzに対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.4・HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)200シールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】7680×4320/30Hz、3840×2160/120Hz、【最大対応解像度】8K/30HzHDMI規格HDMI2.1オス形状HDMI
六角シャンクドリル
ハウスビーエム¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から8日以内出荷ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)
エスコ¥9,130税込¥10,0431本翌日出荷平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。
コロチャック930 HD 高精度チャックホルダ(BT30)
サンドビック¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途荒加工用。ドリル、エンドミルのチャッキングに。
PVCボールバルブ ねじ込み式
I-VALUE¥949税込¥1,0441個翌々日出荷簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
コロチャック930 HD 高精度チャックホルダ(コロマントキャプト仕様)
サンドビック¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。高精度、高剛性、クイックチェンジに定評のあるコロマントキャプト仕様。用途荒加工用。ドリル、エンドミルのチャッキングに。
MAS-BT 403 CoroChuck(R) 930
サンドビック¥129,800税込¥142,7801本翌日出荷から翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。 独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。 良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途荒加工用、ドリル、エンドミルのチャッキングに
ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケースです。シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ色シルバーメタリック
ISO 7388-1 CoroChuck(R) 930
サンドビック¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。
コロチャック930 HD 高精度チャックホルダ
サンドビック¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途荒加工用。ドリル、エンドミルのチャッキングに。
カムフィックス ボーリングバー C-SH-D-JHP
イスカル¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷から19日以内出荷カムフィックス一体型ボーリングバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光木製手すり Wラクダ型 32Φ
K9(駒谷)¥24,980税込¥27,4781本8日以内出荷暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応


















![100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104376-190802-02.jpg)