カテゴリ
- 清掃用品(15)
- カー用品(13)
- 事務用品(13)
- 建築金物(10)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 切削工具(8)
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(15)
- セルスター(13)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- カラークリエーション(7)
- StarTech.com(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- KSフィルター(5)
- PENTAX(ペンタックス)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ラムマウント(4)
- コクヨ(3)
- サンワサプライ(3)
- アトムリビンテック(3)
- 協進電機(3)
- 渡辺電機工業(3)
- イスカル(2)
- CKD(2)
- 北陽電機(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hd-35」の検索結果
![ホッチキス HD-35 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149062-240827-08.jpg)
ホッチキス HD-35
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M色ブルー質量(g)172綴じ枚数30最大綴じ奥行(mm)64針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![ホッチキス HD-35K MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149062-131126-02.jpg)
ホッチキス HD-35K
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M色ブルー質量(g)172綴じ枚数30最大綴じ奥行(mm)64針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![ホッチキス HD-35L MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149087-131126-02.jpg)
ホッチキス HD-35L
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個欠品中ロングでスリムだから収納もラクラク A2サイズまでの中とじができます。大きなサイズでもしっかりとじられます!適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M色グレー質量(g)615綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)300針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)針装てん方法ワンタッチオープン式アズワン品番65-0429-02寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)60×43×406繰り返し・詰め替え対応
強力撥水コートデザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
腰壁用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様用途腰壁用屋外物干金物材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
撥水コートデザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から5日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ARケミカルセッター ISシステム (注入式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。適合EX-350
羽子板HD35kN
タナカ¥2,998税込¥3,2981セット23日以内出荷従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材端部の接合に使用します。1.35.7kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板ボルト孔加工で施工が可能です。(座掘り外径Φ60、深さ25mm)。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。セット内容片引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当・丸座金Φ58:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・座掘り補強座金:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 又はSGCC表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・丸座金Φ58:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・座掘り補強座金:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
羽子板HD35kN
タナカ¥3,500税込¥3,8501セット23日以内出荷従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材相互の接合に使用します。1.35.8kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板M12ボルト孔加工で施工が可能です。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。セット内容両引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート
ゴムハンマー
はくでん¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
FRI50用ノズル for HD13/35
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷サーフェスクリーナー用ノズルセット。HD 13/35 Ge 用。 耐圧 350 bar(35 MPa)。
洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓
TOTO¥8,198税込¥9,0181個欠品中タイプポップアップ式・洗面器用適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
折戸+開き戸用アーム
アトムリビンテック¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷折戸+開き戸用アームです。 ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。 掘込み加工の要らない、面付けタイプです。付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM仕上アンバー塗装適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
折戸+開き戸用アーム
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
HDMIアダプタ 3Dタイプ
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷抜き差しの多い機器に取り付ける事で本体のコネクタの摩耗やガタつき防止につながります。中央で垂直方向に90°曲がり、メス側は左右に自由に回転可能。狭い設置場所にも柔軟に対応できます。4K60Hzの高画質伝送に対応し、映像品質を損なわずに接続できます。小型機器から液晶。ホームシアターなど、用途を限定せず活用できます。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質。音質劣化を防止します。質量(g)11コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器【ケーブル】HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル対応ARC/HDR/HEC保存温度(℃)0~60動作温度(℃)0~40動作湿度(%)30~80保存湿度(%)30~90伝送速度(Gbps)18Gbps対応解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080/4Kリフレッシュレート(Hz)60
六角シャンクドリル
ハウスビーエム¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷から8日以内出荷ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
パイプクリーニンクグノズル クアトロ HD 13/35
ケルヒャー¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷パイプクリーニングノズルです。吐出口=前方1か所、後方3か所。ノズルサイズ:050、耐圧:350bar (35MPa)。適合機種:HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz/60Hz)
超音波レベル計
本多電子¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷切り替えによる4つの表示画面用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:0.5秒材質PP質量(g)350電圧(V)DC12~24±10%消費電力(W)3出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±2.5cm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH測定対象液体・粉体寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.3~10指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタインターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内)RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルバンドヒーター
平和電機¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷バンドヒーターは、ノズルなどの円筒形状の加熱に適したヒーターです。用途プラスチック成形金型用ホットランナーノズル部の加熱用。材質バンドヒーター外装:ステンレス、電線:ニッケル耐熱電線使用温度範囲(℃)350電源(V)220電源コード(m)0.3耐熱温度(℃)リード線:180リード線長さ(mm)300リード線ニッケル耐熱電線
蓄光木製手すり Wラクダ型 35Φ
K9(駒谷)¥23,980税込¥26,3781本8日以内出荷暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
デスクエンド収納 エディア 3枚引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)幅(mm)900質量(kg)39.5色ホワイト高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)450棚段数3段設置形態下置き・ベースセット鍵ウッチグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア 3枚引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥89,980~税込¥98,978~1台7日以内出荷から22日以内出荷保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン付属品取扱説明書、鍵2個、シングルベース材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)色ホワイト種類引違い保証期間外観・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年(2023年1月以降購入分は10年)生産国日本・マレーシア設置形態下置き・ベースセットグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用)
ケルヒャー(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。 通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。 屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。 この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz接続ねじM22×1.5ノズル35最大圧力(bar)許容:180RoHS指令(10物質対応)対応
システム収納 エディア 3枚引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥86,980~税込¥95,678~1台12日以内出荷から22日以内出荷保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザインタイプ下置き種類引違い設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付




![ホッチキス HD-35 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149062-240827-08.jpg)
![ホッチキス HD-35K MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149062-131126-02.jpg)
![ホッチキス HD-35L MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149087-131126-02.jpg)








![中型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41436394-240827-04.jpg)














![バナナ中継 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623251-251222-02.jpg)
![バナナ中継 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623260-251222-02.jpg)