用途クローゼット用ピボット
仕様WL初期型折れ戸ピボット受けMDP12及びMDQ413の代替品
適合WL初期
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ
硬さ(HV10)200
曲げ強さ(MPa)(室温)400
密度(g/cm3)3.7
エスコ品番EA742HD-13
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
仕様EA742HD-11用K熱電対温度センサー
サイズ直径0.32×10m
仕様EA742HD-11用T熱電対温度センサー
サイズ直径0.32×10m
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
仕様クラス2
長さ(mm)100m
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
仕様クラス2
長さ(mm)100m
1個
¥42,900
税込¥47,190
翌日出荷
【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。1度に100本の針装てんが可能。
質量(g)149
奥行(mm)【とじ】28
枚数【とじ】40(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110
針装てん数(本)100
針装てん方法ワンタッチオープン方式
とじ仕様先曲げフラットクリンチ
グリーン購入法適合
口寸法(mm)【とじ口】7
使用針No.11-1M
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用
材質/仕上鋼/クロメート
主な適合純正品番5HD-11311-10
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
落ち着いたカラーとマットな質感。長く使える、品格・力強さのある本体色。新設計で軽量化を実現。持ち上げたときにわかる軽量感。手にやさしいディンプルと隆起形状。押しやすいへこみ、手のひらが密着する盛り上がり。
色ブルー
質量(g)149
奥行(mm)【とじ】28
枚数【とじ】40(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110
針装てん数(本)100
針装てん方法ワンタッチオープン方式
とじ仕様先曲げフラットクリンチ
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)81
口寸法(mm)【とじ口】7
使用針No.11-1M
再生材使用使用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホッチキス 中型 3号針 100本装填
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。
針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。)
驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。
針の残量がわかる確認窓付き。
奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm
綴じ枚数2~80枚
寸法(mm)(とじ口)13.5
質量(g)690
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。
低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。
安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。
高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h7
先端角(°)135
表面処理DLCコート
ねじれ角強ねじれ
ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材
全長(mm)280
溝長(mm)140
有効長(mm)140
仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)
タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機ハンマードリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)13(六角軸)
【30枚(120ページ)とじ】Vaimo11シリーズの中とじホッチキス。綺麗な冊子づくりはこの1台におまかせ。
質量(g)700
奥行(mm)【とじ】最大307
枚数【とじ】2~30(最大120ページ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×76 × 405
適合サイズ【中とじ】B5-A2サイズ(レターサイズも対応)
針装てん数(本)100
針装てん方法ワンタッチオープン方式
とじ仕様先曲げクリンチ
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)75
口寸法(mm)【とじ口】19
使用針No.11-1M
再生材使用使用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
指先ひとつで、驚きの安定検出
ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途精密機器、事務機等の梱包。
トラスコ品番212-3649
質量(kg)1.5
タイプフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。
低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。
安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。
高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h7
先端角(°)135
表面処理DLCコート
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X型シンニング
シャンク形状エンドミルシャンク
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。手掛け付きです。
材質積層強化木
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
穴数6
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)1200/700/500
仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
質量(kg)13.2
色グレイッシュホワイト
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)クロスを熱ラミネートで貼った破れにくく、強度のある複合包装材です。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途重量物や不定形物の梱包。
トラスコ品番212-3657
質量(kg)1.5
タイプクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
主な適合純正品番5HD-23485-10
1個
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。
※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。
お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
オス形状HDMI(Type-C/Type-D)
メス形状HDMI(Type-A)
色ブラック(マットブラック)
コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス
対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなど
プラグ金メッキ
適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
アズワン品番64-0870-31
変換タイプオス - メス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
色ブラック
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ