21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDL-J8 ポータブルアルコールチェッカー HDL-J8 ヒロ・コーポレーション 動画あり
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できる充電式の検知器です。 予熱に約10秒、息を吹き込み5~10秒の合計20秒で測定可能です。 測定結果を数値に応じてレッド・イエロー・グリーンの3色で表示します。 メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。 市販のストローにも対応(Φ6mm)しているので、複数人で使用することも可能です。 スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きで清潔し使用して頂けます。 センサーの寿命を色でお知らせします。
用途アルコール濃度の測定に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×16×120 質量(g)27 入力電圧DC5V1A(USBType-C) センサー半導体式ガスセンサー 寿命約1500回又は製造から2年の早い方(センサー) 充電時間約2時間 検出範囲0.00~0.5mg/L メモリー数50回分(上書き) 電源リチウムイオンポリマー電池300mAh 精度±2%
1台
3,298 税込3,628
当日出荷


デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L) 検知対象ガス呼気中アルコールガス 仕様オートオフ・電池交換表示機能 寸法(mm)37×20×102 質量(g)50 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) アズワン品番1-5049-01
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールセンサー EA100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS 、PMMA 寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17 材質(本体)ABS 、PMMA 質量(g)約31(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17 メモリー前回値 最小目盛0.05mg/L 測定単位0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様交換用マウスピース(50個入) 材質ABS樹脂 アズワン品番8-5491-11
1箱(50個)
1,590 税込1,749
13日以内出荷

わかりやすいアルコール検知結果 アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。 (アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯) センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON 半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。 センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)0~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋 トラスコ品番765-8621 材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂 寸法(mm)幅37×高さ120×奥行(収納時) ブラック 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約75(電池含む) 使用温度(℃)5~35 表示LCD表示(バックライト付き)12段階表示 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×37×120
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知 検知範囲0.00~1.00mg/L 検知対象ガス呼気中アルコールガス 検知方式半導体ガスセンサー 分解能(mg/L)0.01 アラーム内容0.25mg/L以上 ウォームアップ時間約30秒 測定時間約8秒 使用環境0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 寸法(mm)37×20×102 質量(g)約50(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 付属品取扱説明書 耐用寿命約1年 または測定回数700回のどちらか早い方 取扱説明書(8.7MB) 仕様オートオフ・電池交換表示機能 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,498 税込1,648
欠品中

酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
1箱(1000本×1箱)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック センサータイプ半導体センサー 寸法(cm)吹きかけ距離:約1 使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間約15秒 時間吹きかけ時間:約5秒 材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm 質量(g)28(電池を含まない重量) 測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示) 関連資料(0.59MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションHDL-J8 交換用マウスピース
ポータブルアルコールチェッカーHDL-J8専用。マウスピースを取り換えて使用可能
用途内容量100個(4個x25袋)
1箱(100個)
4,798 税込5,278
4日以内出荷


息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!! 材質ABS樹脂 質量(g)約60(電池込) 外形寸法(mm)37×92×16 電源乾電池(単4、2本付) 使用温度(℃)0~40(理想温度15~30) 表示方式デジタル表示 検知方式半導体ガスセンサー アズワン品番65-1842-88
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(500本)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)170 直径(Φmm)6 外装なし 入数(個)500 商品タイプストレートストロー
1箱(500本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包) 材質ABS、PMMA、PP ホワイト 測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本 本体質量(g)約104(乾電池含む) 表示方式LCD表示 検知原理燃料電池式ガスセンサー 使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと) 寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方) 保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間1年 取扱説明書(3.02MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25
1台
16,980 税込18,678
14日以内出荷

アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。 1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的 2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的 3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる ※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
材質プラスチック 種類ストレート 直径×長さL(Φmm×mm)8×70 関連資料(1.35MB)
1ケース(800本×20箱)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3 質量(g)45(電池は含まない) 電源単4アルカリ センサー電気化学式センサー 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 保証期間1年 起動時間(秒)約7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15 アズワン品番64-8815-19
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

トラスコ品番765-8613 適合本体HC-211 材質PP 寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13 材質(本体)PP 質量(g)約40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3 付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 電源(V)AC100 適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12 センサー半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 記録紙約900回記録可能 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷