20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。 サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。 また、HDMIオーディオスプリッターに接続することで、モニターを接続することなく、音声のみを分離させることができます。 安価なHDMIオーディオスプリッターを、HDMI DACとして運用可能です。
端子形状HDMIオス 対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み 保証期間ご購入より6ヶ月 接続台数1 対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

VGA-EDID EDID保持器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライEDID保持器
ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでHDMIソース側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)。接続されたHDMIディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。4K/60Hz対応、HDCP2.2対応
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応 セット内容本体×1、取扱説明書HDR:対応 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など 入力信号DDC信号:5V 最大消費電力(W)0.17 インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1、出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1 最大解像度4096×2160/60Hz 保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと 対応信号入力:HDMI、出力:HDMI 対応フォーマット音声:Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~85 (結露なきこと) 対応解像度4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。 HDMI規格HDMI Ver2.0b
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

DisplayPort映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。 サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。 HDMIに比べ比較的余りやすいDisplayPort端子を有効に活用することが可能です。
端子形状DisplayPortオス 対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み 保証期間ご購入より6ヶ月 接続台数1 対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

HDMIディスプレイとビデオソースの互換性を確保するEDIDエミュレーション EDID設定をエミュレートまたは合成。EDIDコピーおよびEDIDゴースティングの両方に対応 設定しやすいディップスイッチで手軽なセットアップ 最大解像度1920 x 1080 (1080p)に対応 挿抜時にEDID設定を保存
用途機器間でEDID情報をエミュレーションし、新旧ビデオ機器のスムーズな併用が可能。HDMIソースおよびディスプレイ間でHDMIスイッチやエクステンダを使用する際のビデオ不具合を解決 長さ(mm)80 幅(mm)52 ブラック 質量(g)154 湿度(%RH)0~80 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)2.2 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

サンワサプライEDID保持器_DisplayPort用
DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。 複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでパソコンのDisplayPort出力側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたDisplayPortディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません) 接続されたDisplayPortディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。 8K/30Hz対応、HDCP2.2対応
セット内容本体×1、取扱説明書 ブラック 消費電力(W)0.33(3.3V 0.1A) 適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン 対応機器間制御(CEC) インターフェース入力用:DisplayPortオス×1出力用:DisplayPortメス×1 最大解像度7680×4320/30Hz 保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~85 結露なきこと 対応解像度7680×4320 (30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)5120×2880 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p (60/50Hz)640×480p (60/50Hz) 音声圧縮方式Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch 変換タイプオス - メス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷

2ポートHDMIスプリッター:4K/60Hz(UHD)解像度のHDMIビデオ信号と7.1chオーディオを分岐、同じ画像と音声を2画面に表示。4:4:4クロマサブサンプリング、18Gbps帯域(HDMI 2.0b)、HDR、HDCP 2.2 - HDCP 1.4変換をサポート。EDID制御スイッチ:内蔵のスケーラーで2つの異なる解像度を出力。または、出力ポート1のEDID設定をコピーし、他のディスプレイに希望の解像度(720p以上)で出力(EDIDコピー)。柔軟な音声サポート:3つの異なる音声出力(HDMI、3.5mm、光デジタル)をスピーカー/アンプに出力可能、すべてのポートで音声を同時サポート。デジタル - アナログ変換(DAC)に対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売り)で5mの伝送が可能。より長い距離では、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダ(別売)と本製品を併用し、2画面のテレビ/プロジェクタ/モニタディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバが要らない1入力2出力HDMI 2.0分配器(4K対応)。EDIDスイッチをAutoに設定してケーブルを接続し、電源を入れるだけの簡単導入。ワイドスクリーン対応、HDMI/DVI互換
用途4K/60HzのHDMI信号を2台のHDMIディスプレイに別々の解像度で出力。4K/60Hzのビデオをモニタやテレビに出力。制御センターやビデオ制作スタジオなど、極めて緻密な画質が求められる環境に最適。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

サンワサプライHDMIコネクタキャップ
未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
用途HDMI機器側のコネクタカバーに 材質PE 種類HDMIコネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.1×13×7.3 アズワン品番64-0858-10
1セット(6個)
399 税込439
当日出荷

4K2Kの入力に対応し、HDMIの映像はスルーでそのままモニターに出力することが可能です。 ARCに対応しているので、ARC対応機器同士であればHDMIケーブル1本繋ぐだけで双方のデジタル音声を楽しむことが出来ます。 また、7.1chリニアPCM192kHz及びビットストリームにも対応しています。 出力にHDMIしかないブルーレイコーダーやプレーヤーをオーディオにつなげて使用したい場合や、 スピーカー非搭載モニターを使用する際に外部スピーカーを使用する場合などにおすすめです。 アナログ音声にこだわりを持っている方にもオススメの商品でございます。 対応音声コーデック形式:Dolby Digital 2.0CH、Dolby Digital 5.1CH、Dolby Digital Plus 2.0CH 192KHz、Dolby Digital Plus 5.1CH 192KHz、DTS 5.1CH、DTS-ES 6.1CH、 DTS-HD High Resolution Audio5.1CH (HDHRA 192KHZ 5.1CH 3840kb)、Linear PCM 2CH 32KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 44.1KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 48KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 88.2KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 96KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 176.4KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 192KHZ 16/20/24 Bits per Sample
1台
7,098 税込7,808
当日出荷

空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
クリア 適合2Pコンセント エスコ品番EA815HZ-19 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプキャップタイプ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷

WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ダストキャップ 726
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = ダストキャップ併用 = HDMIコネクタシリーズ = 726HDMIプラグコネクタカバー. Wurth Elektronikのこのコネクタカバーは、非かん合時に差し込んでHDMIソケットを保護するための製品です。ポリエチレン(PE)製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
7日以内出荷

サンワサプライHDMIアダプタ
エコ商品
HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス) 対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス) RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプHDMI コネクタタイプHDMI-HDMI 変換タイプメス-メス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9 質量(g)約11 コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状DisplayPort メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応 最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル) 通信距離(m)最大約10 端子HDMI端子 電源USB-A 5V/0.5A 対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません 動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 付属品アンテナケーブル ケーブル長(cm)約50 本体質量(g)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

タカチ電機工業HDMIコネクタ防塵プラグ
エコ商品
防塵プラグです。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト 適合3Pコンセント(平行刃用) 材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28 差込口形状3P(平行刃)用 商品タイプキャップタイプ
1パック(5個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI) 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)5.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 定格電圧(V)600 収縮率(%)50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に 仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理 付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.15 ブラック 消費電力(W)0.11(DC5V/1BTU) 電源バスパワー コネクタ形状D-Sub15pinメス - D-Sub15pinメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25 対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-78 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 接続台数(入力/出力)1 対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1920×1080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1920×1200) メス形状D-Sub15pin 変換タイプメス - メス
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷