HDMI メス ーメス の可動式中継コネクタです。
HDMIケーブル同士の延長や、スティックPC等の接続に使用できます。
接続機器やケーブルの向きを任意に変更できます。
※ケーブルや機器の重量によっては向きを固定できない場合がございます。
※総ケーブル長が10mを超える場合は必ずリピーターを併用してください。
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aメス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4
オス形状HDMI Type-A
メス形状HDMI Type-A
変換タイプメス - メス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
HDMIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのDVI端子に接続できるようにする変換アダプタ
HDMIをDVI-Dに変換するアダプタ
サビに強い金メッキコネクタ採用
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状HDMI Aコネクタ(メス)- DVI-D(24+1ピン オス)(シングルリンク)
色ブラック
プラグ金メッキ
変換タイプオス - メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.6×46.5×14.5
質量(g)約31
対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI
メス形状DVI-D
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状VGAメス - HDMIオス
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
環境対応EU RoHS指令準拠(10物質)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1080(60p)
オス形状HDMI
メス形状VGA
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ
ケーブル長20 cm
2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続
色ブラック
質量(g)36
ケーブル長(m)0.203
湿度(%RH)0~70
コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200
動作温度(℃)-5~+70
ケーブル長(cm)20.3
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状DVI-D[25ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1DVI-D[25ピン]
コネクタ2HDMI[19ピン]
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。
寸法(mm)43×24×11
質量(g)9
コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)
対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz
オス形状HDMI
メス形状Type-C
変換タイプメス-オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度1920×1080(60p)
シールド3重シールド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI、VGA
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)5
プラグ金メッキ
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2VGA
プラグの抜き差しを繰り返さない、HDMIオス→メスアダプター
方向送信:HDMIオスからHDMIメス
インターフェースHDMIオス/HDMIメス
プラグ金メッキ
解像度4K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シェル)PVC
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続
寸法(mm)45×14×45
コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)
ケーブル長(mm)150
対応解像度1920x1080
変換タイプオス - メス
DVI メス ーHDMI オス の変換コネクタです。
DVIケーブルで、HDMIを持つ機器の接続に使用できます。
HDMI音声の入出力は対応致しません。
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - DVI-D24pinメス
対応デジタル出力のみ
オス形状HDMI Type-A
メス形状DVI-D24pin
変換タイプメス - オス
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ金メッキ
ケーブルノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状HDMI
メス形状DVI
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
HDMI(オス)- DVI-D変換デュアルリンク(メス)コネクタ
用途HDMI対応ノートパソコンをDVIモニタに接続
長さ(mm)50
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)29
ケーブル長(m)0.05
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)43
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]
メス形状DVI-D
変換タイプオス - メス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プラグアンドプレイ対応のコンパクトなソリューションを提供
ノートパソコンに外付けモニタを接続し、作業効率をアップ
HDを超える4Kビデオ解像度で驚きの画質を提供
1920x1200(フルHD解像度)対応のディスプレイとの下位互換性
ドライバと外付け電源アダプタが不要。USBパワーの性能を提供
長さ(mm)255
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)37
電源USB電源
ケーブル長(m)0.255
湿度(%RH)20~95 (結露しないこと)
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160
製品幅(mm)23
動作温度(℃)0~45
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDisplayPort[20ピン]
対応解像度3840×2160 @30Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)@120Hz、1280×720(720p)
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
HDMI to DVI(24+5) アダプター
プラグ金メッキ
解像度1080P/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI
変換タイプオス-メス
材質(シェル)PVC
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC
色ブラック
VGA(メス) - HDMI(オス)の変換アダプタです。
HDMI(デジタル)出力をVGA(アナログ)にダウンスキャンします。
PCなどのHDMI出力端子→本製品→VGAケーブル(別売)→モニターなどのVGA入力端子
※全ての機器の組み合わせでの動作は保証致しかねます。
音声入出力用の3.5mm3極ステレオ(オス - オス)ケーブルが付属します。
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - Mini D-Sub15pinメス
オス形状HDMI Type-A
メス形状VGA(Mini D-Sub15pin)、3.5mmステレオ音声
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。
DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。
HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス
対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度WUXGA(1920×1200)最大
オス形状HDMIタイプA、DVI-D18ピン
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。
高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)
形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス
質量(g)約30
規格DP1.2・HDCP1.4、HDCP2.2
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8
消費電流(mA)100
シールド3重シールド(ケーブル部)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.8
対応解像度【最大表示解像度】3840×2160/60Hz、【最大対応解像度】4K/60Hz
HDMI規格HDMI2.0
オス形状HDMI
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル
HDMIをDVIに変換するケーブル
Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応
双方向の入出力に対応
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)
色ブラック
変換タイプオス - オス
ケーブル外径(Φmm)約6
対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応
適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK
実装が簡単
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
色ブラック
質量(g)100
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDVI-D[19ピン]
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状DVI-D
変換タイプオス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HDMIをDVIに変換するアダプタです。
HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。
色ブラック
規格HDMI ver1.4
コネクタ形状HDMI(メス) - DVI(24+1ピン メス)
加工金メッキ
オス形状HDMI
メス形状HDMI(メス)・DVI(24+1ピン/メス)
変換タイプメス-メス
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
オス形状HDMI(Type-A)/USB Type-A
メス形状DisplayPort
色ブラック
規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)約0.14
コネクタ形状DisplayPortメス - HDMI Type-Aオス/DisplayPortメス - USB Type-Aオス
ケーブル外径(Φmm)4.8(HDMIケーブル)、2.8(USBケーブル)
アズワン品番64-0898-46
対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz対応)
変換タイプメス - オス
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
DVI-D→HDMI変換コネクタ
サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用
色ブラック
コネクタ形状DVI-Dメス - HDMIオス
プラグ金メッキ
オス形状HDMI
メス形状DVI
変換タイプメス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
[DisplayPort オス ⇒ オス HDMI]
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMIケーブル。
色ブラック
ケーブル長(m)約2
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
オス形状DisplayPort/HDMI(Type A 19ピン)
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
4K/60P対応で高解像度映像の表示が可能なHDMI延長ケーブル・HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
色ブラック
コネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)直径約7.3
対応解像度(最大)4K(3840×2160)/60P
転送速度(Gbps)最大18
オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)
メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス)
変換タイプオス-メス
コネクタ1HDMIコネクタ(19ピン)
コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン)
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。
より良い音質と画質の再現性
使いやすさと性能
ケーブル長(cm)20
色黒
質量(g)31
奥行(mm)200
ケーブル長(m)0.2
保証期間3年
オス形状HDMI - VGA
メス形状VGA
変換タイプオス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
HDMI/DVI変換コネクタHDMI(オス)/DVI-D(メス)の変換コネクタ。
オス形状HDMI
メス形状DVI-D
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
HDMIプラグをHDMIマイクロプラグに変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMI microオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。
MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)54
外形寸法(mm)40×45×14
コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)
給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)
オス形状HDMI
メス形状VGA D-Sub 15pin
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
HDMIプラグをHDMIミニプラグに変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMI ミニオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。
Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。
ドライバインストール不要ですぐに使える。
音声出力端子搭載。
環境に優しいRoHS指令対応。
色ホワイト
ケーブル長(m)約0.14
コネクタ形状HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス
保証期間お買い上げより6か月
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz
オス形状HDMI
メス形状VGA D-sub(15ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブル長0.5 m
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途HDMIノートパソコンとDVIディスプレイやプロジェクタを接続。DVIノートパソコンとHDMIディスプレイやプロジェクタを接続
色ブラック
質量(g)80
湿度(%RH)60 at 25℃
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
動作温度(℃)5~50
ケーブル長(cm)50
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDVI-D[19ピン]
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状DVI-D
変換タイプオス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
HDMIコネクタの向きを90度回転させることが可能
角度を変更させることで取り回しを良くできる
スペースの問題やケーブルの整理整頓、断線の防止にも便利
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス
オス形状HDMI(Type-A)
メス形状HDMI(Type-A)
変換タイプオス-メス
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。
8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hzに対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。
高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)
形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス
質量(g)約30
規格DP1.4・HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8
消費電流(mA)200
シールド3重シールド(ケーブル部)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.8
対応解像度【最大表示解像度】7680×4320/30Hz、3840×2160/120Hz、【最大対応解像度】8K/30Hz
HDMI規格HDMI2.1
オス形状HDMI
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター。高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター。携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適。簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続
長さ(mm)245
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)35.3
ポート数1
ケーブル長(m)0.245
湿度(%RH)40~85(結露しないこと)
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~60
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適。4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換。互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なし。USBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電。柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続。会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適
ケーブル長(cm)8
コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI
色ブラック
長さ(mm)80
幅(mm)55
高さ(mm)20
質量(g)104
保証期間3年間
入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2
出力AV:HDMI 2.0
動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)
保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F)
湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
電源バスパワー
セット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書
オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
最大1920x1200のフルHD解像度に対応
EDID情報を保存しソースとディスプレイの互換性を保持
LPCMなど、HDMI非圧縮2チャンネルオーディオに対応
DVIまたはmini-DVIソースの変換が可能。別途ケーブルが必要(製品には付属していません)
HDMI/DVI/Mini DVI 1.0入力と互換
DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a出力をサポート
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDisplayPortモニタをキープし、HDMIまたはDVI機器で使用
長さ(mm)82
色ブラック
高さ(mm)23
質量(g)109
消費電力(W)5
湿度(%RH)5~90(結露しないこと)
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]メス
出力電流(A)2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200(50@60Hz)
製品幅(mm)43
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~70
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDisplayPort[20ピン]
オス形状HDMI
メス形状HDMI[19ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1x HDMIオスコネクタ
1x DVI-Dオスコネクタ
ケーブル長1.5m
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
高品質構造
用途HDMI / DVI対応 LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスを接続。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
長さ(mm)1500
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)129.5
ケーブル長(m)1.5
湿度(%RH)60 at 25℃
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
製品幅(mm)40
動作温度(℃)5~50
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状DVI-D
変換タイプオス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。4K 30Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供
用途USB-C/HDMI/Mini DisplayPort対応コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室で使用し、異なるタイプのノートパソコンを使用する教師学生のプレゼンテーションに対応
長さ(mm)2000
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)222
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-10~80
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~60
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB-C(ビデオ伝送)
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン]
変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ