1台のHDMIソースの信号を2台のHDMIディスプレイに分配出力。VS82Hは、1台のデジタルHDビデオソースを2台のディスプレイに対してロスレスで同時出力できる、True 4K対応の分配器です。本製品は、DVDプレーヤーやサテライト・セットトップボックスなどHDMI機器の信号に対応しています。
仕様●最大ピクセルクロック(MHz):600●EDID設定:ポート1/デフォルト
セット内容クイックスタートガイド×1、ミニUSB Type-Bオス→USB Type-Aオスケーブル(0.5m)×1
質量(kg)0.09(0.2lb)
消費電力(W)1.35(DC 5V、4.6BTU)
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
材料メタル(アルミ)
準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
インターフェースHDMI Type-A オス×1(Black)(ビデオ入力)/HDMI Type-A メス×2(Black)(ビデオ出力)
解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
LEDBlue×2(出力)、Blue×1(電源)
動作温度(℃)0~40
サイズ(mm)88x60x15
保管温度(℃)-20~60
最大距離(km)3m/4K@60Hz(4:4:4)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)100
USBポートMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード&給電)
伝送速度(Gbps)最大データ18(6Gbps/レーン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
出力HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機器(映像出力)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等 、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
データレート(Gbps)最大7.5
対応フォーマット(音声)DTS Digital、Dolby Digital
保証期間6カ月
4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護。EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)。柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応。長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利。簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示。4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割。企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示
材質(本体)スチール
ポート数1入力4出力
本体質量(g)248
コネクタ形状【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス)
保証期間2年間
ACアダプタ(定格出力)5V DC / 1A
ACアダプタ(定格入力)100~240 (V AC) / 0.35A
保管温度範囲(℃)20~60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×62×14
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)
動作温度範囲(℃)0~40
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。
HDMI規格HDMI 2.0b
データレート18 Gbps
使用湿度範囲(%RH)20~90
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード