USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。
1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応
Thunderbolt 3互換
HDCP 1.4に対応しています。
金メッキ仕様
RoHS対応
USB3.1 Gen1
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオス
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2HDMIタイプA19ピン
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応30Hzで1m仕様。商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応30Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI1.4
セット内容本体のみ
材質PVC、ABS
幅(mm)コネクタ:23
タイプ30Hz
長さ(m)1
全長(m)1
形態1個梱包:ヘッダー付袋入り
ケーブル径(Φmm)4.5
1本
¥1,346
税込¥1,481
当日出荷
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Type-Cオス - HDMIオス
対応機種Type-C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)
オス形状HDMI、USB Type-C
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
コネクタUSB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMI MiniタイプC19ピンオス
対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等
機能HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.2
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
イーサネット対応○
ケーブルタイプスーパースリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI mini
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
色黒
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)
分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応60Hzで2m仕様。商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応60Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI2.1
セット内容本体のみ
材質PVC、ABS
幅(mm)コネクタ:25
タイプ60Hz
長さ(m)2
全長(m)1.95
形態1個梱包:ヘッダー付袋入り
ケーブル径(Φmm)1.5
1本
¥1,782
税込¥1,960
3日以内出荷
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。USB-C入力 :Thunderbolt 3に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含むノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に対応しています。HDMI端子は4K (60Hz)出力に対応し、高画質な映像をお楽しみいただけます。簡単接続:お使いの機器のUSB-CポートとディスプレイのHDMIポートに両端子を接続するだけで簡単にご使用いただくことができます。高い耐久性:両端子にサビ防止効果のあるアルミ合金を使用し、ケーブルには編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現しました。
セット内容Anker USB-C&HDMI ケーブル (1.8m ブラック)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
ケーブル長(m)約1.8※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状USB-C(Thunderbolt 3対応)(オス)- HDMI (オス)
対応機種ノートPC・MacBook Pro 2020 16・MacBook Pro (2019 / 2018 / 2017 / 2016) 15.4・MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) 13.3・MacBook Air 2020 / 2019 / 2018・Dell XPS 13 9360・HP Spectre Folio・Acer SF314・Huawei Matebook X Pro・ThinkPad X1・Galaxy Notebook 9 (950XBE)タブレット端末・iPad Pro 2020 / 2019 / 2018スマートフォン・Galaxy S20 / S10 / S10+ / S10e
ケーブル種類高耐久
適合用途充電・データ転送
1個
¥2,355
税込¥2,591
当日出荷
HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。
ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)
機能HEC対応、ARC対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度4K2K対応
HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス
対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等
シールド3重シールド
対応解像度4K60Hz対応
オス形状USB Type-C
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB TypeC
コネクタ2HDMIタイプA
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり
色黒
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど
準拠規格DP alt mode/HDMI2.0
解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)
コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オス
ケーブル径(Φmm)約5.2
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
ケーブルタイプノーマル
変換タイプオス-オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプノーマルタイプ
再生材使用使用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質プラスチック
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15
解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
保証期間1年
動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。
オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂
本体質量(g)85
最大解像度Full HD 1080p
動作環境0~40℃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Type-CからHDMIに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(オス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160(30Hz)
オス形状USB Type-C/HDMI
変換タイプオス-オス
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)1
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
関連資料(0.48MB)
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー
色ブラック
タイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface
通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル
解像度4K/30Hz
ゲージワイヤー:32AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプLT8711HE
HDMI規格HDMI 1.4
材質(シェル)ABS
USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス)
色ブラック
インターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1
変換タイプオス - オス
規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2
解像度最大3840×2160 60Hz
対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)
電源USBバスパワー供給
本体質量(g)55
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
グリーン購入法適合
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換アダプターです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
メス形状HDMI 19ピン
ケーブル長(cm)20
オス形状USB Type-C
インターフェイスUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン メスコネクター×1
規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2、HDR10
解像度最大3840×2160 60Hz
対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)
電源USBバスパワー供給
本体質量(g)20
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
色ブラック
グリーン購入法適合
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
ケーブル長(m)3
コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス)
色ブラック
インターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1
変換タイプオス - オス
規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2
解像度最大3840×2160 60Hz
対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)
電源USBバスパワー供給
本体質量(g)98
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
グリーン購入法適合
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
コンパクトな1mアダプタケーブルで配線量を軽減。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要。Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4
長さ(mm)1000
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)14
質量(g)78
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)18
動作温度(℃)0~35
チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)
オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
厚さ(mm)アダプタ:10
寸法(mm)アダプタ:21×42
色黒
質量(g)20
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)
分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)2.5
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)
転送速度(Gbps)48
色深度Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
仕様サイズ:M2×2mmネジ頭:5mm径 / 1mm厚材質:鉄 ニッケルメッキ入数:4個入カラー:シルバー準拠:RoHS指令準拠ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプノーマル
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応
ポート数合計:2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
最大出力(W)PD対応:130
ケーブル長(m)約0.5
対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1
対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大入力(W)PD対応:140
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス
径(mm)ケーブル:約4.2
対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
HDMI規格HDMI2.0
オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタ
メス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ
変換タイプオス-メス
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
コネクタUSB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)約4.5/約5
対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
JCC153Gを用いて、USB Type-Cを通じた高画質の4K HDMI(最大4K@60Hz)を出力できます。
USB Type-Cポートを搭載するMacBook、タブレット、PC、ノートパソコンを手軽にHDMI搭載の外付けモニター、HDTV、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスへ接続できます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCC153G本体、クイックインストールガイド、保証書
色スペースグレー
材質(本体)アルミニウム
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオス
保証期間2年
ケーブル長(cm)180
対応解像度4K 3840×2160@60Hz
オス形状USB Type-C/HDMI
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
色黒
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)
分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
ケーブルタイプやわらか
変換タイプオス-オス
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
仕様●長さ:1.0m●規格:High Speed●コネクタ1:HDMI(Type-Aオス)●コネクタ2:HDMI(Type-Cオス)●備考:-●長さ:1.0m
アズワン品番68-2061-59
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
フィリップスの Brilliance USB-C モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)11.2 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:20.9/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上35(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471×730×193(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:7.4、スタンド無し:5.7
機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応、省資源化パッケージ
インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
ピクセルピッチ(mm)0.1554×0.1554
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~140 kHz
走査周波数(垂直)23~60 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー3W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×4
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613×537×205(スタンド使用時)、613×366×54(スタンド未使用時)
ピクセル163PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
包括的なソリューションのためのフィリップス USB-C ドッキングディスプレイ。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の最大 90W の充電を同時に行うことができます。Windows Hello 対応ポップアップウェブカメラが、優れた性能と利便性を実現します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)15.5 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:31.8/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×930×186(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:12.2、スタンド無し:8.2
機能SmartImage、Windows Hello、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応
インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.18159×0.18159
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~140 kHz
走査周波数(垂直)23~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)180 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×4
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×649×280(スタンド使用時(最大高さ))、714×422×62(スタンド未使用時)
ピクセル140PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ31.5インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookは、USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続が可能。M1/M2/M3&Intelチップ搭載のMacBook Air/Pro デバイスのほか、Windows PCデバイスやChromebookデバイスに対応しています。
質量(g)98
保証期間1年間
ケーブル長(mm)250
サイズ(mm)102 × 60 × 15
素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
ポートHDMI(4K 60Hz)、HDMI(4K 30Hz)、USB-C(100W Power Delivery)
入力ポートUSB-C
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。
1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@60Hz 出力に対応
Thunderbolt 3互換
HDCP 2.2に対応しています。
金メッキ仕様
RoHS対応
USB3.1 Gen2
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオス
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面
仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28
規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
ケーブル長(m)中継:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)中継:5.5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
1式
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ