1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。4K 30Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供
用途USB-C/HDMI/Mini DisplayPort対応コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室で使用し、異なるタイプのノートパソコンを使用する教師学生のプレゼンテーションに対応
長さ(mm)2000
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)222
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-10~80
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~60
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB-C(ビデオ伝送)
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン]
変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
アクティブ ビデオコンバータ USBバスパワー対応 Mac & Windows対応。HDMI-Mini DisplayPort アクティブ変換ケーブル(1m オス-オス)。ノート/デスクトップPC、Blu-rayプレーヤ、カメラなどのHDMIビデオソースをMini DisplayPort(mDP)対応のディスプレイに接続します。別途ビデオケーブルやアダプタが不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度で従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。mDPディスプレイにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスの既存セットアップでも使える便利なアクセサリです。<すっきりまとまるアダプタケーブル>1mのケーブル長はコンパクトな接続用途に適し、余分な配線が軽減されセットアップがすっきりとまとまります。より接続距離が長い用途では、2mアダプタケーブル がご利用いただけます。ニーズに合ったケーブル長が選べるようになっています。<便利な接続機能>このHDMI-mDPアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)68
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状Mini-DisplayPortオス - HDMIオス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)19
動作温度(℃)0~70
対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz
オス形状Mini-DisplayPort、HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
アクティブ ビデオコンバータ USBバスパワー対応 Mac & Windows対応。HDMI-Mini DisplayPort アクティブ変換ケーブル(2m オス-オス)。ノート/デスクトップPC、Blu-rayプレーヤ、カメラなどのHDMIビデオソースをMini DisplayPort(mDP)対応のディスプレイに接続します。別途ビデオケーブルやアダプタが不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度で従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。mDPディスプレイにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスの既存セットアップでも使える便利なアクセサリです。<すっきりまとまるアダプタケーブル>ダイレクトに接続する2mケーブルで余分なアダプタや配線を軽減し、すっきりとしたセットアップが可能です。より接続距離が短い用途では、1mアダプタケーブル がご利用いただけます。ニーズに合ったケーブル長が選べるようになっています。<便利な接続機能>このHDMI-mDPアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色ブラック
高さ(mm)12.5
質量(g)110
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状Mini-DisplayPortオス - HDMIオス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)20
動作温度(℃)0~70
対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz
オス形状Mini-DisplayPort、HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適。4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換。互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なし。USBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電。柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続。会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適
ケーブル長(cm)8
コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI
色ブラック
長さ(mm)80
幅(mm)55
高さ(mm)20
質量(g)104
保証期間3年間
入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2
出力AV:HDMI 2.0
動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)
保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F)
湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
電源バスパワー
セット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書
オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード