外付け電源不要
小型設計
最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
用途デスクトップ/ノートパソコン/Ultrabook等、HDMI対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続。外付けモニタでワークスペース画面を倍増し作業効率をアップ。HDMI対応Chromebook、 Ultrabook、ノートパソコンをVGA外付けディスプレイまたはプロジェクトに接続
長さ(mm)45
色ブラック
高さ(mm)14
ポート数1
ケーブル長(m)0.045
湿度(%RH)20~90
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-20~85
最大解像度【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)21
動作温度(℃)-20~85
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
対応解像度1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hz
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状VGAメス - HDMIオス
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
環境対応EU RoHS指令準拠(10物質)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1080(60p)
オス形状HDMI
メス形状VGA
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状-
メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3
電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー)
消費電流(mA)150(平均)
アズワン品番64-0875-43
対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hz
変換タイプメス - メス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)45×14×45
色ブラック
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1080
オス形状HDMI(オス)
メス形状VGA(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続
寸法(mm)45×14×45
コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)
ケーブル長(mm)150
対応解像度1920x1080
変換タイプオス - メス
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
色黒
規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応
コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)
分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状D-sub15ピン
メス形状HDMI19ピン
変換タイプオス - メス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ金メッキ
ケーブルノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状HDMI
メス形状DVI
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能。ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能です。BYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続。VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書
長さ(mm)190
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)37
出力【AV】HDMI 1.4、VGA
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)58
アダプター型式アクティブ、パッシブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ケーブル長(cm)15
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
出先でのプレゼンなどに最適。SurfaceシリーズなどのMini DisplayPort搭載機器の映像をTVやプロジェクタで表示できるMini DisplayPort用HDMI/VGA変換アダプタ。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)
オス形状MiniDisplayPort
メス形状HDMI、VGA
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンメス - MiniDisplayPortオス、VGA D-Sub15ピンメス - MiniDisplayPortオス
対応機種Mini DisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等
シールド3重シールド
対応解像度1920×1080dp対応
変換タイプメス - オス
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.2
コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません
ケーブル外径(Φmm)4.5
ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p
オス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)
メス形状VGA
アダプタタイプHDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度1920×1080(60p)
シールド3重シールド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI、VGA
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)5
プラグ金メッキ
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2VGA
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC
色ブラック
長さ(cm)15
オス形状HDMI(オス)
メス形状VGA(メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA 入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクター などに出力出来ます。1920×1080 の解像度に対応。ドライバ不要
色ブラック
本体寸法(mm)約W45×H45×D15(ケーブル、突起部除く)
本体質量(g)約36
対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応
コネクタ形状HDMI オスーVGA(D-Sub 15pin)メス
適合機器対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin (ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル長(mm)約150(コネクタ除く)
関連資料(0.33MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
VGA(メス) - HDMI(オス)の変換アダプタです。
HDMI(デジタル)出力をVGA(アナログ)にダウンスキャンします。
PCなどのHDMI出力端子→本製品→VGAケーブル(別売)→モニターなどのVGA入力端子
※全ての機器の組み合わせでの動作は保証致しかねます。
音声入出力用の3.5mm3極ステレオ(オス - オス)ケーブルが付属します。
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - Mini D-Sub15pinメス
オス形状HDMI Type-A
メス形状VGA(Mini D-Sub15pin)、3.5mmステレオ音声
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプター。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。ブラック
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間初期不良のみ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080
オス形状DisplayPort(オス)
メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス)
変換タイプオス-メス
1台
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター。高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター。携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適。簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続
長さ(mm)245
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)35.3
ポート数1
ケーブル長(m)0.245
湿度(%RH)40~85(結露しないこと)
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~60
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大1080pの解像度に対応
2チャンネルのアナログオーディオ出力
ソフトウェア不要
小型軽量設計
用途自宅やオフィス、会議室、出張先などで、HDMI対応Ultrabook等のノートパソコンをVGAプロジェクタやディスプレイに接続
長さ(mm)250
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)36
ケーブル長(m)0.25
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~60
コネクタAUSB Micro-B[5ピン]、HDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)
対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
最大解像度1920x1080(1080p)
外付け電源アダプタ不要
用途スマートフォン、Ultrabook、タブレットPCなどHDMI Micro対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続
長さ(mm)255
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)25.3
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Micro HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)20
対応解像度1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hz
オス形状Micro HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
2 in 1 ビデオコンバータ Thunderbolt 2 互換 Mac & Windows対応 HDR対応。Mini DisplayPort(mDP)をHDMIまたはVGAに変換するアダプタ。mDP(またはThunderbolt 2)搭載ノートパソコンを、VGAまたはHDMI入力対応のディスプレイに接続可能です。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。<携帯に適したツーインワン機能>ツーインワンmDPアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとVGA両方の出力に対応し、HDMIとVGAどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートビデオコンバータです。小型軽量設計のトラベルアダプタはノートパソコンバッグに軽く収まり、外出が多いユーザーに最適です。<驚きの4K画質>HDMI出力では、コンピュータのmDP(または、サンダーボルト2)接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。VGA出力では、最大1920 x 1080のHD解像度に対応し、VGAモニタやプロジェクタへの接続で優れた画質を保ちます。HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。<手間いらずのセットアップ>ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しており、セットアップが簡単です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)42
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)34
出力【AV】VGA、HDMI 2.0
ケーブル長(m)0.042
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~45
対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、Thunderbolt 2[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
オス形状HDMI
メス形状D-Sub15pin
変換タイプオス-メス
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)45×14×45
色ホワイト
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1080
オス形状HDMI(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
色ブラック
コネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)
プラグ金メッキ
オス形状HDMI、VGA
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2VGA
HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。RoHS基準値準拠
色ブラック
コネクタ形状HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
メス形状HDMI/D-Sub15pin
変換タイプメス-メス
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
HDMI からVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
規格(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(VGA)VESA VGA
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換。選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利。ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータ。ディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み。簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
長さ(mm)232
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)39
ケーブル長(m)0.232
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~60
対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
VGAをHDMIに変換するアダプタケーブル(2m)。別途ケーブルを使用せず、コンピュータからのVGA出力をモニタ、テレビ、プロジェクタなどのHDMI入力ポートに直接接続できます。<HDビデオ>このVGA(アナログRGB)- HDMIアクティブコンバータは、VGA(アナログRGB)出力を変換し、HDMI入力にしか対応していないディスプレイやプロジェクタとの接続を可能にします。市販のVGAコンバータがすべて同じ性能を備えているとは限りません。このアダプタは1920x1080(1080p)の解像度をサポートし、VGA出力から最高のビデオ品質を引き出します。<手軽なセットアップ>プラグアンドプレイ対応のVGA(オス)HDMI(オス)ビデオケーブルは、セットアップが簡単です。USB電源ケーブルを内蔵し、コンピュータのUSBポートから電源を取ります。使用するコンピュータのOSを選びませんが、Windows PCで使用する場合は、USBオーディオにネイティブ対応しており、HDMIで音声とビデオの両方を出力することができます。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)134
ケーブル長(m)2
製品幅(mm)37
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
VGA対応にすることでHDMI搭載UltrabookやChromebookとの互換性を向上
セットアップに手間がかからないプラグアンドプレイ式インストール
場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
最大解像度1920x1200 (1080p)対応
3.5 mmオーディオ出力
用途UltrabookやChromebookを会議室のディスプレイに接続。VGAモニタを2台目のディスプレイとして使用。BYOD(私物機器持ち込み)用途に最適。ノートパソコンと共に携帯すれば、外出先でもVGA接続が可能
長さ(mm)62.3
色ブラック
高さ(mm)12.5
質量(g)8
ケーブル長(m)0.0623
湿度(%RH)90
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】1920×1200@60Hz
製品幅(mm)21
動作温度(℃)0~40
対応解像度Widescreen(16/32 bit):1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720・Standard(16/32 bit):1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
用途Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続
寸法(mm)280×45×20
質量(g)55
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI、VGA、DVI
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。)
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。
※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
※VGAは音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ
VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。
追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。)
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
規格HDCP1.4、DPCP1.0 (HDMIのみ)
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)
コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス
対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等
ケーブル外径(Φmm)3.9
シールド3重シールド
アズワン品番64-4040-57
メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度HDMI(4K2K@30Hz)、VGA(1920×1200@60Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、D-sub15pin
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI+D-sub15pin(VGA)
コネクタ2USB Type-C
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続
寸法(mm)45×14×45
色ブラック
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック
ケーブル長(mm)150
対応解像度1920×1080
変換タイプオス - メス
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080。電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して電力不足を補えます。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続
寸法(mm)45×14×45
色ブラック
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス)
ケーブル長(mm)150
対応解像度1920×1080
変換タイプオス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
用途DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として
寸法(mm)280×45×20
色ブラック
質量(g)55
オス形状DP
メス形状HDMI/VGA/DVI
変換タイプオス - メス
コネクタ1DP
コネクタ2HDMI/VGA/DVI
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ケーブル長(m)0.11
規格DP alt mode準拠
最大解像度HDMI/3840×2160(4K/30Hz対応)、DisplayPort/3840×2160(4K/60Hz対応)、DVI/1920×1080、VGA/1920×1080
アズワン品番64-0902-22
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、DVI(シングルリンク)、DisplayPort
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Mini DisplayPortからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプターです。
用途Mini DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として
寸法(mm)280×45×20
色ブラック
質量(g)55
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI/VGA/DVI
変換タイプオス - メス
コネクタ1Mini DisplayPort
コネクタ2HDMI/VGA/DVI
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDPコンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続。小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。Intel Thunderbolt対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYODノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する。VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書
長さ(mm)190
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)22
出力【AV】HDMI 1.4、VGA
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)58
アダプター型式パッシブ、アクティブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ケーブル長(cm)15
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
最大表示解像度1920x1080対応
プラグ アンド プレイ式インストール
USBバスパワー対応
USBオーディオ
小型軽量設計
用途VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続。VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有。レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続。Windowsパソコンのオーディオを共有
長さ(mm)260
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)70.7
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)35
動作温度(℃)0~60
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDP搭載コンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続。小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。Intel Thunderbolt 対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要。おしゃれなホワイトのデザインはMacと相性抜群
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYOD対応ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する。VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する
セット内容MiniDisplayPor-HDMI/VGA変換アダプタ
長さ(mm)190
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)30.1
出力【AV】HDMI 1.4、VGA
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)57
アダプター型式パッシブ、アクティブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能あり
ケーブル長(cm)15
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
HDMI to VGA変換アダプター:HDMI映像ソースをVGA出力に変換するアクティブ変換アダプター。従来のVGAモニターやディスプレイに接続が可能で、最大解像度1920x1200/1920x1080 60Hzに対応。CPUの負荷を最小限に抑え、統合型または専用GPUを活用。ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応するHDMI RGB変換アダプター。Intel、Nvidia、AMDなどを搭載したHDMI対応ノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、Chromebookなど幅広く利用可能。外部電源不要:外部電源アダプターやUSB電源接続が不要なので、すっきりした配線と簡単な設定が可能なHDMI VGA(D-sub15ピン)変換アダプター。コンパクトで軽量なデザインは、出張や外出の多いプロフェッショナルに理想的。プライマリまたはセカンダリディスプレイの接続:VGAモニターやプロジェクターへ接続でき、拡張モードまたは複製モードでデスクトップにセカンダリディスプレイを追加。固定ねじ付きVGAケーブルに対応しており、ケーブルの緩みや不意の信号の途絶を防止
用途HDMI対応のノートパソコンやウルトラブック、デスクトップPCなどを、VGA対応プロジェクターやディスプレイに接続。パソコンケースに収納でき、外出先のVGA機器との接続に便利
仕様●入力コネクタ:HDMI●出力コネクタ:VGA (高密度D-Sub)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:VGA●オーディオ:なし●ケーブル被覆材:PVC●最大アナログ解像度:1920×1200 (60Hz)●対応解像度:1920×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1920×1080 @ 60Hz (8ビットRGB)、1680×1050 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1000 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×1024 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×800 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×720 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 60Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 75Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 60Hz (8ビットRGB) ※他の低解像度とリフレッシュレートにも対応しています。●ワイド画面サポート:あり●材質:プラスチック●ケーブル長:190mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~80℃●湿度:0%~75% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:234mm●製品幅:45mm●製品高さ:15mm●製品質量:33g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません
ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック
対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p
オス形状HDMI
アダプタタイプHDMI
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ