HDMI映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。
サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。
また、HDMIオーディオスプリッターに接続することで、モニターを接続することなく、音声のみを分離させることができます。
安価なHDMIオーディオスプリッターを、HDMI DACとして運用可能です。
端子形状HDMIオス
対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み
保証期間ご購入より6ヶ月
接続台数1
対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでHDMIソース側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)。接続されたHDMIディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。4K/60Hz対応、HDCP2.2対応
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応
セット内容本体×1、取扱説明書HDR:対応
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など
入力信号DDC信号:5V
最大消費電力(W)0.17
インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1、出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4096×2160/60Hz
保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと
対応信号入力:HDMI、出力:HDMI
対応フォーマット音声:Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)0~85 (結露なきこと)
対応解像度4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
HDMI規格HDMI Ver2.0b
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
DisplayPort映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。
サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。
HDMIに比べ比較的余りやすいDisplayPort端子を有効に活用することが可能です。
端子形状DisplayPortオス
対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み
保証期間ご購入より6ヶ月
接続台数1
対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
HDMIディスプレイとビデオソースの互換性を確保するEDIDエミュレーション
EDID設定をエミュレートまたは合成。EDIDコピーおよびEDIDゴースティングの両方に対応
設定しやすいディップスイッチで手軽なセットアップ
最大解像度1920 x 1080 (1080p)に対応
挿抜時にEDID設定を保存
用途機器間でEDID情報をエミュレーションし、新旧ビデオ機器のスムーズな併用が可能。HDMIソースおよびディスプレイ間でHDMIスイッチやエクステンダを使用する際のビデオ不具合を解決
長さ(mm)80
幅(mm)52
色ブラック
質量(g)154
湿度(%RH)0~80
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2.2
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。
複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでパソコンのDisplayPort出力側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたDisplayPortディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)
接続されたDisplayPortディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。
8K/30Hz対応、HDCP2.2対応
セット内容本体×1、取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)0.33(3.3V 0.1A)
適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応機器間制御(CEC)
インターフェース入力用:DisplayPortオス×1出力用:DisplayPortメス×1
最大解像度7680×4320/30Hz
保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)0~85 結露なきこと
対応解像度7680×4320 (30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)5120×2880 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p (60/50Hz)640×480p (60/50Hz)
音声圧縮方式Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。
[ R タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、右向きにケーブルを接続できるタイプです。
HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。
HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット]
オス形状HDMI Type-A
メス形状HDMI Type-A
変換タイプメス - オス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
プラグ形状スイング縦型
対応解像度4K2K対応
HDMI規格ハイスピード
変換タイプオス - オス
極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
旅行やアウトドア使用に最適です。
部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。
カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
プラグ金メッキ
シールドアルミ2重シールド
ケーブル長(cm)約100
ケーブル径(Φmm)3.2
ケーブル種類スリムケーブル、L型
変換タイプオス-オス
HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMIオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HDMI L字型アダプター(下向き)のスリムタイプです。
HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、下向きにケーブルを出すことができます。
4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。
HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(下向き)です。
4K×2K(60p)の解像度に対応しております。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 下向き
対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)対応
変換タイプオス-メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
欠品中
壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。
[ L タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、左向きにケーブルを接続できるタイプです。
HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。
HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット]
オス形状HDMI Type-A
メス形状HDMI Type-A
変換タイプメス - オス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色クリア
適合2Pコンセント
エスコ品番EA815HZ-19
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプキャップタイプ
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
HDMI L字型アダプター(上向き)のスリムタイプです。
HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、上向きにケーブルを出すことができます。
4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。
HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(上向き)です。
4K×2K(60p)の解像度に対応しております。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 上向き
対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)対応
変換タイプオス-メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)5.9
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。
ケーブル長(m)2
仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!

HDMIケーブル
モノタロウ
¥689
税込¥758
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m)2
仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に
仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理
付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.15
色ブラック
消費電力(W)0.17(DC5V/1BTU)
電源バスパワー
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25
対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-77
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
接続台数(入力/出力)1
対応解像度4096×2160@30Hz (4:4:4)/3840×2160@30Hz (4:4:4)
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス-メス
コネクタ1HDMIタイプA
コネクタ2HDMIタイプA
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード