RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
パワフルなArlo Pro 5S 2Kで自宅を守りましょう。2K HDRビデオ、12倍ズーム、カラー夜間撮影などの機能で、最先端の鮮明さを実現。デュアルバンドWi-Fiにより、最も強いネットワークに自動で接続します
適合互換性のあるベースステーション:VMB4000、VMB4500、VMB4540、VMB5000に対応、夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個
温度(℃)動作保証:-20~45
機能ビデオ:自動追跡、自動ズーム、HDR
解像度2K
視野角レンズの最大:160°対角
モードビデオ:2K、1080P、720P
デジタルズーム12倍
RoHS指令(10物質対応)対応
音声全二重双方向音声
動作検知単一動作検知、水平方向130°
バッテリー寿命最長8か月
【4K HDRの超高解像度 + 高視野角ですべてを捉える】4K HDRの超高解像度で車のナンバープレート等、小さく細かなものまで鮮明に捉えます。また、広角レンズ採用で180度の高視野角を確保しつつ、自動補正により魚眼レンズのような歪みをなくします
適合夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個
温度(℃)動作保証:-20~45
センサー画像:8メガピクセル
機能ビデオ:自動追跡およびズーム、HDR
解像度4K
視野角レンズの最大:180°対角
モードビデオ:4K、2K、1080p、720p
デジタルズーム12倍
RoHS指令(10物質対応)対応
音声全二重双方向音声
動作検知デュアルモーション検知器、水平方向に150度
バッテリー寿命最長6か月
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
4K/60HzデュアルUHD:2台のモニタで4K/60Hz解像度に対応する2ポートHDMIデュアルスクリーンKVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。2ポート2画面 HDMI 2.0、3840 x 2160、HDCP 2.2、HDR10対応、2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID、ホットキー、押しボタン、ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ、EDID & HDCPエミュレーション、OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
長さ(mm)160
幅(mm)100
高さ(mm)58
質量(g)800
保証期間2年間
インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト)
コネクタコンソールインターフェース:2 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]、4 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ [メス]
インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]
オーディオHDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(2chオーディオ)
データ転送速度5Gbps
対応解像度3840 × 2160 @60Hz
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1.0
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイHDMI
接続台数2
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)160
幅(mm)100
高さ(mm)40
質量(g)632
保証期間2年間
インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト
コネクタコンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]
インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]
対応解像度3840 × 2160 @60Hz
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1.0
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイHDMI
接続台数1
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
高性能:プレミアム認証イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。4K60Hz(3840x2160)、18Gbps帯域、HDR10、ウルトラワイドアスペクト比、ARC、3Dビデオ、32chオーディオ(5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos)、BT.2020色域。プレミアムHDMI 2.0:4K60Hz HDMI対応。腐食に強いアルミダイキャスト金めっきコネクタで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10000サイクル以上の挿抜テストと120度の角度で600サイクル以上の屈曲テストを通過。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクター。ハロゲンフリー、毒性がないTPE素材で環境に配慮
用途デスクトップPC、ノートパソコン、ワークステーション、テレビ、モニター、プロジェクタなどの接続に。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなど各種ブランドに対応
色グレー、ブラック
データ転送速度18Gbps
最大解像度4K60Hz(3840×2160)
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch、5.1ch)
適合規格HDMI 2.0b
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
保証期間ライフタイム
動作温度範囲(℃)0~50
保存温度範囲(℃)0~50
湿度範囲(%)0RH~85RH
導体数19
プラグ金メッキ
セット内容プレミアムハイスピードHDMIケーブル
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応対応
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)8.5
サイズ50
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)37(最大70)
表面処理半光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643
電源(AC)AC100-240V、50/60Hz
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー10W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式IPS(FFS)
最大表示色10.7億色/sRGB97%
対応VESA規格200mm×200mm
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
高性能:HDR対応4K 60Hz HDMIディスプレイを、DisplayPort搭載デスクトップPCに接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(2m)。HBR3対応の18Gbps帯域幅により、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオをサポート。HDCP 1.4および2.3にも対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
仕様●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●ケーブル外径:5.0mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:PVC●色:ブラック●製品長さ:2m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:78g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(3m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4および2.3に対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色域が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障リスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィック性能を発揮。品質と設計:入力信号を補正し、出力信号を増幅する適応型イコライザーを搭載し、ディスプレイとの互換性を確保。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも後方互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応のパソコンを、HDR対応のHDMIディスプレイに接続。一体型ビデオアダプターとケーブルにより、ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした設置が可能。高解像度グラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
仕様ワイド画面サポート:あり
材質PVC
幅(mm)22
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)133
長さ(m)3
対応OSドライバ/ソフトウェア不要
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)-10~70
最大解像度4K60Hz
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
コネクタHDMI
ケーブル外径(Φmm)5.5
動作温度(℃)0~40
電源供給方式バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz
ビデオ仕様DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b
オーディオ入力DisplayPort
オーディオ出力HDMI
材質(コネクタ)めっき:ゴールド
帯域幅(Gbps)18
アダプタタイプアクティブ
オーディオHDMI(7.1chオーディオ)
入力コネクタDisplayPort
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1,000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適
形状ストレート
質量(kg)1.3
色ブラック
タイプアクティブ銅線
電源バスパワー
適合規格HDMI 2.0
ケーブル長(m)15
湿度(%RH)0~95
方向単方向
入力電圧(V)DC5
保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)
AWG24/28
最大解像度4K60Hz
高さ(cm)1.2
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)
入力電流(mA)300
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)
縦(cm)1500
外径(mm)9
データ転送速度18Gbps
メッキゴールド
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)2
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
ビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネル
HDMI規格2
ケーブルタイプアクティブ銅線
MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル
被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適
形状ストレート
質量(kg)0.9
色ブラック
タイプアクティブ
電源バスパワー
適合規格HDMI 2.0
ケーブル長(m)10
湿度(%RH)0~95
方向単方向
入力電圧(V)DC5
保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)
AWG24/28
最大解像度4K60Hz
高さ(cm)1.2
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)
入力電流(mA)300
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)
縦(cm)1000
外径(mm)9
データ転送速度18Gbps
メッキゴールド
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)2
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
ビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネル
HDMI規格2
ケーブルタイプアクティブ銅線
MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル
被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(1m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4/2.3に対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
仕様●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz (カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz)●ワイド画面サポート数:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●材質:PVC●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●ケーブル外径: 5mm●色:ブラック●ケーブル長:1m●製品高さ:13mm●製品幅:22mm●製品質量:55g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
色ブラック
規格HDMI2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの外皮には曲げに強いナイロンメッシュを採用。4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプ。
用途18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプです。 。曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。コネクタ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium HDMI(R) Cable認証取得済
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
解像度4K×2K(60P)対応
シールド方法:3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18
ケーブル太さ(mm)約7.0
ケーブル種類ナイロンメッシュタイプ
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル。耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続。信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送。CL3 壁内設置用
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)61
幅(mm)49
色グレー
高さ(mm)11
質量(g)55
ポート数2
適合規格DisplayPort 1.4
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 10/11
入力信号USB-C
最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz
保証期間3年間
出力信号HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタB2x HDMI
オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:2m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG
セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル
性能【Video Revision】HDMI 2.0
色ブラック
質量(g)61
ケーブル長(m)2
幅(cm)12.8
長さ(cm)22
湿度(%RH)0~85
保存温度(℃)0~50
高さ(cm)18
コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]
ケーブル外径(Φmm)4.5
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり
ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要
ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認
長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用
高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能
仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4
セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル
材質エンクロージャタイプ:プラスチック
長さ(mm)43
幅(mm)105
色スペースグレー
高さ(mm)14
質量(g)53
電源USB電源
対応OSWindows 10/11
保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)
機能ワイド画面サポート:あり
保証期間3年間
コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPort
ケーブル長(mm)300
動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)
オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:30cm/イーサネット対応HDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●材質:サントプレン●ケーブル長:300mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品幅:19mm●製品長さ:318mm●製品質量:40g●製品高さ:11g
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:2m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●色:ブラック●製品高さ:11mm●製品幅:19mm●製品長さ:2018mm●製品質量:128g●コネクタタイプ:ストレート●筐体の材質:熱可塑性エラストマー(TPE)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10~90%
ケーブル長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:ケーブル長:5m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:8.5mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:5m●ケーブル外径:8.5mm●製品質量:358g●製品長さ:5018mm●製品高さ:11mm●製品幅:21mm
ケーブル長(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンにも対応。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ホワイト●材質:サントプレン - 熱可塑エラストマー(TPE)●ケーブル長:1.8m●ケーブル外径:6mm●製品長さ:1.8m●製品幅:20mm●製品高さ:13mm●製品質量:0.1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
適合するセルスター製ドライブレコーダーに接続して、別体カメラからの映像を録画することができます。FullHD200万画素、HDR、ナイトクリアVer2搭載。カメラ接続コード9mが付属。
質量(g)19
コード長さ(m)9(カメラ接続コード(片側ストレート))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5[マウントベース取付時 59(H)]
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:1m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG| 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG
セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル
性能【Video Revision】HDMI 2.0
色ブラック
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)0~85
保存温度(℃)0~50
コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]
ケーブル外径(Φmm)4.5
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)
用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用
幅(mm)20
色グレー/ブラック
高さ(mm)11
コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
プラグ金メッキ
最大解像度8K 60Hz(7680×4320)
保証期間ライフタイム
保存温度範囲(℃)0~50
シールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールド
データ転送速度最大48Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換
導体数19
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材
使用湿度範囲(%RH)0~85
オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)5.9
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:3m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ケーブル外径:6mm
材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)128
長さ(m)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz
動作温度(℃)0~40
データ転送速度最大18Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
コネクタ仕様めっき:ゴールド
アダプタタイプパッシブ
被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー
湿度範囲(%)10~90
コネクタタイプストレート
オーディオHDMI(32chオーディオ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1.5m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●色:ブラック●製品幅:19mm●製品長さ:1.5m●製品高さ:11mm●製品質量:105g●コネクタタイプ:ストレート●筐体の材質:熱可塑性エラストマー(TPE)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10~90%
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型上向きHDMIアダプター(オス・メス)により、ポートとケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減。HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10により、鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応で、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応。高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。質感のあるPVCハウジングにより、優れたグリップと耐摩耗性を提供。用途:壁面設置のテレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られたHDMI機器のポート接続に理想的。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減。仕様:色:ブラック/ コネクター:L字型上向きHDMI(オス・メス)/伝送:双方向/バスパワー駆動/ハイスピードHDMI 2.0/最高解像度:4K60Hz/HDR10、HDCP 2.2、CEC、ARC対応/32 & 7.1chオーディオ/帯域幅:18Gbps
用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適。L型90度下向き接続コネクター。曲げによるコネクターの負担を軽減
仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品高さ:16mm●製品幅:21mm●製品長さ:31mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
高性能:DisplayPort対応パソコンを8K60Hzまたは4K144Hz HDMIディスプレイに接続する2m DisplayPort - HDMIアダプターケーブル。最大パフォーマンスを得るためには、インテル第11世代プロセッサー以降、またはDP 1.4&DSC対応ディクリートGPUが必要。ドライバーおよびソフトウェア不要:すべてのハードウェアプラットフォームおよびOSに対応する汎用ディスプレイ変換ケーブル。統合GPUまたは専用GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能を利用することで、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックスを実現。互換性:Dell、HP、Lenovoなどのデスクトップに対応するDisplayPort - HDMI変換ケーブル。4K60HzおよびDP 1.2との下位互換性あり。Apple M1/M2デバイスから8K60Hzディスプレイに出力する場合、DP 1.4およびDSC対応のグラフィックカードが必要。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアインストールを必要とせず、DisplayPort対応パソコンを8K60Hzディスプレイに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
仕様ワイド画面に対応
材質エンクロージャ:プラスチック、PVC
色グレー
質量(g)109
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.1 FRL
ケーブル長(m)2
対応OSOSに依存せず
保存温度(℃)0~75℃(32F° to 167F°)
最大解像度7680×4320(60Hz)
動作温度0~40℃(32F° to 104F°)
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタADisplayPort
コネクタBHDMI
オーディオ出力HDMI (7.1chオーディオ)
湿度範囲(%)0~80
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル(1.5m)。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。優れた柔軟性:頻繁な屈曲による負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル
用途オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換
色ブラック
適合規格HDMI 2.0
ケーブル長(m)1.5
最大解像度4K60Hz
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
オーディオ機能HDMI(32ch)
データ転送速度18Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)1018
幅(mm)19
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)84
保存温度(℃)-20~70
最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz
動作温度(℃)0~40
データ転送速度最大18Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
コネクタ仕様めっき:ゴールド
アダプタタイプパッシブ
被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー
湿度範囲(%)10~90
コネクタタイプストレート
オーディオHDMI(32chオーディオ)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示
長さ(mm)20
幅(mm)365
色グレー
高さ(mm)11
質量(g)38
ケーブル長(m)0.3
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBDisplayPort
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)360
幅(mm)50
色グレー
高さ(mm)14
質量(g)60
ポート数2
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 10/11
入力信号DisplayPort 1.4
最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz
保証期間3年間
出力信号HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x DisplayPort
コネクタB2x HDMI
オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
メス形状HDMI
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%
解像度1920×1200
応答速度14ms
入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ24
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続
仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:6.5mm●ケーブル長:2m●製品幅:21mm●製品長さ:2m●製品高さ:11mm●製品質量:106g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:50cm/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)518
幅(mm)19
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)52
保存温度(℃)-20~70
最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)0~40
データ転送速度最大:18Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
コネクタ仕様めっき:ゴールド
アダプタタイプパッシブ
被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー
湿度範囲(%)10~90
コネクタタイプストレート
オーディオHDMI(32chオーディオ)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ