電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
寸法(mm)53×69×300
質量(kg)1.0
種類He-Neガスレーザー
波長(nm)632.8(赤色)
出力(mW)0.6
特性ランダム偏光
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。
レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。
狭いスペクトル線幅です。
電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。
低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。
お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。
波長(nm)発振波長:632.8
出力(mW)発振出力:0.6以上
ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad
電源(V)AC100
寸法(mm)53×300×69
質量(kg)1
仕様【偏光】ランダム
1個
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
焦点可変範囲50mm~平行光
光出力(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)-10~45
レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm
ビーム径約6×3mm(平行光時)
ビーム角度(°)約0.3mrad以下
スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
使用温度(℃)-10~45
レンズ(集光)ガラス組レンズ
電源電圧(V)DC4.5V~14V
スポット径6μm×16μm(距離30mm)
光出力(射出)LD定格に対して約60%
駆動回路消費電力(mW)25~60
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
最大負荷電流(mA)120以下
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
焦点可変範囲10mm~平行光
使用温度(℃)-10~45
レンズカラーボールレンズ
ビーム径Φ1.2mm
ビーム角度(°)約2mrad以下
スポット径最小50×70μm以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm)Φ12×41
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC3~5
波長(nm)635
出力(mW)最大1
ケーブル長(cm)60
レーザー光色赤
レーザ媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザです。ガウス分布に近似した高品質な空間モードのレーザ光が出力されます。スペクトル線幅が狭く可干渉性に優れています。光源であるレーザ管と低消費電力の電源を一体にし、取り回しに優れたコンパクトなレーザです。JIS C6802 クラス2に分類される低出力レーザのため、ガイド光や実験用光源に適しています。
仕様発振波長(nm):632.8、発振出力:0.6mW以上、ビーム径(mm):0.8(1/e2)、横モード:TEM00、広がり角:1.2mred、偏光:ランダム、出力安定度:±5%
質量(kg)1
電源AC100V 10VA
サイズ(mm)53×約69×300
アズワン品番3-681-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
使用温度(℃)-10~45
レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm
電源電圧(V)DC4.5V~14V
スポット径(最小)Φ0.3mm以下
ビーム径(平行時)約5.5mm
光出力(出射)LD定格に対して約20%
駆動回路消費電力(mW)25~60
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
最大負荷電流(mA)120以下
焦点可変範囲1m~平行光
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番337-5005
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)アルミニウム
電源アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)110×Φ13
本体質量(g)44(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
連続使用時間約20~25時間
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約20~25
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-80
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メガネ併用可。
形状一眼型
機能メガネ併用可
寸法(mm)158×58
質量(g)48
材質(フレーム)ポリカーボネイト
材質(レンズ)ポリカハードコート
可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
照射距離200m時 スポット径Φ15mm
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付)
使用温度(℃)-10~45
レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ
電源電圧(V)DC4.5V~14V
スポット径Φ15mm(距離200m)
光出力(出射)LD定格に対して約20%
駆動回路消費電力(mW)25~60
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
最大負荷電流(mA)120以下
焦点可変範囲2~200m
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
He-Neレーザを固定するホルダーです。2対の調整可能な3点支持機構により、レーザの傾斜角度を可変することができます。
防振材が内蔵されたスタンドを使った、He-Neレーザ用のホルダーです。共振を起こし難い構造になっているので、ホログラムや干渉計測などに使用することができます。
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
質量(g)約50
タイプDCジャック端子+ACアダプター
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~50
電源電圧(V)DC+12±10%
消費電流(mA)150以下
寸法(Φ×mm)Φ16×71.5
波長(nm)515
ビーム径約Φ1.0mm(距離1m時)
アズワン品番2-9332-21
光出力(mW)最大5.0
1個
¥58,400
税込¥64,240
翌々日出荷
レーザビームエキスパンダーを芯出し機構付きの5軸レンズホルダー(ALHN-50-5RO)に固定するためのアダプタです。BE/LBED/LBEの全てのビームエキスパンダーで利用することが可能です。5軸レンズホルダー以外でもΦ50の素子を固定できる各種のミラーホルダーに取り付けることができます。アダプタに直接ロッドを取り付けると固定式のビームエキスパンダーホルダーとして使えます。ミラーホルダー(MHG-MP50-NL)や十字動ホルダー(TAT-16RO)にもアダプタを固定することができます。芯出し機構の詳細仕様は5軸レンズホルダー(ALHN-50-5RO)をご参照ください。He-Neレーザ光源に固定するアダプタはビームエキスパンダー(BE、LBED)の付属品として用意されています。詳細はレーザビームエキスパンダーをご覧ください。※5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)にビームエキスパンダーを取り付ける場合は、ネジリングと反対側にビームエキスパンダーが取り付くように固定してください。※反対向きには取り付きません。※5軸レンズホルダー以外の可動ホルダーにビームエキスパンダーを固定する場合、組合せによってはホルダーの可動機構が正常に動作しなく場合があります。
仕様【<レーザビームエキスパンダーアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
アズワン品番61-6994-82
1個
¥6,898
税込¥7,588
12日以内出荷
小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。
レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。
D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別SS-L
寸法(mm)レーザー部:約70×15×16
サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm
電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射
波長(nm)645~660
ケーブル長(mm)約350
出力(mW)1未満
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
光出力(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)-10~45
レンズ(集光)ガラス組レンズ
駆動回路消費電力(mW)25~60
ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:HE-NE、Krypton
材質キャストアクリル
適合波長(nm)600~720
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3t
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:HE-NE、Krypton
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3513
材質キャストアクリル
質量(g)180
適合波長(nm)600~720
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3
OD値6
1個
¥20,980
税込¥23,078
13日以内出荷
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能
受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用
直読校正波長633nm (直流光)用
分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値)
小型受光センサはプローブを本体に収納可能
変化を読み取りやすいバーグラフ表示
便利な最小値/最大値ホールド機能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品取扱説明書
測定範囲400nm~1100nm
コード長さ(m)伸長0.5
波長(nm)直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
★He-Ne,Krypton,He-Ne(ルビー)対応可能です。★矯正眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプです。★ツルの角度調整・長さ調整が可能なので、快適なフィット感を得られます。★ひさしにソフトクッションを使用しているので、顔当たりが良く、レーザ光の侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
質量(g)48
タイプ1眼式
フレームタイプ:RS-80
光学濃度(OD)6
適合波長(nm)600~700
使用可能なレーザの種類He-Ne・Krypton・He-Ne(ルビー)
可視光線透過率(%)0.1
アズワン品番1-3805-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
関連キーワード