「heiko 純白袋 no4」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(200枚)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用性の高い白無地のファンシーバックよりもマチ幅の広い定番の角底袋です。様々な業種でお使い頂けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×220 白無地 タイプ晒50g/m2 質量(g/枚)5.5 メーカー商品コード004052300
1パック(100枚)
529 税込582
当日出荷

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V)100 消費電力(W)7 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ノズル)160 ヒーターPTCヒーター 電源タイプAC電源式 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプAC電源式 仕様安全ヒューズ内蔵 付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番755-4397 寸法(mm)185×155 質量(g)220 タイプトリガータイプ 電源(V)AC100 消費電力(W)14 使用温度(℃)スティック:160 電源コード(m)約1.5 硬化時間(分)約1~4 予熱時間5~10分 発熱体PTCヒーター 適合径(Φmm)スティック:11 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(20枚)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品保護用として最適な平袋です。
用途商品保護用 材質不織布(PP素材) 種類平袋
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式 付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g)350 消費電力(W)(入力)16 電源100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)185×160 吐出量(接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm)2.7 予熱時間約12分間 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃)200 アズワン品番65-2070-74 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

備品の保管や緩衝材など、様々な用途で使用できます。
1袋(100枚)ほか
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚×5束)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。 材質(本体)紙・針金
1パック(50枚)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。 厚さ(mm)目付け50g 仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布 材質不織布 2018年トラスコ掲載ページ9 0539
1セット(5枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品止め金 材質
1袋(50枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃ 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 溶解温度(℃)85±2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 クリア 外径(Φmm)11 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)