カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

高熱伝導性粘着シート 大判A4サイズ
サンハヤト¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷ICや基板を放熱器に取り付けるのに絶縁板を挟んでネジ止めしていましたが、本製品を使用することで、絶縁板やネジなどの部品を削減でき、ネジ穴加工の手間もなくなります。熱伝導性に優れ、熱抵抗が小さい両面粘着シートです。接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。ICや基板を放熱器に取り付けるのに絶縁板を挟んでネジ止めしていましたが、本製品を使用することで、絶縁板やネジなどの部品を削減でき、ネジ穴加工の手間もなくなります。A4サイズですので大きな放熱器にも使え、小さい部品には、はさみで好きな形に加工できます。HF-S43の約2倍、放熱性が良くなっています。トラスコ品番413-7793色白難燃性UL94V-0熱伝導率(W/mk)1.1絶縁破壊強度(kV/mm)4熱抵抗値(mm2K/W)180(180°)
高熱伝導性粘着シート
サンハヤト¥3,798税込¥4,1781枚9日以内出荷電子部品と放熱部品の固定・熱伝導ができるシート。ICや基板を放熱器に取り付けるのに絶縁板を挟んでネジ止めしていましたが、本製品を使用することで、絶縁板やネジなどの部品を削減でき、ネジ穴加工の手間もなくなります。熱伝導性に優れている両面粘着シートです。接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。A4サイズですので大きな放熱器にも使え、小さい部品には、はさみで好きな形に加工できます。非シリコーン系のため、シロキサンガスによる接点不良の心配がありません。寸法(mm)230×340×1(包装を含む)質量(g)70(包装を含む)使用温度範囲マイナス40~80℃本体寸法(mm)200×300×0.2(剥離剤含まず)粘着力引きはがし:8N/cm(対ステンレス、72時間経過後)難燃性UL94V-0相当強さ15kV/(絶縁破壊)外観白接着剤アクリル系粘着剤熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗8.49℃・cm2/W
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら