カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • バイク純正部品(24)
  • 制御機器(19)
  • 測定用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 防犯用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 家電(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf100」の検索結果

関連キーワード
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS-40HF100 VISHAYVS-40HF100VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ HF-100 MIZAR(ミザールテック)ルーペ HF-100MIZAR(ミザールテック)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
高品位の白ガラスレンズを採用した高倍率手持ちルーペです。使用時はレンズに目を近づけてご使用下さい。
質量(g)約38レンズ径(Φmm)28倍率(倍)10レンズガラスレンズ2枚構成
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
純正油圧オイル エナパック純正油圧オイルエナパック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(1L)
当日出荷
適合範囲油圧ブルー使用温度範囲(℃)0~55液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
ダイヤブリック NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤブリックNANIWA(ナニワ研磨工業)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石砥材炭化ケイ素質
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
くっきりはっきり電卓 Canonくっきりはっきり電卓Canon(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
画面にガイダンスを表示 わかりやすい卓上タイプ 大型液晶&税率設定ガイダンス表示 ソーラー電源に加え、内蔵バッテリーに交換しやすい単4電池を採用
表示桁数10桁サイズ卓上質量(g)196タイプくっきりはっきり電卓電源太陽電池+単4電池エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)135×184×30.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×184×30.9エコマーク認定番号11 135 001
フュエルフィルター NTBフュエルフィルターNTB(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,400税込1,540
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
バームテープ(白) イチネンTASCOバームテープ(白)イチネンTASCO(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
チェアハンガー アズワンチェアハンガーアズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
15cmまでの高さ調節が可能です。本体の奥行きはスリムな23mmで邪魔になりません。ホルダー部はアルミニウム製なので背もたれの厚さに合わせて調節が可能です。
材質ハンガー部/ABS樹脂、ホルダー部/アルミニウム、ホルダー部先端キャップ/エラストマーサイズ(mm)260~443×23×240アズワン品番3-6620-01
ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用) アクアシステムハイフローポンプ(手廻しドラム缶用)アクアシステム
48,980税込53,878
1個
当日出荷
200Lドラム缶1本を約5分で吐出ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)トラスコ品番828-2696適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)1.2使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)メスユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)
499税込549
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラックカナフジ電工
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から9日以内出荷
上下の調整自在に使用します。
高IPルーバー LH・LHF 河村電器産業高IPルーバー LH・LHF河村電器産業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質AES樹脂ベージュ(マンセル5Y7/1近似)適合板厚(mm)1.2~4.5寸法D(mm)27寸法B(mm)4フィルター有り保護等級IP55
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) アズワンマントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)アズワン(1件のレビュー)
33,900税込37,290
1台
翌々日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450寸法h2(mm)8
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウォーム減速機 BHF 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF長谷川鉄工所
209,800税込230,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用イーグルクランプ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
鋼板に差し込み易い、薄い受板形状です。クラックに強い溶接構造の高張力鋼製本体です。高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム確実に効くラッチ式ロック装置つり荷重による締め付け機構傷の目立たないローレット仕様のカム
用途鋼板の水平移動質量(kg)0.9使用荷重(kg)10~100有効板厚(mm)1~10
マグネット JFB NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JFBNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質スティール
マントルヒーター(フラスコ用) アズワンマントルヒーター(フラスコ用)アズワン
20,800税込22,880
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ レオナ高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズレオナ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質アルミナ(Al2O3/99.72%)耐熱温度(℃)1300密度3.922
メスユニバーサルエルボ AirTACメスユニバーサルエルボAirTAC
229税込252
1個
4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
平底フラスコ用ブラシ 野宮産業平底フラスコ用ブラシ野宮産業
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具平底フラスコ毛材馬毛
100mm 自在金具付キャスター エスコ100mm 自在金具付キャスターエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KHFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
RoHS10対応製品です。
用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
テクニトリルHF 100枚入 GN05シリーズ 三高サプライテクニトリルHF 100枚入 GN05シリーズ三高サプライ
43,980税込48,378
1ケース(10箱×100枚)
8日以内出荷
スムースタイプ
仕様●サイズ:XS●入数:1ケース(100枚×10箱入)アズワン品番65-9240-38
くい込み管継手 メスユニオン SMCくい込み管継手 メスユニオンSMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスユニオンねじの種類Rc
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
11,880税込13,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
6,480税込7,128
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-39
EVA フェンダー コンドーテックEVA フェンダーコンドーテック
11,980税込13,178
1箱(2本)
5日以内出荷から13日以内出荷
摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。
用途EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
テクニトリルHF 100枚入 GN05シリーズ 三高サプライテクニトリルHF 100枚入 GN05シリーズ三高サプライ
43,980税込48,378
1ケース(10箱×100枚)
8日以内出荷
スムースタイプ
仕様●サイズ:L●入数:1ケース(100枚×10箱入)アズワン品番65-9240-41
テクニトリルHF 100枚入 GN05シリーズ 三高サプライテクニトリルHF 100枚入 GN05シリーズ三高サプライ
43,980税込48,378
1ケース(10箱×100枚)
8日以内出荷
スムースタイプ
仕様●サイズ:S●入数:1ケース(100枚×10箱入)アズワン品番65-9240-39
テクニトリルHF 100枚入 GN05シリーズ 三高サプライテクニトリルHF 100枚入 GN05シリーズ三高サプライ
43,980税込48,378
1ケース(10箱×100枚)
8日以内出荷
スムースタイプ
仕様●サイズ:M●入数:1ケース(100枚×10箱入)アズワン品番65-9240-40
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1本(10m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:10mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg長さ・伸長時:10m・収納時:55cmS幅・57mm製品最大径・63mm竿数・23先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:ビニールケース、シール 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
EVA吊り下げ式フェンダー 愛和産業EVA吊り下げ式フェンダー愛和産業
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。
用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドルRoHS指令(10物質対応)対応
高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ レオナ高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズレオナ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質アルミナ(Al2O3/99.7%)耐熱温度(℃)1750密度3.922
普通形ストレートエッジ 理研計測器普通形ストレートエッジ理研計測器
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
BRACKET,RR.   31203HF1003 ホンダBRACKET,RR. 31203HF1003ホンダ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷