カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 電気材料(2)

「hf3020」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)

    ワンウェイクラッチ HF形

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ワンウェイクラッチ INA

    シェル形ワンウェイクラッチ

    INA(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    歯車材質FC20
    材質FC200ねじれ相手条数2
  • 水平自在継ぎダクト ネグロス電工

    水平自在継ぎダクト

    ネグロス電工
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    現場合わせによる水平ベンドが自在に行えます。
    仕様スーパーダイマ
  • 水平自在継ぎダクト ネグロス電工

    水平自在継ぎダクト

    ネグロス電工
    33,980税込37,378
    1個
    16日以内出荷
    現場合わせによる水平ベンドが自在に行えます。