カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
絞り込み

「hg-ts15」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
質量(g)64.1定格トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TS型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス(SUS304)仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
609,800税込670,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30