カテゴリ

  • 自動車純正部品(627)
  • メカニカル部品(188)
  • FA担当者のオススメ新商品(143)
  • オフィス家具(130)
  • 制御機器(98)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 空調・電設資材(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 切削工具(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • トラック純正部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 機構部品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 手袋(11)
  • 自転車部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 作業服(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 厨房用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「hg-3」の検索結果

1,451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードグラス HG-3 タジマツール(TJMデザイン)ハードグラス HG-3タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。 防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工
規格ANSI規格品(Z87.1)形状二眼型質量(g)27機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形) ベン冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形)ベン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
形状ストレート形材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、アングル形) ベン冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、アングル形)ベン
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)適合流体冷温水形状アングル形材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
美ブロHG 3点セット 四国化成美ブロHG 3点セット四国化成
10,980税込12,078
1セット(19.75kg)
5日以内出荷
ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
用途目地部にへこみがある既設ブロック塀など主な用途主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
美ブロHG 3点セット(基材のみ) 四国化成美ブロHG 3点セット(基材のみ)四国化成
9,998税込10,998
1セット(19.6kg)
5日以内出荷
ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
用途目地部にへこみがある既設ブロック塀など主な用途主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
ファスナー (HG03) MAZDA(マツダ)ファスナー (HG03)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ)IDEC(和泉電気)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)IDEC(和泉電気)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.25取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
ノブブラシ S HG03シリーズ ユニテールノブブラシ S HG03シリーズユニテール
868税込955
1個
4日以内出荷
洗剤入りのコンパクトブラシ。洗剤を流しながら洗浄出来るディスペンサー付ブラシです。
仕様毛質:ミディアム材質ナイロン毛(NYL)質量(g)40外形寸法(mm)本体直径65×高さ70線径(Φmm)0.37毛丈(mm)18耐熱温度(℃)130
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブO&M Halyard Japan
68,980税込75,878
1ケース(20袋×100枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス1※1)表面すべり止め加工
材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)厚さ(mm)0.16(指先部)ホワイトタイプ左右兼用入数(枚)2000全長(cm)30.5引張強度(MPa)老化後:20(ターゲット)
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブO&M Halyard Japan
65,980税込72,578
1ケース(20袋×100枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス11)表面すべり止め加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
ガラスチューブ クラベガラスチューブクラベ
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷から51日以内出荷
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180絶縁破壊電圧(kV)0.75以上UL規格VW-1 UL File No.64330RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブO&M Halyard Japan
68,980税込75,878
1ケース(20袋×100枚)
5日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス1※1)表面すべり止め加工
材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)厚さ(mm)0.16(指先部)ホワイトタイプ左右兼用入数(枚)2000全長(cm)30.5引張強度(MPa)老化後:20(ターゲット)
HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から81日以内出荷
ワンタッチハンガー クルーズワンタッチハンガークルーズ(1件のレビュー)
389税込428
1パック(32枚)
当日出荷
吊り下げてディスプレーしたい商品に吊下げ用の穴がない場合などに、商品に傷をつけずに吊り下げて陳列させることができる便利な粘着式のハンガーです。粘着力にすぐれ、しかも低価格で丈夫です。
材質PVC
ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブO&M Halyard Japan
65,980税込72,578
1ケース(20袋×100枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス11)表面スムース加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
高所作業用安全靴 ハイガード300 力王高所作業用安全靴 ハイガード300力王(22件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。 機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。 通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。 滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)24材質(アッパー)PVC、メッシュ材質(ソール)エラストマー標準質量(g/片足)480(26cm)機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性JIS規格JIS S級準拠材質(先芯)鋼(S級準拠)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ミニヒートガン パオックミニヒートガンパオック(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約310定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)20アズワン品番64-5410-60
ふきん エスコふきんエスコ(2件のレビュー)
1,270税込1,397
1袋(10枚)
当日出荷
エスコ品番EA929HG-3材質綿100%寸法(mm)350×350
高所作業用安全靴 ハイガード301 力王高所作業用安全靴 ハイガード301力王(24件のレビュー)
4,798税込5,278
1足
当日出荷
視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。 機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。 滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)24材質(アッパー)PVC材質(ソール)エラストマー標準質量(g/片足)480(26.0cm)機能屈曲性、衝撃吸収JIS規格JIS S級準拠材質(先芯)鋼(S級準拠)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(5件のレビュー)
740税込814
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマフルカバーホースリールHG (20m / 30m)アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などにカバーありキャスターなし関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)巻取形式手動
シリンダーヘッドガスケット SUNシリンダーヘッドガスケットSUN(35件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
SMT-HG2/HG3、SAT-A2/A3シリーズ用床固定金具 GSユアサインフラシステムズSMT-HG2/HG3、SAT-A2/A3シリーズ用床固定金具GSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
耐震強度:1Gの床固定金具。オプション固定金具。
対象SMT-HG2SMT-HG3SAT-A2SAT-A3※旧SAU202用固定金具の使用穴と互換性あり。
オフィスチェストHG(鍵あり) アイリスオーヤマオフィスチェストHG(鍵あり)アイリスオーヤマ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。 満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 引き出し部分にインデックスを入れることができます。 天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。 スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1トラスコ品番827-9706材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール質量(kg)約4耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255最大積載段数4段収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
径違いハブ 三桂製作所径違いハブ三桂製作所
369税込406
1個
当日出荷から11日以内出荷
温度範囲(℃)-20~90
シリコンスポンジ角紐 スリーハイシリコンスポンジ角紐スリーハイ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から7日以内出荷
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。厚さ(mm)3幅(mm)30耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス編組チューブ 協和ハーモネットガラス編組チューブ協和ハーモネット(17件のレビュー)
389税込428
1袋(2本)ほか
当日出荷
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1特性可とう性、屈曲性、難燃性使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示ピンステンミニ 標示盤 ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示盤ケーエム工業(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)5厚さ(mm)5直径(mm)30
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
オフィスキャビネット アイリスオーヤマオフィスキャビネットアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネットです。深型の引出しはインナーケースやA4ファイル、浅型の引出しは小物収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しており、移動に便利なキャスター付きです。
材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチールブラックキャスターあり棚段数3段グリーン購入法適合収納の目安引出(深)/A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊施錠あり
事務収納 オフィスチェスト アイリスオーヤマ事務収納 オフィスチェストアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパーNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)(7件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機(2件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)消費電力(W)(50/60Hz)35/39質量(空タンク時)(kg)11.5吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)運転音(dB)(A)58(強)54(弱)熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
ゴム太水糸 高森コーキゴム太水糸高森コーキ
1,298税込1,428
1パック
当日出荷から5日以内出荷
写真撮影・記録用に!高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。
用途記録写真用長さ(m)30寸法(Φmm×m)3×30
ケブラーSD-SUS18G アトムケブラーSD-SUS18Gアトム
1,898税込2,088
1双
当日出荷
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン全長(mm)220イエロー規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創全長(cm)22材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン手の平幅(cm)9.1ゲージ数18耐切創性E
HG 15G SD すべり止めPVC アトムHG 15G SD すべり止めPVCアトム
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付
用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)厚さ(mm)0.6混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
...