64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラベガラスチューブ
エコ商品
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~180 絶縁破壊電圧(kV)0.75以上 UL規格VW-1 UL File No.64330 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃)-50~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 厚さ(mm)3 幅(mm)30 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 偏芯E(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)オフィスチェアークレスタ用ハンガーセット
エコ商品
クレスタ専用のハンガーセットです。(ハンガーのみのお届けです。)
ホワイト 材質PP樹脂成型品 アズワン品番64-8140-38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルSラインハイトゲージ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。 専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 微動送り付です。 オートオフ機能付(約10分)です。
用途金型、治工具の測定やケガキ作業に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業八角玄能用木柄
エコ商品
すべりにくいグリップ付き
種類ハンマー柄 全長(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧は 230 V (単相)、 475 V ( 3 相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分です使用温度範囲: -30 ° C ~ 105 ° C認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037 動作温度最大:+105℃、最小:-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。このスイッチは、タンクまたはオイルパンを閉じるときに使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧 230 V (単相)、 475 V ( 3 相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分です使用温度範囲: -30 ° C ~ 105 ° C認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037 動作温度最大:+105℃、最小:-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1セット(2本)ほか
389 税込428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,63V dc, ECA1JHG331
エコ商品
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)10(Dia.)×20 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 電圧(V)63dc 寿命2000h 許容差±20% 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
639 税込703
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 33μF, ,400V dc, ECA2GHG330
エコ商品
仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)16(Dia.)×25 直径(Φmm)16 高さ(mm)25 電圧(V)400dc 寿命2000h 静電容量33μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 180 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, ECA1HHG330
エコ商品
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)50dc 静電容量33μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
179 税込197
欠品中

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 140 rpm 1/30 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 140 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 98 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 33μF, ,63V dc, ECA1JHG330
エコ商品
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11.2 電圧(V)63dc 寿命1000h 許容差±20% 静電容量33μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)ほか
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,10V dc, ECA1AHG331
エコ商品
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)6.3×11.2 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11.2 電圧(V)10dc シリーズNHG 寿命1000h 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
599 税込659
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 3300μF, ,50V dc, ECA1HHG332
エコ商品
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)18(Dia.)×35.5 直径(Φmm)18 高さ(mm)35.5 電圧(V)50dc シリーズNHG 静電容量3300μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)7.5
1個
439 税込483
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 33μF, ,250V dc, ECA2EHG330
エコ商品
仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)12.5(Dia.)×20 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)20 電圧(V)250dc 寿命2000h 許容差±20% 静電容量33μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧 230 V (単相)、 475V (三相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分ですサービス温度範囲は、 -22 ° F ~ 220 ° F です認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037 動作温度最大:+220°F、最小:-22°F RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)2.36 ピーク逆繰返し電圧(V)600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)35
1袋(2個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 22 rpm 1/200 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 22 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式フロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DB コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧は 230 (単相)、 475v (三相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分ですサービス温度範囲は、 -22 ° F ~ 220 ° F です認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037 動作温度最大:+220°F、最小:-22°F RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 90 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉タンク - NEMA1 - ねじ込みブッシング - 2 NC DPST-DBコンタクト
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
849 税込934
翌々日出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

興研防じんマスク 1521H
エコ商品
耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)625以下 国家検定合格番号第TM534号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗上昇値(Pa)108 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁29型、隔障NC2型 頭ひもゴムハーネスH-VII型 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

CM400 クールマン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングクールマン
エコ商品
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a 使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(1.05MB) 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル
エコ商品
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用 適合機種MELSERVO-J4シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル引出方向負荷側
1本
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル
エコ商品
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用 適合機種MELSERVO-J4シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル引出方向負荷側
1本
2,588 税込2,847
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

進電テクノロジー三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
エコ商品
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用 適合機種MELSERVO-J4シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル引出方向負荷側
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)