カテゴリ

  • メカニカル部品(313)
  • FA担当者のオススメ新商品(156)
  • オフィス家具(104)
  • 制御機器(77)
  • 自動車純正部品(72)
  • 切削工具(34)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 機構部品(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 清掃用品(17)
  • 自転車部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 物流用品(10)
  • テープ(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全標識(7)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 手袋(4)
  • 電気材料(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「hg-4」の検索結果

914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ アズワンハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズアズワン
9,059税込9,965
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズサンワ
9,798税込10,778
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅400~499mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅400~499mm HG-4シリーズサンワ
359,800税込395,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅600~699mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅600~699mm HG-4シリーズサンワ
499,800税込549,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズサンワ
179,800税込197,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅300~399mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅300~399mm HG-4シリーズサンワ
269,800税込296,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅900~914mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅900~914mm HG-4シリーズサンワ
789,800税込868,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅500~599mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅500~599mm HG-4シリーズサンワ
449,800税込494,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅100~199mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅100~199mm HG-4シリーズサンワ
87,980税込96,778
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅800~899mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅800~899mm HG-4シリーズサンワ
699,800税込769,780
1巻
6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット四国化成
32,980税込36,278
1ケース(6.45kg×4セット)
5日以内出荷
外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプセット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅700~799mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅700~799mm HG-4シリーズサンワ
599,800税込659,780
1巻
6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
チャック付ポリ袋 ジャパックスチャック付ポリ袋ジャパックス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷
チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
材質軟質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04
HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチ IDEC(和泉電気)HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチIDEC(和泉電気)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約2.1取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)色(本体)ブラック保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付 MagX(マグエックス)超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚(48片)
当日出荷
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
HG4G-V形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)HG4G-V形プログラマブル表示器IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
予約販売
すべり止め手袋 女性用 12双入 ミドリ安全すべり止め手袋 女性用 12双入ミドリ安全(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(12双)
当日出荷
機能滑り止め付トラスコ品番819-2499糸本数(本)2素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)性別女性用
ワンタッチハンガー クルーズワンタッチハンガークルーズ(1件のレビュー)
389税込428
1パック(24枚)
当日出荷
吊り下げてディスプレーしたい商品に吊下げ用の穴がない場合などに、商品に傷をつけずに吊り下げて陳列させることができる便利な粘着式のハンガーです。粘着力にすぐれ、しかも低価格で丈夫です。
材質PVC
ハンドグリースガン SK11ハンドグリースガンSK11(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約520容量(mL)カートリッジ400、手詰め600質量(g)1280油槽径(Φmm)60.2最大吐出圧力(MPa)44.5最大圧力(MPa)44.5充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
ガス器具用掃除針セット ホーザンガス器具用掃除針セットホーザン(16件のレビュー)
369税込406
1セット(3本)
当日出荷
ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(5件のレビュー)
780税込858
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
シリンダーヘッドガスケット SUNシリンダーヘッドガスケットSUN(35件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ アトム耐切創手袋 ケブラー 10ゲージアトム(1件のレビュー)
939税込1,033
1双
当日出荷
紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 ホコリを嫌う作業場に最適です。 10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 最終製品検査作業。厚さ(mm)1規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
径違いハブ 三桂製作所径違いハブ三桂製作所
649税込714
1個
当日出荷から11日以内出荷
温度範囲(℃)-20~90
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
Qジョイント ガス用 ホースプラグ 千代田精機Qジョイント ガス用 ホースプラグ千代田精機
599税込659
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパーNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
ガスケット 12251-RV4-004 SPIガスケット 12251-RV4-004SPI
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番12251-PFE-003・12251-PFD-004・12251-PFB-004・12251-RV4-003・12251-RV4-004
すべり止め手袋 紳士用 12双入 ミドリ安全すべり止め手袋 紳士用 12双入ミドリ安全
1,198税込1,318
1セット(12双)
当日出荷
すべり止め付の軍手です。
トラスコ品番819-2498厚さ(mm)1.8
エホート ハガシマックス フランジ付 EFFORT(エホート)エホート ハガシマックス フランジ付EFFORT(エホート)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
塗膜、接着剤を超なめらかに研削! 圧倒的作業スピードを実現!
用途弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付けタイル、接着剤剥離などに。 適応材料:コンクリート・石材などフランジM10外径(Φmm)100チップ数9
抗菌ハセガワの飯台 ハセガワ抗菌ハセガワの飯台ハセガワ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
耐久性に優れており、木クズや黒カビなどの心配もなく衛生的です。
材質ポリエチレン(外部)、発泡ポリスチレン(内部)耐熱温度(℃)80
ロングチェスト アイリスオーヤマロングチェストアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
クローゼットやウォークインクローゼットでの使用に最適なロングチェストHG(奥行55cmシリーズ)です。 引出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しています。 フレームの着脱が簡単なので、引出しの増減が可能です。 (キャスターは含まず高さ約最大145cmまで増やすことが可能です) 積み重ねて使用する際に安全な前倒れ防止パーツが付いています。 移動に便利なキャスター付です。
材質ポリプロピレン
ハンガーパレットNEXT サンキンハンガーパレットNEXTサンキン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機
829税込912
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途ガス・マイルドホース用主な用途ホース中間用トラスコ品番354-4117材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)23流体ガスタイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ホース:5mm
遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin遠赤外線グラファイトヒーターAladdin(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
ステンレスハンガー TRUSCOステンレスハンガーTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
さびにくいステンレスハンガーです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH)(mm)420×220
溶接熱保護スリーブヒートガード マイト工業株式会社溶接熱保護スリーブヒートガードマイト工業株式会社
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途火傷などからの保護に溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番64-8609-22RoHS指令(10物質対応)対応瞬間耐熱温度(℃)1400
高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG日本電産テクノモータ
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電圧(V)3相交流200回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000
...