カテゴリ

  • 機構部品(155)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(7)
  • SHIMANO(シマノ)(502)
  • オカムラ(岡村製作所)(245)
  • WatchGuard(229)
  • 渡辺電機工業(180)
  • メディアカバーマーケット(178)
  • ダイヤトレンド(171)
  • 東芝ライテック(138)
  • 明邦化学(102)
  • フェリック(90)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(86)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(79)
  • 中央精機(76)
  • エスコ(72)
  • 三菱電機(63)
  • SK11(60)
  • IDEC(和泉電気)(56)
  • アトム(53)
  • イスカル(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TS型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
  • ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
    用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
  • トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TA型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TB型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ HG-MPS2型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業)

    ディテントトルクヒンジ HG-DTA型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
    仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
  • トルクヒンジ HG-TP型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TP型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業)

    ディテントトルクヒンジ HG-DTB型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
    用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-IT型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング丁番 HG-SH型

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
  • ダンパーヒンジ HG-JHWG型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHWG型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型仕上シボ
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
    質量(g)41
  • ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHW16S型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型長さL(mm)85仕上シボ幅W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
    材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • トルクヒンジHG-TA型 左用 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジHG-TA型 左用

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴無し使用温度:0 ℃~40 ℃種別左用材質ステンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)
  • クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV-127型

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
    用途半導体製造関連、クリーンルームなど材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)388種類旗丁番(抜き差し蝶番)仕上ヘアーライン本体長さ(mm)125羽根厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)100
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • 2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T30S15

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
    用途セルフレジや小型モニターなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
  • 樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製平丁番 HG-P100

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • トルクヒンジHG-TA型 右用 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジHG-TA型 右用

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど種別右用材質(本体)ステンレス(SUS304)動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ホワイト質量(g)14種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。一方向のみにトルクが発生するアルミ合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~50 ℃材質(本体)アルミニウム合金、(軸)ステンレス鋼、(スリーブ、カバー)ポリアセタール(POM)質量(g)270種類平蝶番型仕上(本体)シルバーアルマイト処理、(軸)素地、(スリーブ、カバー)ブラック推奨ねじM5 バインドねじトルク値N・m(kgf・cm)9.0(91.8)
  • ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-IT型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ベース)ステンレス(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
  • トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)ブラック使用温度(℃)0~ 50RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
  • 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T70S30

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]中央部穴径(Φmm)12
  • バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジHG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
  • ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上質量(g)40タイプワンタッチ取付タイプ種類抜き差し丁番材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上仕上サテン仕上本体長さ(mm)45羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
  • クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
    用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
  • 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S LAMP(スガツネ工業)

    HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S

    LAMP(スガツネ工業)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)69仕上バレル研磨
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
    用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジHG-TE型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジHG-TE型

    LAMP(スガツネ工業)
    78税込86
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
  • オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応