33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シヤチハタスタンプ台(中形) シヤチハタ 動画あり
乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。 乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。 色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。 補充時期までの期間が長く、とても経済的。 本体にリサイクル素材を使用した環境対応商品です。
成分油性顔料タイプ サイズ中形 質量(g)48 シリーズシヤチハタスタンプ台 エコマーク認定認定 盤面サイズ(mm)90×56 本体サイズ(mm)104×72×15.85 対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 009 繰り返し・詰め替え対応
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
用途グリースガン用ノズル。 材質 接続口径PT1/8 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シヤチハタシヤチハタスタンプ台(小型)
エコ商品、RoHS
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 009 繰り返し・詰め替え対応
1個
859 税込945
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

・PPC用紙に約3秒で乾いて、キレイな印影。・オフィスでの使いやすさアップ!補充時期までの期間も長く経済的。・渇きが早く、なつ印後すぐ書類が重ねられる油性顔料インキを採用しています。・ボディーは汚れにくく、拭き取りやすい光沢仕上げです。・フラットな形状なので、フタを開けた状態でも安定して使えます。
用途シヤチハタスタンプ台 中形 黒 寸法(mm)104.0×72.0×15.9
1セット(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
用途上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 質量(g)約50 寸法(cm)Φ5
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 赤色 質量(g)約70 寸法(cm)Φ5×7.6 抵抗(50%圧縮時)約1.4kg 強度
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 黒色 質量(g)約70 寸法(cm)Φ5×7.6 抵抗(50%圧縮時)約7.7kg 強度最強
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

柔らかくつかみやすいボールなのでハンドグリップトレーニングに最適
用途片手で持って使用するハンドグリップトレーニングに使用 材質表面/PVCビニール、充填物/スチール 寸法(cm)Φ11.5
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 青色 質量(g)約70 寸法(cm)Φ5×7.6 抵抗(50%圧縮時)約3.6kg 強度
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 緑色 質量(g)約70 寸法(cm)Φ5×7.6 抵抗(50%圧縮時)約2.3kg 強度
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 黒色 質量(g)約50 寸法Φ5cm 抵抗(50%圧縮時)約7.7kg 強度最強
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ループ状なので結ぶ手間がいらない
用途ループ状態で使用したいときに使用
1式
919 税込1,011
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

握りやすいグリップ
用途セラバンドに取り付けて使用
1組
3,490 税込3,839
4日以内出荷

ドアに挟んでセラバンドのトレーニングができる
用途セラバンドに取り付けて使用
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 青色 質量(g)約50 寸法Φ5cm 抵抗(50%圧縮時)約3.6kg 強度
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット 厚さ(mm)0.6 縦(mm)120 横(mm)360 取付け方法マグネット
1枚
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 緑色 質量(g)約50 寸法(cm)Φ5 抵抗(50%圧縮時)約2.3kg 強度
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

手足やバーなどに引っ掛けられる
用途セラバンドに取り付けて使用 質量(g)約55
1式
1,198 税込1,318
5日以内出荷

手関節や足関節に取り付けセラバンドを使用したトレーニングができる
用途セラバンドに取り付けて使用
1組
3,298 税込3,628
5日以内出荷


金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)28×23 取付座A×B(mm)35×30 車輪No.25N ストッパーなし 取付高H(mm)35 取付穴径P(mm)4.2 偏芯E(mm)9 アズワン品番65-1863-06 車輪径D(Φmm)25 自重(g)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
77 税込85
15日以内出荷

クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカークライスラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(2kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (654種類の商品があります)


印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。 成分油性顔料タイプ 適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用 質量(g)55 シリーズシヤチハタスタンプ台 サイズ(mm)Φ34×82.7 使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本(40mL)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。 成分油性顔料タイプ 適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用 質量(g)300 サイズ(mm)60×48 使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。 繰り返し・詰め替え対応
1本(250mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカージャガー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(2kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (564種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
用途3ツ穴シングルレバー式水栓の交換用 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側) 材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持。・モジュラ接続可能。 配管工数削減・分岐配管不要。・操作しやすいハンドル形状。・選べる圧力計
用途一般空圧機器用 最高使用圧力(MPa)0.85 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.3 圧力計接続口径1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.41MB) 取扱説明書(1MB)
1個
4,298 税込4,728
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (1152種類の商品があります)