カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「hh410」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(10個)
欠品中
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)12.7
ブレーキホース(ホンダ) ミヤコ自動車ブレーキホース(ホンダ)ミヤコ自動車(4件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から翌日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。ソケット差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダ材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス
どんぶり容器 バイオデリカ たかみ145B 黒 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオデリカ たかみ145B 黒 リスパックリスパック
959税込1,055
1袋(50点)
4日以内出荷
具材を持ち上げるボリューム感。対角に盛りたい海老天の位置が決まると、角に添えたいお漬物や具材などの位置が決まる、オペレーションしやすい丸型丼。ご飯の適正量がわかるライン入り。しっかり持てて食べやすい。ベロ付きでつまみやすく開けやすい。ごはん約160g。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ145×42質量(g)9
〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガーBXカネシン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。
用途ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガーBXカネシン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。
用途ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形三菱電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)使用電池(Ni-MH)7H30AA材質(反射板)鋼板 白色仕上
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-410HH6Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-410HH6Z)SMC
88,980税込97,878
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)410
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-410HH6Z SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-410HH6ZSMC
84,980税込93,478
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト