カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「hh52」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
エアホース HPプレミアム SK11エアホース HPプレミアムSK11(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き特性柔軟性/滑り性
40mm ハンマーヘッド(銅・ハード) エスコ40mm ハンマーヘッド(銅・ハード)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA575HH-52
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
部品 京セラ部品京セラ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
HH COLLAR SCREW M10X52 SW13 77204089000 KTMHH COLLAR SCREW M10X52 SW13 77204089000KTM
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ)EBM PAPST
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
幅(mm)225シリーズW1G200ベアリングボール最大電流(A)2.29電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))60動作DC風量(m3/h)1095RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2950
コントロールリレー HH52 熱帯湿地仕様 富士電機コントロールリレー HH52 熱帯湿地仕様富士電機
1個
欠品中
コイル定格電圧(V)DC24
LB55 背付ベンチ1200中間肘付 1200W600D710H ライトグレー 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 背付ベンチ1200中間肘付 1200W600D710H ライトグレー 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
139,800税込153,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×710グリーン購入法適合
ミニコントロールリレー 磁気保持形 富士電機ミニコントロールリレー 磁気保持形富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー接点構成2c
ミニコントロールリレー 高容量形 富士電機ミニコントロールリレー 高容量形富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー接点構成2c